カテゴリ

  • 農業機械(159)
  • 油圧機器・油圧ホース(108)
  • 空調・照明・電設資材(99)
  • 制御機器(67)
  • パソコン/周辺機器(35)
  • 測定用品(29)
  • 切削工具(26)
  • 船舶用品・漁業資材(22)
  • バイク部品(21)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(21)
  • 自動車補修部品(17)
  • 縫製用品(17)
  • 防災用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
  • メカニカル部品(11)
  • 物流用品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 電動工具(8)
  • 電気材料(7)
  • 自転車部品(7)
  • 学童・教育用品(7)
  • 作業工具(7)
  • 溶接用品(6)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 作業服(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 店舗什器・備品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • カー用品(4)
  • 事務用品(4)
  • エンジン工具(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 日用品(2)
  • オフィス家具(2)
  • 防犯用品(2)
  • 手袋(2)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 空圧工具(2)
  • 塗料(1)
  • 理美容(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 家電(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「3000-04」の検索結果

関連キーワード
801件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Aterm 3000D4AX NEC

    Aterm 3000D4AX

    NEC
    14,980税込16,478
    1台
    翌日出荷
    付属品ACアダプタ/LANケーブル/お使いになる前に/保証書/無線LAN設定用QRコード(シール)仕様●その他インターフェース:なし●その他環境及び安全規格:社内安全規格(参照規格IEC 62368-1 3版)●LANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x3●通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(W):46mm●WANインターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX(Auto MDI/MDI-X対応)x1●電気通信事業法:適合●適用回線:FTTH/ADSL/CATV●スループット:1650Mbps●電波法備考:2.4GHz帯高度化小電力データ通信システム、および5GHz帯/5GHz帯(屋外)小電力データ通信システム●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●通信速度(その他サポート):理論値2402Mbps(無線)●ADSL・CATVモデム機能:なし●DSU内蔵:なし●本体サイズ(D):145mm●環境自己主張マーク:あり●拡張スロット:なし●同時接続ユーザー数:推奨36台●本体サイズ(H):145mm●電気用品安全法(備考):適合(ACアダプタ)●電波法:適合本体質量(g)300最大消費電力(W)12.5セキュリティSSID,MAC アドレスフィルタリング,リモートワークWi-Fi(ネットワーク分離機能),WPA2-PSK(AES),WPA/WPA2-PSK(TKIP/AES),WPA3-SAE(AES)[WPA3-Personal],WPA2-PSK(AES)/WPA3-SAE(AES)[WPA2/WPA3 mixed mode]RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース 3000-04 ニッタ

    ラインメイトホース 3000-04

    ニッタ
    1,998税込2,198
    1本
    6日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
    適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)30.0最小曲げ半径(mm)75呼称04内径(inch)1/4適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)12.5内径(mm)6.3RoHS指令(10物質対応)対応
  • ヴァンタッジオ3000 4号球 molten

    ヴァンタッジオ3000 4号球

    molten
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    独自の縫製技術で真球性と耐久性が高く、思った通りにコントロールしやすいボールです。また、低摩擦バルブを採用し、空気注入時の摩擦力を低減(メーカー比 約40%低減)したことで、バルブが傷つきにくくなり、より長くお使いいただくことが可能です。
    仕様縫い材質人工皮革、チューブ/ブチル質量(g)370直径(Φcm)20.5対象小学生
  • ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SE) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SE)

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1本
    6日以内出荷から42日以内出荷
    外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
  • ペレーダ3000 4号球 molten

    ペレーダ3000 4号球

    molten
    5,298税込5,828
    1個
    6日以内出荷
    カラー展開豊富なぺレーダのエントリーモデル。
    仕様縫い材質人工皮革質量(g)370直径(Φcm)20.5
  • EFCR3000AX04X クランク 50/34T 165mm 9S SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000AX04X クランク 50/34T 165mm 9S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000EX04C クランク 50/34T 175mm 9S ガード付 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000EX04C クランク 50/34T 175mm 9S ガード付

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000EX04X クランク 50/34T 175mm 9S SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000EX04X クランク 50/34T 175mm 9S

    SHIMANO(シマノ)
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000CX04C クランク 50/34T 170mm 9S ガード付

    SHIMANO(シマノ)
    16,980税込18,678
    1個
    8日以内出荷
  • EFCR3000CX04X クランクセット 50/34T 170mm 9S BB別売 SHIMANO(シマノ)

    EFCR3000CX04X クランクセット 50/34T 170mm 9S BB別売

    SHIMANO(シマノ)
    14,980税込16,478
    1個
    8日以内出荷
  • アルミスペーサーカラー K-CON(キタコ)

    アルミスペーサーカラー

    K-CON(キタコ)(81件のレビュー)
    228税込251
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製
    材質アルミ材A2017(17S)
  • ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005 シム&ゲージ

    ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005

    シム&ゲージ(2件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。
    用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
  • デコペンツール 海綿風スモールローラー 大塚刷毛製造

    デコペンツール 海綿風スモールローラー

    大塚刷毛製造
    959税込1,055
    1本
    当日出荷
    スポンジを硬めにすることにより、ランダムなパターンが付けやすく作業性抜群です。材質がスポンジながら天然の海綿に近い風合いが出るように仕上げております。天然の材料と違い品質が安定しており、ロットによる風合いの差が少なくなっております。塗料の含ませ方により、風合いに違いが出ます。塗料を終了付けて薄く伸ばすことで補修もしやすくなります。サイズは問わず同じ数愛のパターンを付けられます。
    用途ぼかし・エイジング・多色重ね塗りなど自然な濃淡を表現する際などに。コンクリート超・デザイン調を表現したい時などに。材質スポンジ形状スモールタイプスモールローラー適合ハンドルミドルタイプ・スモールタイプ兼用各種
  • ヴァンタッジオ3000 軽量4号球 molten

    ヴァンタッジオ3000 軽量4号球

    molten
    4,698税込5,168
    1個
    6日以内出荷
    独自の縫製技術で真球性と耐久性が高く、思った通りにコントロールしやすいボールです。また、低摩擦バルブを採用し、空気注入時の摩擦力を低減(メーカー比 約40%低減)したことで、バルブが傷つきにくくなり、より長くお使いいただくことが可能です。
    仕様手縫い材質人工皮革ホワイト×ブルー質量(g)290直径(Φcm)20.5バルブ砂防止バルブ、低摩擦バルブ
  • FRP-A ローラースペア 大塚刷毛製造

    FRP-A ローラースペア

    大塚刷毛製造(6件のレビュー)
    759税込835
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。
    用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。材質硬質羊毛パイルパイル長(mm)15適合ハンドル専用ハンドル
  • 防水型デジタル温度計用センサー 熱研

    防水型デジタル温度計用センサー

    熱研(2件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(グリップ)SUS304防水性IPX7(本体と接続時のみ)
  • ネオジム磁石 丸型 (10個入) マグエバー

    ネオジム磁石 丸型 (10個入)

    マグエバー
    939税込1,033
    1袋(10個)
    当日出荷
    磁石の中で最も高い磁力を持つ永久磁石です。
    用途工作機械、鉄製品等への吸着用材質マグネット:ネオジム磁石RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3000-04(SE-SF)

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1本
    42日以内出荷
    外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
  • 1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバー Wera

    1013 クラフトフォーム マイクロESDドライバー

    Wera(1件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    翌日出荷
    トラスコ品番446-7639質量(g)34種類ハンドル商品構成単品
  • ラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF) ニッタ

    ラインメイトホース継手付 3000-04(SF-SF)

    ニッタ
    3,298税込3,628
    1本
    42日以内出荷
    外装がワイヤーブレードで切粉に強い。
    使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)30外径(Φmm)12.5呼称04適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)90最高衝撃圧力(MPa)37.5
  • チェンブレーキ部品E2125TS-1/4 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2125TS-1/4

    新ダイワ
    669税込736
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • エンザート303型(割溝タイプ) KKVコーポレーション

    エンザート303型(割溝タイプ)

    KKVコーポレーション(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。
    用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • ケラモエクストリーム ストレートシャンク ALPEN

    ケラモエクストリーム ストレートシャンク

    ALPEN
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。 ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。 水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。
    用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなどトラスコ品番766-1878適合機種電気ドリル材質刃部:超硬チップ全長(mm)100質量(g)13刃径(Φmm)4.3有効長(mm)10シャンクストレートシャンク径(mm)10
  • ロングチップ ダイヘン

    ロングチップ

    ダイヘン(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35チップ長さ(mm)15.5
  • システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム TANOS

    システムボックスsystainer(R)オプションパーツ ウレタンフォーム

    TANOS
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    大切な収納品に傷をつけないためのフォームです。
    用途工具への衝撃吸収用に。材質ポリウレタン樹脂ブラック
  • システムボックス”systainer[[R上]]” M337用シリコンカートリッジフォーム TANOS

    システムボックス”systainer[[R上]]” M337用シリコンカートリッジフォーム

    TANOS
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷
    シリコンシーラントなどのカートリッジの収納に便利です。
    用途シリコンシーラントなどのカートリッジの収納にトラスコ品番384-2896適合機種83000005材質ポリプロピレンブラック内容M337用高さ外寸(mm)125外寸法・奥行(mm)283外寸法・間口(mm)385
  • アイボルト ユニクロ 浪速鉄工

    アイボルト ユニクロ

    浪速鉄工
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    リングと一体化された形状のボルトで、熱間鍛造で製造されています。
    用途土木、建築、造船、金型、機械設備、配電盤など重量物の吊り上げ。材質スチール(SS400)、表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
  • NCポインティングドリル ADPN30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPN30

    ATOM(サイトウ製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
  • 簡単シャンプー PITWORK(日産)

    簡単シャンプー

    PITWORK(日産)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本(4L)
    当日出荷
    水で50倍に希釈し、使用してください。
    内容量(L)4危険物の類別非危険物
  • 下押さトグルクランプ 縦型 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)

    下押さトグルクランプ 縦型

    Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    下方押え型。ハンドル縦型。手動タイプのトグルクランプです。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • NCポインティングドリル ADPF30 ATOM(サイトウ製作所)

    NCポインティングドリル ADPF30

    ATOM(サイトウ製作所)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015
    用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
  • チップ ダイヘン

    チップ

    ダイヘン(2件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合DPT-31L、DPS-31L、DPT-30L、DPS-30L適合電流(A)35チップ長さ(mm)8.8
  • STDニードルMN-14G-13 120本入り 岩下

    STDニードルMN-14G-13 120本入り

    岩下
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
  • ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース) ニッタ

    ラインメイト樹脂ホース 3000シリーズ(油圧配管用ホース)

    ニッタ
    2,498税込2,748
    1本
    翌々日出荷から3日以内出荷
    耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。
  • Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ

    WURTH ELEKTRONIK
    379税込417
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミドタイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
  • チェンブレーキ部品E2025TS 新ダイワ

    チェンブレーキ部品E2025TS

    新ダイワ
    669税込736
    1本
    3日以内出荷
  • 鹿衛門 角鏝 カネシカ

    鹿衛門 角鏝

    カネシカ
    2,698税込2,968
    1丁
    翌々日出荷
    壊れるまで背金が取れない。 有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。 仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。 腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ) サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
    用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け厚さ(mm)0.5
...