カテゴリ
- 農業機械(177)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(153)
- メカニカル部品(145)
- バイク純正部品(102)
- 制御機器(95)
- 油圧機器・油圧ホース(48)
- 科学研究・開発用品(37)
- 切削工具(29)
- 建築金物(26)
- 測定用品(25)
- 縫製用品(23)
- 空調・照明・電設資材(18)
- 電気材料(17)
- 卓上消耗品(16)
- 機構部品(14)
- 家電(14)
- 電動工具(12)
- バイク部品(11)
- 溶接用品(9)
- パソコン/周辺機器(9)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(8)
- 自動車純正部品(8)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 自動車補修部品(6)
- 自転車部品(6)
- 作業工具(6)
- ねじ・ボルト・釘(5)
- 物流用品(5)
- カー用品(5)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- トラック純正部品(5)
- 安全用品(4)
- 防災用品(4)
- 防犯用品(3)
- 塗装・養生・内装用品(3)
- 農業・園芸資材(3)
- 建材・エクステリア(2)
- ヘルスケア(2)
- 医療(2)
- 作業服(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 保管用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 救急・衛生(1)
- エンジン工具(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(95)
- CKD(88)
- 新ダイワ(78)
- ホンダ(78)
- SMC(57)
- マキテック(53)
- ナブテスコサービス(43)
- 三木プーリ(26)
- ニッタ(22)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(19)
- スリーナイン島野(19)
- スズキ(16)
- TRACO POWER(16)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- WURTH ELEKTRONIK(13)
- 共立(9)
- SHIMANO(シマノ)(9)
- Legris(レグリ)(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「3000-08」の検索結果

ラインメイトホース 3000-08
ニッタ¥2,898~税込¥3,188~1本6日以内出荷耐油性、耐薬品性に優れる。リューザブル継手使用可。適合継手タイプ/リューザブル、スウェイジ使用温度範囲(℃)-40~100最高使用圧力(MPa)20.0最小曲げ半径(mm)160呼称08内径(inch)1/2適合流体鉱物性一般作動油外径(mm)19.8内径(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター NPDM3000-008
ケンツメディコ¥3,898税込¥4,2881箱5日以内出荷KM-385・385OD用の交換用ACアダプターです。定格出力DC7.5V/1.6Aアズワン品番64-4061-40
スカイシート厚手タイプ#3000 8畳用
ボウエキ(BOUEKI)¥5,998税込¥6,5981個5日以内出荷スカイシート厚手タイプ#3000は、土のう袋、水のう袋と併せて水害発生時の止水にも役立つシートです。農業や土木作業などにも最適です。用途作業用に。色ブルーサイズ(mm)約3600×3600
ジェントルカテGlide 男性用 03000 8F 30ホン 導尿用カテーテル 25-2080-00
コンバテックジャパン1箱7日以内出荷親水性コーティング付。使い捨てタイプ自己導尿カテーテル。EOG滅菌済。医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:229ADBZX00075000医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_分類Ⅱリスク低
F3000シリーズ エアフィルタ(F3000-8N~)
CKD¥3,788~税込¥4,167~1個27日以内出荷接続口径NPT1/4ねじの種類NPT使用流体圧縮空気周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ドレン貯容量(cm3)45
epTIPSスタンダード
Eppendorf(エッペンドルフ)(4件のレビュー)¥7,998~税込¥8,798~1箱(500本×2袋)当日出荷から翌々日出荷DNase、RNase、ATP、パイロジェンフリー バルク包装、容量が分かる目盛付の高品質チップです。 包装はチャック付きの袋で再シールが可能です。 10μLから10mLまで用意しています。材質PP(ポリプロピレン)材質(チップ)PP(ポリプロピレン)
アルミスペーサーカラー
K-CON(キタコ)(81件のレビュー)¥239税込¥2631個当日出荷から9日以内出荷面取りを施した汎用性の高いスペーサーカラーです。アルミ材A2017(17S)製材質アルミ材A2017(17S)
ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.005
シム&ゲージ(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷から8日以内出荷ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置材質ステンレス(SUS304)
ラインメイトホース継手付 3000-08(SF-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)19.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SE)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)19.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
ラインメイトホース継手付 3000-08(SE-SF)
ニッタ¥4,498~税込¥4,948~1本42日以内出荷外径小。軽量使用温度範囲(℃)-40~+100内径(Φmm)12.7最高使用圧力(MPa)20外径(Φmm)19.8呼称08適合流体鉱物性一般作動油最小破壊圧力(MPa)60最高衝撃圧力(MPa)25
マイクロピペット(エッペンドルフ リサーチプラス)
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781個当日出荷から6日以内出荷高精度を保ちつつ、軽量化・設定の簡易化など、使いやすさを高めたピペットです。 容量調整ダイヤルで、より迅速な容量設定が可能です。 一目で容量が判別できるよう、操作ボタンが容量ごとに色分けされています。また、キャリブレーション表示窓が追加され、校正が容易になりました。 スプリング式ノーズコーンの採用により、チップを完璧に密着させることができます。オートクレーブの可否可
ダメ込み・隅切り用刷毛 「スミ切り用」
大塚刷毛製造(6件のレビュー)¥739税込¥8131本当日出荷毛のまとまり、腰の良さ、なめらかでムラのない塗り味が長持ちします。廻り縁、入り隅など細かいところにキチッと塗れるリーズナブルな人気商品用途ダメ込み・隅切り形状筋違種類刷毛毛丈(mm)25材質(毛)山羊毛(ヤンオ)主な用途ダメ込み用/隅切り用毛色白色玉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
磁器タイルドリル ケラモエクストリーム (ストレートシャンク)
ALPEN(2件のレビュー)¥799税込¥8791本当日出荷特許を取得している特殊形状の先端超硬刃により、極めて硬度が高いと同時に割れやすい各種タイルのきれいな穴開けをスピーディーに行うことが可能です。ドリル貫通後に起こりがちなタイル裏のひび割れを防止します。水なしでも、連続穴開けが可能で、高い製品寿命を確保しています。用途被削材:せっ器タイル、磁器タイル、陶器タイル、セラミックタイル、ガラスなど。適合機種電気ドリル全長(mm)110シャンク径(Φmm)10有効長(mm)20シャンクストレート材質(刃)超硬チップ
ロングモール1m 30色(各1本)
ナリカ¥2,998税込¥3,2981箱当日出荷1mの長いモールで制作の幅がグーンと広がります。30色各1本入り材質ポリエステル、芯/スチール長さ(mm)約1,000太さ(mm)約6
ファイン舌圧子
エフスリィー¥919税込¥1,0111箱(100パック×1本)当日出荷滅菌パックに1本ごと包装されたガンマ線滅菌済み製品です。仕様γ線滅菌済(個包装)寸法(mm)150×17×1.6アズワン品番66-0034-69医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:23B2X00011000050医薬品医療機器等法一般医療機器
マイクロピペット リサーチプラスV 容量可変タイプ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥57,980税込¥63,7781本当日出荷4桁の容量表示で、正確な設定ができます。 容量変更リングはピペットの上部にあり、設定の際、手袋の噛み込みを防ぎます。 ピペット本体は上部と下部に分離可能です。タイプピペッティング:エアクッションシステムチャンネル数1操作方法手動オートクレーブの可否可ラベルACTラベル:はい
エンザート303型(割溝タイプ)
KKVコーポレーション(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881箱(10個)当日出荷コイル型インサートとは違い、前タップの必要はありません。 前タップが不要であるだけでなく金属材料及び樹脂、木材に対してもセルフロック機能を持つため、ネジ部の着脱による緩みに強い特徴があります。 又どの相手材に対しても求められる耐摩耗性と高い引抜き強さを得ることが出来ます。(割溝(又は三つ穴)の間にあるネジ山はテーパ角によってクサビ形になっているためエンザートの逆廻りを喰いとめるよう働きます。 比較的強度の低い素材ねじ部の機械的強度を補い信頼性の高い締結部品として機能します。用途※肉厚が薄く、外径が302型よりも小さく作られています。 ※スペースに制約がある場合に適しています。 ※外ねじと内ねじのピッチが同じです。材質快削鋼 三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
暖房ラジエター
大塚刷毛製造¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から11日以内出荷ラジエーターの塗面にあわせて自在に曲げ、狭いところ・手の届きにくい細部も塗装できます。 ラジエーター以外への塗装にも応用できる汎用性の高い製品です。種類刷毛材質(毛)馬毛(振毛)主な用途暖房ラジエター用毛色黒色RoHS指令(10物質対応)対応
NCポインティングドリル ADPN30
ATOM(サイトウ製作所)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
スペアハンドルヒッコリー
KUKKO(クッコ)¥6,398税込¥7,0381本翌日出荷から3日以内出荷耐久性に優れたヒッコリー材です。 無反動ハンマー用替えハンドルです。種別無反動ハンマー用替えハンド材質(柄部)ヒッコリー
NCポインティングドリル ADPF30
ATOM(サイトウ製作所)¥9,798税込¥10,7781本当日出荷から翌々日出荷先端120°微小径穴加工用のガイド穴専用ドリルです。 穴位置・穴径精度の厳しい加工に最適です。 刃径公差(Φ0.02)-0.006/-0.008 (Φ0.03~Φ0.09)-0.005/-0.01 (≧Φ0.1)-0.01/-0.015用途鋼材/ステンレス鋼の加工材質超微粒子全長(mm)38シャンク径(Φmm)3角度(°)120表面処理ノンコート角度小数120
細口試薬ボトル PFA 1630シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥24,980税込¥27,4781個3日以内出荷から31日以内出荷フッ素樹脂製(PFA)で優れた耐熱性、化学薬品耐性、耐腐食性。微量金属分析、溶解性の高い有機溶媒を使用する用途に。260℃まで使用可能:脆化温度-270℃。低い不純物レベル。個別包装。材質本体/テフロン(FEP)、キャップ/テフロン(ETFE)口内径(Φmm)24
りん標準液 1mg P/mL (1000ppm)(研究実験用)
林純薬工業¥3,398税込¥3,7381本(100mL)3日以内出荷等級GR化学式KH2PO4 in H2O濃度(%)44化学組成KH2PO4 in H2Oアズワン品番89-0062-32保管環境冷蔵危険物の類別非危険物
Wurth Elektronik 基板用端子台, 361シリーズ
WURTH ELEKTRONIK¥719~税込¥791~1個ほか当日出荷から7日以内出荷仕様Wurth WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型端子台プラグコネクタ. メスソケットと、AWG 26-16のワイヤサイズに対応するマイナスM2ねじ端子を持つ、WR-TBL 361シリーズ3.81 mmピッチ縦型ケーブル取り付け端子台プラグコネクタです。 このWR-TBL 361シリーズ3.81 mmプラグ可能端子台ケーブル取り付けコネクタは、緑のUL94-V0 PA66製で、スズめっきりん青銅製のワイヤガードを備えています。材質ポリアミド色緑タイププラグ取付方式ケーブルマウントピッチ(mm)3.81シリーズ361定格電圧(V)300ac端子種別スクリュー定格電流(A)10.5行数1オス・メスメスボディ向きストレート
...