カテゴリ

  • メカニカル部品(413)
  • 制御機器(381)
  • バイク純正部品(330)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(268)
  • 測定用品(110)
  • パソコン/周辺機器(94)
  • 農業機械(76)
  • 切削工具(73)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(52)
  • 科学研究・開発用品(51)
  • 防災用品(32)
  • FA担当者のオススメ新商品(23)
  • 作業工具(23)
  • 電動工具(23)
  • 溶接用品(22)
  • バイク部品(20)
  • 電気材料(20)
  • 建築金物(19)
  • 店舗什器・備品(18)
  • 空調・電設資材(18)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(16)
  • 自動車純正部品(16)
  • 自動車補修部品(15)
  • 船舶用品・漁業資材(12)
  • 家電(12)
  • 照明(11)
  • バッテリー・電装(11)
  • 研磨材(9)
  • 配管・水廻り設備部材(9)
  • 医療(8)
  • 厨房用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 事務用品(6)
  • 安全用品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • 自転車部品(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 物流用品(4)
  • 機構部品(4)
  • オフィス家具(4)
  • 防犯用品(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車用オイル・ケミカル(4)
  • 空圧工具(4)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(3)
  • 梱包用品(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • 作業服(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • トラック純正部品(3)
  • テープ(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 測定関連サービス(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • カー用品(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 安全保護具(1)
  • マスク(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 食品・飲料(1)
  • 農具(1)
  • エンジン工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3000a」の検索結果

2,278件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TG-3000A プレーン シンコールTG-3000A プレーンシンコール
15,980税込17,578
1箱(20枚)
4日以内出荷
寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
TG-3000A グラフィック シンコールTG-3000A グラフィックシンコール
15,980税込17,578
1箱(20枚)
4日以内出荷
寸法(cm)50×50パイル長(mm)H4.0/L2.0(全厚7.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2200226制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
TG-3000A ストライプ シンコールTG-3000A ストライプシンコール
15,980税込17,578
1箱(20枚)
4日以内出荷
寸法(cm)50×50パイル長(mm)3.0(全厚6.0)材質(パイル)原着ナイロン(エコニール)材質(バッキング)塩ビ樹脂+ガラス繊維防炎性能試験番号E2210378制電性(KV)1.0以下パイル密度1/10ゲージ
S/P 48261-3000A ナカノ NAKANOS/P 48261-3000A ナカノNAKANO
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
LO-3000A/LO-3550用 キリコガード 日東工器LO-3000A/LO-3550用 キリコガード日東工器
229税込252
1個
4日以内出荷
用途アトラエース用
(398)ラベル,トレード SGL3000A スバル(398)ラベル,トレード SGL3000Aスバル
1,798税込1,978
1個
5日以内出荷
変流器 入力電流:3000A 3000:5 表面実装 シュナイダーエレクトリック変流器 入力電流:3000A 3000:5 表面実装シュナイダーエレクトリック
56,980税込62,678
1個
7日以内出荷
Schneider Electric METSECT5DB300 は、精度クラス 0.5 @ 6 V ac 及びクラス 1 @ 10 V ac のバスバー取り付け用に熱帯化された電流トランスです。この変流器はクラス B の電気絶縁クラスを備え、シールが付属しています。絶縁ロックねじ取り付けモードとサポート用のバスバーが付属しています。Schneider ElectricMETSECT5DB300 は、VDE0414 及び IEC6186
仕様●巻数比:3000:5●トランスタイプ:熱帯仕様●入力電流:3000A●出力電流:5 A●全体の高さ:160mm●全体の幅:99mm●全体的な深さ:78.4mm●動作温度 Min:-25℃●動作温度 Max:+60℃●実装タイプ:表面実装アズワン品番65-7321-06
ワイヤーストリッパー ベッセルワイヤーストリッパーベッセル(33件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
ビニール線のビニール被覆を剥取る場合に用いる工具。線を傷めず被覆を剥取る事が出来、便利で能率的。
全長(mm)170質量(g)350
S Series(SJ3000A) SMCS Series(SJ3000A)SMC
7,698税込8,468
1個
30日以内出荷
AC3000A 電流クランプ フルーク(FLUKE)AC3000A 電流クランプフルーク(FLUKE)
159,800税込175,780
1個
24日以内出荷
トラスコ品番583-1158RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)5~10k
AC3000A フレキシブル電流クランプ フルーク(FLUKE)AC3000A フレキシブル電流クランプフルーク(FLUKE)
139,800税込153,780
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応周波数帯域(Hz)10~50k
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3022)SMC
15,980税込17,578
1個
当日出荷から22日以内出荷
ボディサイズ3設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3012)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4ボディサイズ3排気方向(2) 背面排気流れ方向(-)左→右設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3002)SMC
15,980税込17,578
1個
3日以内出荷から11日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(2) 背面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
EBRR3000AR87A キャリパーブレーキ リア用 SHIMANO(シマノ)EBRR3000AR87A キャリパーブレーキ リア用SHIMANO(シマノ)
3,998税込4,398
1個
8日以内出荷
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3011) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3011)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(1) 0.01~0.4排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3021)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
設定圧力範囲(MPa)(2) 0.01~0.8ボディサイズ3ねじの種類(-) Rc排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
PLL300MHz帯ワイヤレスマイク ユニペックス(UNI-PEX)PLL300MHz帯ワイヤレスマイクユニペックス(UNI-PEX)
29,980税込32,978
1本
当日出荷
単一指向エレクトレットコンデンサー型。スピーチタイプ、乾電池仕様。300MHz帯。
用途WA-362・361シリーズ用電源単三形乾電池(R6PU)1個方式PLLシンセサイザー方式周波数(MHz)300
クリーンレギュレータ SRHシリーズ SMCクリーンレギュレータ SRHシリーズSMC
49,980税込54,978
1個
当日出荷から50日以内出荷
・コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータ。 流体に接する金属は全てSUS316を使用 ・禁油。 油脂類を一切使用しない部品構成 ・2種類のダイヤフラム材質:PTFE、フッ素ゴム。
最高使用圧力(MPa)1保証耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)0~60(ただし凍結なきこと)
1A3000-34 日本モレックス(molex)1A3000-34日本モレックス(molex)
4,698税込5,168
1個
7日以内出荷
IR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001) SMCIR1000-A/2000-A/3000-A - 精密レギュレータ(IR3001)SMC
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
ボディサイズ3ハンドル(-)上向き設定圧力範囲(MPa)(0) 0.01~0.2排気方向(1) 正面排気設定圧力単位(-) 製品銘板と圧力計の単位表記:MPa
耐熱ピンセット BISO耐熱ピンセットBISO(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
ロー付けや溶接作業など、高温の炎を用いる作業時(耐用温度3000℃)に使用するピンセットです。
カメ棒 土牛カメ棒土牛
6,498税込7,148
1個
当日出荷
現場撮影にあると便利なコンパクトデジカメ用の一脚。 Wi-FiやBluetooth内蔵デジカメをスマホと連動させれば、より撮影が簡単に。 セルフタイマーや動画機能を使って一人でも手軽に撮影可能。 手持ちでは撮りづらい角度での撮影や高所の撮影にも。
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
8,998税込9,898
1台
翌々日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)内蔵アンテナのWEX-3000AX4/D、外付けアンテナのWEX-3000AX4EA/D
電源(V)AC100 50/60Hz適合規格VCCI Class B保証期間1年間動作温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:10~85%
無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573Mbps BUFFALO(バッファロー)無線LAN中継機 11ax/ac/n/a/g/b 2401+573MbpsBUFFALO(バッファロー)
10,980税込12,078
1台
翌日出荷
(1)Wi-Fi 6・4ストリーム・5GHz 160MHz対応中継機 (2)3本の5GHzアンテナで遠距離通信も高速・安定化 (3)Wi-Fi EasyMesh R2対応 (4)Giga LANポート搭載、有線でもメッシュネットワークを構築可能 (5)EasyMesh ON/OFF切替スイッチ搭載 (6)外付けアンテナのため、付属スタンドで電波の向き・設置位置をカスタマイズ可能
仕様●電気通信事業法:適合伝送速度(Mbps)2401+573伝送方法11ax/ac/n/a/g/b
ハンドマグネット TRUSCOハンドマグネットTRUSCO
4,198税込4,618
1本
当日出荷
手元のレバー(引き金)操作で脱着が簡単にできます。 レバーを引張ると吸着物が落ちますので、従来品の様に手がよごれません。
用途床に散乱したり、粉体中に混入した鉄片の回収作業に。トラスコ品番206-4685材質本体:ABS樹脂幅(mm)87材質/仕上マグネット:フェライト磁石、本体:ABS樹脂、吸着面:ステンレス(SUS304)高さ(mm)170質量(g)320奥行(mm)51吸着力(N)29.4アズワン品番64-8723-88
多チャンネル受信ユニット TAKEX(タケナカエンジニアリング)多チャンネル受信ユニットTAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1台
5日以内出荷
ビルや施設など大型物件での防犯・防災・警備システムに対応できるよう 10チャンネル(RXF-1000A)・20チャンネル(RXF-2000A)・30チャンネル(RXF-3000A)の 個別出力を装備した3タイプを用意しました。システム規模に応じて機種の選択ができます。 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムとの混信の危険性を低減することができます。 液晶画面を搭載することにより、送信機のCH・登録No.・シリアルNo.( S/No.)・異常内容などを分かりやすく表示します。 警報受信時、アラーム音もしくはチャイム音を鳴動させることが可能です。(アラーム音/チャイム音は一括切替) 点検モード時、送信機からの電波の受信状態を音と液晶表示(4段階)で表示します。
電源電圧AC100V、50/60HzまたはDC10~30V(極性あり)周波数帯域(MHz)426受信可能距離約100m(見通し距離)接点方式無電圧リレー接点 AC/DC30V・0.5A(c接点)動作接点送信機タイプが(3:接点)総合出力・送信機動作に連動(4秒以上保持動作)、送信機タイプが(1:携帯)(2:パッシブ)・受信後、ワンショット動作(約4秒)最大接続台数60(送信機)配線接続端子式使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと)設置場所屋内・壁掛け式機能受信周波数切替機能、警報音切替機能、鳴動時間切替機能、電池切れ音報知機能、異常出力接点切替機能、定期送信異常出力機能、警報復旧信号切替機能、警戒/解除表示灯切替機能、警戒/解除入力切替機能、解除時警報出力機能、警報個別出力接点切替機能、モード切替機能、タンパー異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、電波環境点検機能、メモリー機能、外部通信機能材質樹脂ホワイト動作表示灯2色LED、通電時:緑点灯(受信時のみ赤点灯)
アトラエース 日東工器アトラエース日東工器(1件のレビュー)
239,800税込263,780
1台
当日出荷
小型・軽量・低丈型の壁面、高所、狭所の現場作業に威力を発揮。現場搬入・移動がラクで、手軽に使えます。左右付け替え自在の送りハンドル。前後・左右位置調整機構付
穴あけ能力(mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 20L:Φ11.5~Φ13.5 (板厚 6~20mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 25L:Φ14~Φ17 (板厚 6~25mm)ジェットブローチワンタッチタイプ 35L:Φ17.5~Φ30 (板厚 6~35mm)マグネット最大磁力(N[kgf])5500[561]マグネット部寸法(mm)65×145最大ストローク(mm)58無負荷回転数(min-1[r.p.m])1100電源(V)AC100(50/60Hz)定格消費電力(W)電気ドリル部:710マグネット部:35マグネット消費電力(W)35キャブタイヤコード(m)5(1.25mm2、3芯)最大板厚(mm)35付属品キャリングケース:1箱送りハンドル:1本パイロットピンA2(08035):1本ジェットオイラー:1個チューブ4×7×1000mm:1本六角棒スパナ4mm:1本六角穴付止めナジ 棒先 8×28:1個切削油0.5L:1缶安全ベルト:1本位置調整範囲(mm)左右移動:10前後移動:10種別低丈型磁気応用穴あけ機質量(kg)8.2 (電源コード含まず)
カーボンブラシASSY(2P)/A3000 日東工器カーボンブラシASSY(2P)/A3000日東工器
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
イグニッション検出器 小野測器イグニッション検出器小野測器
25,980税込28,578
1個
当日出荷
アモルファス金属繊維素子を用いることで、薄型・軽量化と高感度化の両方を実現 エンジンの構造・機構に対応し、従来では取り付けが困難であった信号ケーブルにも装着が可能 ワンタッチ装着で、取り扱いが簡易 耐熱設計(+120℃)が施された高い信頼性
質量(g)80(信号ケーブルを含む)使用温度範囲(℃)-40~+120外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8.0×9.5×30.0取付場所イグニッションコイルの一次側導線対象エンジン2サイクル、4サイクルガソリンエンジン信号ケーブル耐熱信号ケーブル:約 4.9 m(ケーブル直出し)、出力端コネクタ(BNC)付き適合表示器AR-7240B、CT-6700、HT-6200、SE-1620、GE-2500、FT-2500出力信号パルス信号取付可能コード径(Φmm)max:5RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 複巻トランスWTP-A(ケースなし)鎌田信号機(4件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷から8日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
セミサイクルポンプ SMA 正和セミサイクルポンプ SMA正和(1件のレビュー)
34,980税込38,478特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
サイクルポンプの機能を集約した間欠吐出の抵抗式自動ポンプユニットです。潤滑給油の自動化に手軽にご利用頂ける合理的な製品です。
最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]タンク容量(L)2種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形有効内容量(L)1.5入力(W)4以下(10rpm:5以下)
交流定電圧電源装置 AVRシリーズ スワロー電機交流定電圧電源装置 AVRシリーズスワロー電機(1件のレビュー)
179,800税込197,780
1台
当日出荷から43日以内出荷
回路構成は摺動電圧調整器とモーター、電子部品で設計されている為、負荷力率に制限なく波形歪の発生や周波数変動等に影響されません。
周波数(Hz)50/60温度上昇主要発熱部85℃以下定格入力電圧(V)AC100±15%応答時間1sec以内(入力電圧±10%にて)絶縁抵抗(MΩ)DC500Vメガにて100MΩ以上保護機能ノーヒューズブレーカー絶縁耐圧AC1500V 1分間負荷変動0~100%周囲温度(℃)-5~40効率90%以上(最低入力電圧にて)出力電圧精度±2%波形歪入力電圧波形に同等
自在クロス金具 矢崎化工自在クロス金具矢崎化工
969税込1,066
1個
当日出荷
鉄(三価クロメート)。クロス機構部品として使用します。 イレクターパイプに2箇所対称に穴を開け、鉄板ビスで取り付けてください(鉄板ビスは別売)。
用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄(三価クロメート)質量(g)135
ダイヤモンドシート NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)ダイヤモンドシートNCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
不織布にダイヤモンド砥粒をコーティングすることで、遊離砥粒のような仕上げ面が得られ、ペーストやスラリーの様に非研削材の表面を汚すことなく研磨できます。
用途金型の仕上げ研磨、金属試料片の研磨、セラミックスの研磨。適合材金属、セラミックス砥材人造ダイヤモンド基材不織布幅×長さ(mm)100×100
ジェットクリーン(防音構造型) 本体 精和産業ジェットクリーン(防音構造型) 本体精和産業
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷
本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズ A&D(エー・アンド・デイ)本質安全防爆構造パーソナル電子天びん EK-AEPシリーズA&D(エー・アンド・デイ)
69,980税込76,978
1台
当日出荷
本質安全防爆構造 Ex ia IIB T3 Ga0種、1種、2種の危険場所で使用可能工場電気設備防爆指針(国際整合技術指針) JNIOSH-TR-46-1:2015 および 6:2015 による本質安全防爆構造の電子天びん30000分の1の高分解能g・個数・%モード「HI」「OK」「LO」のコンパレータ表示暗いところでも見やすいバックライト付き大型液晶表示オートパワーオフ機能、風袋引き機能光信号によるデータ出力機能:別売の光通信アダプタAD-1611を接続することで、光信号を電気信号に変換し、USBおよびRS-232Cにて計量データをPCや外部接続機に出力することが可能(出力のみ)
用途0種~2種の危険場所で使用可能塗装、製薬、化学および石油化学、エネルギーや電力市場で活躍付属品取扱説明書、六角レンチ種類電子天秤出力データ出力機能:光信号によるデ一タ出力光通信アダプタAD-1611(別売)/光ケーブル(別売)電源パナソニック株式会社 LR6(XJ) 単3アルカリ乾電池4個表示7セグメント液晶表示 バックライト付き(文字高16mm)表示形式デジタル動作時間約250時間(バックライトオフ時)RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(2.23MB)材質(計量皿)SUS304ひょう量単位g(グラム)・pcs(個数)・%(パーセント)
デジタル温度調節器 TCシリーズ アズワンデジタル温度調節器 TCシリーズアズワン
43,600税込47,960
1個
欠品中
コンパクトボディに機能を満載した温度調節器4種類のタイマー機能(ON・OFF・ON/OFF・SET)を備えています。ヒーター異常検出・センサー異常検出等、自己診断機能を備えています。マイコン式PID制御方式で高精度な温度コントロールを実現します。プログラム機能を備えており、最大8ステップまでの温度・時間の入力が可能で、リピート機能も装備しています。データ記憶・通信機能のために専用ソフト(CD-ROM)を標準装備し、容易に試験データをパソコンで管理する事ができます(通信ケーブル別売)。異常時に他機器の停止や予備システムの起動を行う事ができるアラーム信号出力を標準装備しています。
仕様●従来品番との相違点:主電源スイッチ(白色→赤色)その他変更なし、従来品:1-4597-23 デジタル温度調節器●付加機能、タイマー機能:設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)・設定値メモリー機能・キーロック機能・オートチューニング機能、プログラム機能:(1)ステップ数/最大8ステップ(2)リピート回数/最大9999回(3)設定分解能/温度0.1℃、時間1分(4)時間設定範囲/1分~99時間59分(1分単位)、上下限温度警報・データ記憶・通信機能:PC出力(USB)・アラーム信号出力付属品K熱電対(Φ4.0×200mm)×1本寸法(mm)147×150×112電源AC100V 50/60Hz 制御出力(3P AC100V MAX12A)対応OSWindows(R)7/8/10(32・64bit)センサーK熱電対(標準)-20.0~+500.0℃、Pt100Ω(オプション)-199.9~+199.9℃温度制御方式マイコン式PID制御温度表示精度F.S.±0.5%温度設定範囲(℃)-20.0~+500.0アズワン品番1-4597-33温度表示方式LCDデジタル表示(設定/測定温度同時表示・ヒーター出力バーグラフ表示)安全機能自己診断機能(上下限温度異常検出・ヒーター異常検出・センサー異常検出)・サーキットプロテクター最小表示(℃)0.1
...