カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,762)
  • バイク純正部品(47)
  • 制御機器(42)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • メカニカル部品(24)
  • 塗装・養生・内装用品(14)
  • バイク部品(12)
  • 電気材料(11)
  • 清掃用品(9)
  • 研磨材(9)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(6)
  • 船舶用品・漁業資材(6)
  • 学童・教育用品(5)
  • 電動工具(5)
  • 厨房用品(4)
  • 測定用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • テープ(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 作業工具(2)
  • 空圧工具(2)
  • 物流用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • マスク(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3005 3m」の検索結果

2,011件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スコッチブライト パワースポンジ 3M(スリーエム)

    スコッチブライト パワースポンジ

    3M(スリーエム)(11件のレビュー)
    429税込472
    1個
    当日出荷
    傷をつけたくない金属や陶器、シルバーストーンなどにも使用できます。握りやすい新しい形です。
    用途食器、フッ素樹脂加工製品、シンク、ホーローの洗浄。衛生陶器の洗浄。材質ポリエステル不織布(樹脂研磨粒子付)・抗菌ウレタンスポンジ質量(g)14種類スポンジたわし寸法(縦×横×厚さ)(mm)130×100×30使用場所キッチン繰り返し・詰め替え対応
  • ジョイントコークA ヤヨイ化学

    ジョイントコークA

    ヤヨイ化学(53件のレビュー)
    659税込725
    1本(500g)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    高い耐湿性により、湿気による壁紙の剥がれを防ぎます。 ホルムアルデヒドの発生がありません。 乾燥後のベトツキが少なく、ホコリ等の不着防止に優れています。 吐出性が良い。
    用途天井と壁面のすき間、下地のすき間、ドア枠・窓枠まわりのコーキングにご使用ください。成分変性アクリル樹脂使用温度範囲5~40℃ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
  • スコッチ・ブライト スポンジエース 3M(スリーエム)

    スコッチ・ブライト スポンジエース

    3M(スリーエム)(26件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    厨房の食器洗浄から床面の汚れ落としまで多目的に使える、業務用抗菌スポンジたわしです。
    材質ナイロン不織布(研磨剤入)/抗菌ウレタンスポンジ緑・黄耐熱温度(℃)90使用場所キッチン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • フラットパテベラⅡ 広島

    フラットパテベラⅡ

    広島
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    親指と薬指が柄に当たらず痛くなりません。 滑り落としにくい形状になっています。
  • ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき) 広島

    ジョイント仕上げテープ(和紙くいさき)

    広島(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    和紙を使用したテープです。両端をくいさき形状(両端に行くほど薄くなっています)にしていますので、壁紙施工後でもテープが入っているのが目立ちにくくなります。1巻づつPRケースに入っていますので、大変使いやすいです。
    幅(mm)35厚さ(mm)0.049長さ(m)100
  • スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り モノタロウ

    スポンジ 平型 研磨材無し 7個入り

    モノタロウ(171件のレビュー)
    99税込109
    1パック(7個)
    当日出荷
    研磨粒子無いので傷がつきやすいガラスや樹脂製の製品に最適です。 ソフトタイプ。 小さめサイズ(90×55×30mm)なので細かな箇所の洗いにも便利です。 名刺サイズをイメージして頂ければと思います。
    材質ポリエステル不織布、ポリウレタンフォーム寸法(縦×横×厚さ)(mm)90×55×30耐熱温度(℃)90適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • ニーキッカー 14-21(ビッグバンパータイプ) 広島

    ニーキッカー 14-21(ビッグバンパータイプ)

    広島
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    ニーキッカー 14-20のビックバンパータイプです。ひざへの負担を軽くします。
    全長(cm)46~56(5段階調節)
  • カッターポキットコンパクトプロ 井上工具

    カッターポキットコンパクトプロ

    井上工具
    2,780税込3,058
    1個
    当日出荷
    カッターポキットコンパクトの使用感はそのままでプレミアムバージョンのプロタイプが登場。フタ部分が金属製になり、より刃が折りやすくなり、本体部分も剛性・耐傷性に優れた高品質なPC-ABSを採用。フックで腰袋の外側や内側に取り付けることができる。
    用途カッターナイフの刃折りに。材質本体:ABS●フタ:ダイカストブラック/レッド質量(g)40サイズ(mm)114×38×23
  • 清掃用手袋 ダンロップ ホームプロダクツ

    清掃用手袋

    ダンロップ ホームプロダクツ(5件のレビュー)
    349税込384
    1双
    当日出荷
    表面特殊処理により、水に濡れてもすべりにくいです。突き刺し強度に優れやわらかく破れにくいです。ゴワゴワせず指先がフィットします。
    用途清掃作業。材質表:合成ゴム(ニトリルゴム)、裏:綿(植毛)厚さ(mm)0.35規格食品衛生法適合品入数(双)1機能耐突刺、抗菌加工全長(cm)32.0
  • プロカット定規 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    プロカット定規

    KLASS(クラス/旧:極東産機)(5件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    クロス等をカットする際、背面の足が安定させるため、しっかり押さえて固定することができます。ゴム製取手で握りやすくなっています。
    厚さ(mm)0.6
  • セラミックコートパテベラ 広島

    セラミックコートパテベラ

    広島
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレスに総焼入れセラミックコーティングをし、耐摩耗性・離形性向上。 木柄はサーフェイス研磨、黒メタリック塗装仕上げです。
  • スコッチブライト 工業用パッド7447 3M(スリーエム)

    スコッチブライト 工業用パッド7447

    3M(スリーエム)(77件のレビュー)
    259税込285
    1枚ほか
    当日出荷
    日本製製品として40年近くの実績があり、多くの方からご支持を頂いている研磨パットです。高いリピート率で抜群の信頼性・安心感があります。サビ取りなどあらゆる用途に使用されているスタンダード商品です。
    用途サビ取り すり傷ぼかし(万能型)粒度#320寸法(mm)150×230赤茶砥材A(酸化アルミニウム)グレードVF
  • ナイロンコードEK-3005 京セラインダストリアルツールズ

    ナイロンコードEK-3005

    京セラインダストリアルツールズ
    999税込1,099
    1本
    3日以内出荷
    巻き易い!スパイラル形状だから静音!
    用途ナイロンカッター用寸法(mm)対角2.2×3m×3本(スパイラル)
  • (88300)CUSHION-RR SEAT ニッサン

    (88300)CUSHION-RR SEAT

    ニッサン
    99,980税込109,978
    1個
    5日以内出荷
  • 2行ブラシ混毛 KLASS(クラス/旧:極東産機)

    2行ブラシ混毛

    KLASS(クラス/旧:極東産機)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    毛穴ピッチが狭く腰の強い撫ブラシです。 両サイドは外向き(斜め)に植え込まれ隅も撫でやすくなっています。 ナイロン毛が混毛しているので、摩耗に強くなっています。
    毛丈(mm)20毛材白馬毛+ナイロン毛
  • カーペットトリマー 3-04 広島

    カーペットトリマー 3-04

    広島(2件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    壁面保護プレート付き。 替刃10枚付いています。
  • ネットクリーナー モノタロウ

    ネットクリーナー

    モノタロウ(217件のレビュー)
    89税込98
    1パック(5個)
    当日出荷
    食器洗いにお買い得な5個入り。
    寸法(mm)80×150×20材質(スポンジ)ポリウレタン適合用途食器洗い繰り返し・詰め替え対応
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-10 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-10

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×10
  • RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 白, UTP RS PRO

    RS PRO イーサネットケーブル, 3m, 白, UTP

    RS PRO
    989税込1,088
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 3m終端処理 = 終端処理済みシールド構造 = UTPコネクタ1 = RJ45コネクタ 2 = RJ45コネクタ2方向 = ライトアングル外側シース材質 = PVC配線構成 = クロスオーバー導体構成 = 7/0.19ストランド数 = 8mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-8-8 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-8-8

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    3日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)8×8
  • OIL SEAL,30X43X7  91263MT3005 ホンダ

    OIL SEAL,30X43X7 91263MT3005

    ホンダ
    909税込1,000
    1個
    5日以内出荷
  • 200V高圧洗浄機 SBR-3005 スーパー工業

    200V高圧洗浄機 SBR-3005

    スーパー工業
    439,800税込483,780
    1台
    9日以内出荷
    電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。ブレーキ付大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。自吸方式・水道直結両用仕様です。過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)。業界No.1の軽量・コンパクトボディです。50・60Hz共用です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。太陽光パネルの洗浄に。船舶に付着した藻や貝殻落としに。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200回転数(min-1[r.p.m])1430/1715(50Hz/60Hz)モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)電源コード種類(mm2×芯数×m)キャプタイヤ:2.0×4×5給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • LANケーブル CAT6 準拠 10本セット スタンダード より線 1m/2m/3m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT6 準拠 10本セット スタンダード より線 1m/2m/3m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    8,398税込9,238
    1個
    翌々日出荷
    周波数帯域250MHzを保証する、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適なカテゴリー6準拠LANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー6に準拠したスタンダードなLANケーブルです。1000BASE-TXや1000BASE-Tといったギガビットでも、安定したネットワーク環境を実現可能です。周波数帯域250MHzを保証し、ギガビット・イーサネットの高速通信に最適です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入りブルー規格Cat6準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/1000BASE-TX対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)250ケーブル太さ(mm)約5.5パッケージ段ボール箱爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応×
  • ステンレス地ベラ(1.2mm) 6寸 広島

    ステンレス地ベラ(1.2mm) 6寸

    広島
    1,498税込1,648
    1本
    5日以内出荷
    高品質ステンレス材を使用
    用途クロス施工用地ベラです
  • LANケーブル CAT5E 準拠 10本セット スタンダード より線 1m/2m/3m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP エレコム

    LANケーブル CAT5E 準拠 10本セット スタンダード より線 1m/2m/3m 爪折れ防止 スリムコネクタ UTP

    エレコム
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能なカテゴリー5E準拠LANケーブルです。爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証)爪折れ防止プロテクターと屈曲に対する耐久性が高い新素材コネクターを採用したダブル構造で、爪が折れにくいLANケーブルです。 ※1000回の屈曲検査に合格(メーカー検証) 爪折れによるケーブルの脱落が防げ、長期にわたってしっかりとLANポートに固定することができます。カテゴリー5Eに準拠したスタンダードなLANケーブルです。100BASE-TXや1000BASE-Tといった環境で安定したデータ転送が可能です。十字介在をなくしたヨリ線仕様なので、やわらかく取り回しが簡単で、狭い場所での敷設も容易です。隣接するポートに干渉することがないスリムコネクターを採用しています。60度傾斜試験(JIS C 3005)に合格する難燃性を有しています。1つのパッケージに10本のケーブルが入っているセット品です。EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    仕様【ヨリ対芯線(ツイストペアケーブル)】○、【十字介材】×、【レングスマーク】×、【モールド加工コネクタ】○、【スリムコネクタ】○、【ケーブル巻き取り】×その他10本入りブルー規格Cat5E準拠(10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T対応)構造ヨリ線(24AWG)材質(シース)PVC芯数8芯インターフェースRJ-45コネクターシールド無し(UTP仕様)結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100ケーブル太さ(mm)約5.35パッケージ段ボール箱爪折れ防止コネクタの有無両端コネクター付きPoE対応×
  • モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SBR-3005-4(200V)

    スーパー工業
    389,800税込428,780
    1台
    9日以内出荷
    ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載です。ブレーキ付の大型車輪付です。移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。外部からの吸水にも対応可能です。衝撃防止バンパーにもなる便利な大型ホースフックを装備しています。別置きの水タンクからの吸水も可能です。建設現場などあらゆる用途に対応し、高所揚水にも最適です。
    用途建設機械・車輛洗浄に。解体現場の粉塵抑制に。大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。付属品タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8 #173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤小(04W502064)トラスコ品番609-6550幅(mm)528高さ(mm)715タイプモーター式 200V水タンク付奥行(mm)947電流(A)15.7(絶縁:F種)電源(V)200モーター出力(kW)3.7起動形式直入れ(トグルスイッチ)吐出圧力(MPa)5回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])1430/1715給水方式水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)水タンク容量(L)71キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×4芯×5m吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)24/28吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)5.0/5.0
  • モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型) スーパー工業

    モーター式高圧洗浄機 SCR-3005(200V水タンク付高耐久型)

    スーパー工業
    559,800税込615,780
    1台
    8日以内出荷
    Vベルト方式を採用した、水タンク付のコンパクトボディです。ヘビーデューティーな現場にも対応する、高耐久モデルです。
    用途建設機械・車輛洗浄に。配管・下水管の洗浄に。自家用車の洗浄に。トラクター・耕耘機などの農業機械の洗浄に。土砂除去に。セメント工場(ミキサー・ホッパー洗浄等)に。付属品タービンガンASYクイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/4#297Oリング付(04N200297)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4)余水(1/2)ASY5m3層L型(04W50215)幅(mm)639質量(kg)134高さ(mm)766奥行(mm)969吐出圧力(MPa)5高圧ホース(m)20給水方式水タンク内自吸式(外部吸水対応可能)吐出水量(L/min)30水タンク容量(L)100
  • ステンレス地ベラ(0.6mm) 6寸 広島

    ステンレス地ベラ(0.6mm) 6寸

    広島
    1,398税込1,538
    1本
    8日以内出荷
    高品質ステンレス材を使用
    用途クロス施工用地ベラです
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-6.35-6.35 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-6.35-6.35

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6.35×6.35
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-9.525 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-9.525

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.525
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-9.525-8 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-9.525-8

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×8
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-8 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-8

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×8
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-9.525-9.525 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-9.525-9.525

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)9.525×9.525
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-6.35 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-6.35

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×6.35
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-9.5 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-9.5

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×9.5
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-9.5-8 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-9.5-8

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)9.5×8
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-6-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-6-6

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)6×6
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-8-6.35 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-8-6.35

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)8×6.35
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-10-6

    三木プーリ
    22,980税込25,278
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)10×6
  • ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-8-6 三木プーリ

    ヘリカルカップリング 1441・3000モデル 3005M-8-6

    三木プーリ
    26,980税込29,678
    1個
    21日以内出荷
    ・円柱状の材料に螺旋状のスリットを入れた完全一体構造の金属カップリングです。・優れたフレキシブル性を持ち、バックラッシはありません。
    サイズ3005Mタイプ3000寸法L(mm)31.8寸法A(mm)3.8寸法D(mm)25.4常用トルク(N・m)1.9締付トルク(N・m)1.5寸法LF(mm)7.9MM3締結タイプクランピング軸穴径d1×d2(Φmm)8×6
...