200V高圧洗浄機 SBR-3005
電子回路設計による自動運転に対応、高所揚水に最適(100mまで対応)です。
ベストセラーモデルの3.7kw水タンク付コンパクトモデルです。
錆や衝撃に強い71L大型ステンレス製水タンクを搭載しました。
ブレーキ付大型車輪付です。
移動・運搬に便利な1点吊りフック付です。
自吸方式・水道直結両用仕様です。
過負荷保護ランプ・渇水停止機能を標準装備しております。(水道直結時だけでなく、外部給水でも作動)
業界No.1の軽量・コンパクトボディです。
50・60Hz共用です。
- 用途
- 建設機械・車輛洗浄に。
解体現場の粉塵抑制に。
大型トラックなどの運搬車両の洗浄に。
太陽光パネルの洗浄に。
船舶に付着した藻や貝殻落としに。
- 付属品
- タービンガンASY クイック(04P50001)、タービンガン用ノズル1/8#173Oリング付(04N100173)、高圧ホースASYCL3/8×20mクイック(04T54031020)、吸水(3/4VS)余水(1/2)ASY 2.5m 円盤ツバ+L型(04W50308)
- 幅(mm)
- 528
- 高さ(mm)
- 715
- タイプ
- モーター式 200V水タンク付
- 奥行(mm)
- 947
- 電流(A)
- 15.7(絶縁:F種)
- 電源(V)
- 200
- 回転数(min-1[r.p.m])
- 1430/1715(50Hz/60Hz)
- モーター出力(kW)
- 3.7
- 起動形式
- 直入れ(トグルスイッチ)
- 電源コード種類(mm2×芯数×m)
- キャプタイヤ:2.0×4×5
- 給水方式
- 水タンク内蔵 自吸式(外部吸水対応可能)
- 水タンク容量(L)
- 71
- 吐出水量(L/min)(50Hz/60Hz)
- 24/28
- 吐出圧力(MPa)(50Hz/60Hz)
- 5.0/5.0
- 内容量
- 1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。ご注意ください。※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様には、配送ができません。
※1階軒先までのお渡しになります。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー の新着商品
カテゴリ





















![モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック モーター式洗浄機 インパクトプライム[[R2]] 10mホースセット フルテック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05850937-261020-02.jpg)







