カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1,120)
- メカニカル部品(289)
- FA担当者のオススメ新商品(39)
- 空調・照明・電設資材(26)
- 配管・水廻り設備部材(19)
- 電気材料(15)
- 科学研究・開発用品(9)
- 測定用品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 制御機器(7)
- 溶接用品(7)
- 卓上消耗品(6)
- 自動車補修部品(6)
- 建築金物(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- はんだ関連・静電気対策用品(4)
- 切削工具(4)
- パソコン/周辺機器(4)
- 物流用品(2)
- オフィス家具(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 医療(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 研磨材(2)
- 農業機械(2)
- 電動工具(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- バイク部品(1)
- 機構部品(1)
- 安全用品(1)
- 安全標識(1)
- 防犯用品(1)
- 防災用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 食品・飲料(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(1,336)
- 伊東電機(39)
- Panasonic(パナソニック)(26)
- RS PRO(24)
- Festo(23)
- 群協製作所(8)
- 廣杉計器(6)
- メイキコウ(6)
- I-VALUE(6)
- フジトク(5)
- リスパック(5)
- ダイヘン(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- bitstrong(ビットストロング)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(3)
- イシグロ(3)
- エスコ(2)
- バーテック(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「300bs」の検索結果

マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L15H-300BS
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷ストローク(mm)300磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)チューブ内径(Φmm)15リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) Mねじオートスイッチ種類F7PW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L20H-300BS
SMC¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷ストローク(mm)300磁石保持力(H) タイプH作動方式複動アジャスタボルト(BS) ショックアブソーバ付(プレートA)チューブ内径(Φmm)20リード線(m)(L) 3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類F7NWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出しオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
マグネット式ロッドレスシリンダ/リニアガイド形 CY1Hシリーズ CY1H15-300BS
SMC¥87,980税込¥96,7781個15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L10H-300BS
SMC¥43,980~税込¥48,378~1個15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L25H-300BS
SMC¥76,980~税込¥84,678~1個15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形・ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ CY1L32H-300BS
SMC¥129,800税込¥142,7801個15日以内出荷ストローク(mm)300作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
300 黒 エアゾール
Noxudol(ノックスドール)(24件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581本(500mL)欠品中無溶剤のワックス系防錆アンダーコート剤。錆びの上にも塗布可能。用途自動車のアンダーフロアー用防錆剤。長期に渡り硬化せず、金属の収縮・歪に順応します。色黒膜厚(μm)(推奨)100~250塗膜状態軟質ベースワックス危険等級Ⅲ溶剤なし危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量218mL危険物の性状非水溶性
透明カップ バイオ 88角 300 BS リスパック
リスパック¥1,198税込¥1,3181袋(50点)5日以内出荷汎用しやすいシンプルな角型の透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)88×88×70質量(g)8
透明カップ バイオ 125角300 BS 水切り リスパック
リスパック¥32,980税込¥36,2781ケース(1500点)3日以内出荷汎用しやすいシンプルな角型の透明カップ。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×36
惣菜容器 バイオ KG 300 BS リスパック
リスパック¥1,898税込¥2,0881袋(100点)5日以内出荷透明な角型カップ。漬物におすすめの容器です。本体のみ、蓋は別売りです。材質バイオマスプラ寸法(mm)125×125×35
高精度中空パワーチャック BS300シリーズ
北川鉄工所¥339,800~税込¥373,780~1台翌日出荷ジョーの浮き上がり低減。次世代スタンダードチャック。 サイドウエッジ機構により、浮上がり・耐久性が約30%向上。 B-200シリーズと取付互換性有り。
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥27,980税込¥30,7781個当日出荷から25日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
GOTケーブル(SC) Qバス接続ケーブル
三菱電機システムサービス¥57,980税込¥63,7781本当日出荷から8日以内出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。適合【Qバス接続 ケーブル(QCPU(Qモード)用)】QCPU増設ケーブル GOT間接続ケーブル
リング式銅管用継手 フレアードユニオン IVL-FCシリーズ
イシグロ¥999税込¥1,0991個当日出荷から7日以内出荷仕様フレアードユニオン材質黄銅(ニッケルメッキ)常用圧力(MPa)0.98使用流体油・水・空気等最大圧力(MPa)3.43RoHS指令(10物質対応)対応
リング式銅管継手(計装用) 締付型フレヤードユニオン
群協製作所¥1,251~税込¥1,376~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) チーズユニオン
群協製作所¥1,560~税込¥1,716~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) L型フレヤードユニオン
群協製作所¥1,131~税込¥1,244~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
電防内蔵交流アーク溶接機BS300M
ダイヘン¥239,800税込¥263,7801台当日出荷小さなサイズ、軽いウエイト運搬・移動が楽な現場ニーズ対応型です。ハードな使用に耐えられる堅牢なケース構造です。小電流から定格電流まで抜群のアーク安定性です。用途鉄の溶接、現場溶接作業に。仕様電撃防止機能付幅(mm)255質量(kg)48高さ(mm)400奥行(mm)505入力電圧(V)単相200出力電流(A)AC65~300使用率(%)30定格入力(kVA)24棒径(Φmm)(溶接)2.6~6.0
リング式銅管継手(計装用) フレヤードユニオン
群協製作所¥871~税込¥958~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブB型
群協製作所¥2,400~税込¥2,640~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
リング式銅管継手(計装用) ミニチュアバルブE型
群協製作所¥2,400~税込¥2,640~1個ほか翌日出荷から4日以内出荷リング式銅管継手は、本体、ソロバン玉、ナットの3つの部品で構成されています。フレア式と異なり、管への加工の必要がなく、管を差し込みナットを締め込む作業で接続することが出来ます。軽量かつ、耐蝕性に優れています。表面処理としてニッケルメッキを施していますので、外観がきれいです。材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ穴径d(Φmm)最小3.5
IVL-TC-3300-BS リング式銅管継手(黄銅)チーズユニオン 10X10
I-VALUE¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-FC-4300-BS リング式銅管継手(黄銅)フレヤードユニオン 10X10
I-VALUE¥869税込¥9561個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-KC-5300-BS リング式銅管継手(黄銅)締付型フレヤードユニオン10X10(隔壁用)
I-VALUE¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-RC-6300-BS リング式銅管継手(黄銅)L型フレヤードユニオン 10X10
I-VALUE¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
L型ホローレンチ ボールポイント スタビーロング ホルダーセット
ミトロイ(水戸工機)(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981セット(13本組)5日以内出荷から6日以内出荷仕様ホルダー付形状L型タイプロング先端形状ボールポイント付サイズ規格インチ
IVL-VBC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブB型 10X10
I-VALUE¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
IVL-VEC-9300-BS リング式銅管継手(黄銅)ミニチュアバルブE型 10X10
I-VALUE¥2,398税込¥2,6381個翌々日出荷銅管用リング式継手。全品ニッケルメッキ、RoHS対応品です。仕様:安心の日本製材質(本体)黄銅+ニッケルメッキ常用圧力(MPa)0.98材質(リング)黄銅適合銅管外径(mm)10
電動アクチュエータ LEY16B
SMC¥74,980税込¥82,4781個3日以内出荷から9日以内出荷・ロッドタイプ LEYシリーズ ACサーボモータ ・高出力モータ(100W/200W/400W) ・高速搬送能力向上 ・高加速度対応(5,000mm/S2) ・パルス入力タイプ ・アブソリュートエンコーダ搭載 ・繰返し位置決め精度:±0.02mm以下 ・耐塵・防滴(IP65)仕様 ・対応ドライバ:LECSA,LECSB,LECSC,LECSS駆動方式ボールねじサイズ(mm)16モータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
...