カテゴリ

  • 保管用品(229)
  • 油圧機器・油圧ホース(84)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(76)
  • メカニカル部品(65)
  • 店舗什器・備品(58)
  • 厨房用品(41)
  • 科学研究・開発用品(34)
  • 卓上消耗品(26)
  • 家電(23)
  • パソコン/周辺機器(22)
  • 制御機器(18)
  • 事務用品(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(16)
  • 安全標識(14)
  • 測定用品(14)
  • 物流用品(12)
  • 空調・電設資材(11)
  • 照明(11)
  • 医療(10)
  • 建築金物(9)
  • 作業服(9)
  • 作業工具(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
  • 学童・教育用品(7)
  • 電動工具(7)
  • 自動車補修部品(6)
  • オフィス家具(5)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 介護用品(5)
  • 住設機器(4)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • 自転車部品(4)
  • 農業機械(4)
  • フォークリフト・産機・建機用品(4)
  • 梱包用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • クリーンルーム用品(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 日用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 救急・衛生(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 切削工具(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 塗料(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 防犯用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300h100」の検索結果

関連キーワード
902件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルトH100形 三ツ星ベルトタイミングベルトH100形三ツ星ベルト(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から7日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Hベルト幅(mm)25.4歯ピッチ(mm)12.7材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅100使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)4.59種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)57
シンクロベルト H100形 バンドー化学シンクロベルト H100形バンドー化学(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1本
当日出荷から7日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
ポリイミドフィルム カプトン (R) 東レ・デュポンポリイミドフィルム カプトン (R)東レ・デュポン
14,980税込16,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐熱・耐寒性:常温での優れた機械特性は、高温領域においてもほとんど変わりません。 耐炎性:融点がなく、800℃以上でなければ炭化をはじめません。また、LOI(酸素指数)が有機材料の中では極めて高く、非延焼性です。 耐化学薬品性:ほとんど全ての有機溶剤に溶けず、高温においても高い耐化学薬品性を示します。 電気絶縁性:高い絶縁破壊電圧、小さな誘電正接などの優れた電気特性は、広い温度範囲及び周波数範囲においてほとんど変わりません。
テープ長さ(m)20
パワーグリップタイミングベルト Hタイプ ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト Hタイプゲイツ・ユニッタ・アジア
4,198税込4,618
1本
翌日出荷から8日以内出荷
歯付ベルトの基礎(JIS、ISO規格歯形) 1945年に米国ユニロイヤル社(現:ゲイツラバー社)が開発した台形歯形の歯付ベルト。
材質(本体)クロロプレンゴム種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)12.7ベルト厚(mm)3.9材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形H
ET形パワージャッキ 大阪ジャッキ製作所ET形パワージャッキ大阪ジャッキ製作所
1,598,000税込1,757,800
1個
3日以内出荷
伸び縮み両方向のロック(固定)が機械的にできる構造です。圧油のリーク等による微少変位の影響がありません。ピストンロッドはメッキ付きです。引き力は揚力の約1/2です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。シリンダー外径に取付用のネジを設けています。キャップは標準付属品です。許容横荷重は揚力の1/40です。(500・1000ストローク除く)押引共油圧作動です。複動H(油圧戻り)タイプ
仕様●引力kN(tf):1400(140)●揚力(tf):300ストローク(mm)1000寸法t(mm)30揚力(kN)3000受圧面積(cm2)433.74所要油量(mL)43400最低高さ(mm)1520寸法g(mm)115ロッド径(Φmm)170シリンダ外径(Φmm)315シリンダ内径d(Φmm)235カラーネジ径a(mm)M310×4カラーネジの長さj(mm)105ロッドネジ径b(mm)M150×4ロッドネジの長さk(mm)80ポートまでの高さL(mm)115ポートネジmRc1/2ヘッド径o(Φmm)185ポート間距離(mm)P:1130
(17430)テールパイプ トヨタ(17430)テールパイプトヨタ(3件のレビュー)
43,900税込48,290
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
タイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 25.4mm 長さ 762mm 歯数 60 ピッチ 12.7mm ゴムOptibelt
5,998税込6,598
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ
仕様●長さ:762mm●幅:25.4mm●ピッチ:12.7mm●歯の数:60●材質:ゴム●コード番号:204-3222アズワン品番65-7998-88
パワージャッキ(油圧戻りタイプ) 大阪ジャッキ製作所パワージャッキ(油圧戻りタイプ)大阪ジャッキ製作所
1,898,000税込2,087,800
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
ピストンロッドはメッキ付です。 引き力は揚力の約1/2です。 ピストンロッドには付着するゴミ除去用シール付。 シリンダー外径は取付用ねじを設けています。 キャップは標準付属品です。 許容横荷重は揚力の1/20(500/1000ストローク除く)。 押引共油圧作動です。
Vishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,100Ω,±5% VISHAYVishay シャーシ取り付け抵抗器,300W,100Ω,±5%VISHAY
9,998税込10,998
1個
5日以内出荷
抵抗 = 100Ω定格電力 = 300Wシリーズ = LPS300パッケージ/ケース = 平面許容差 = ±5%テクノロジー = 厚膜終端スタイル = ネジ動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +120℃最小温度係数 = -150ppm/℃最大温度係数 = +150ppm/℃LPS300 シリーズ 300 W 厚膜電力抵抗器. VishayのLPS 300 シリーズは、ヒートシンクに装着する電力抵抗器です。LPS300 電力抵抗器は、下部ケースの温度が85 ° C の場合に 300 W の定格電力を備えています。ケースの熱放射が少ないため、0.3 → 900 k Ω の幅広い抵抗に対応しています。
RoHS指令(10物質対応)対応公称抵抗値(Ω)100
LPS0300H1000JB VISHAYLPS0300H1000JBVISHAY
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
シャーシ取り付け抵抗器 300W 100Ω ± 5% VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 100Ω ± 5%VISHAY
17,980税込19,778
1個
7日以内出荷
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-81
シャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入 VISHAYシャーシ取り付け抵抗器 300W 1kΩ ± 5% 1箱 15個入VISHAY
189,800税込208,780
1箱(15個)
7日以内出荷
ヒートシンク厚膜技術に取り付けるVishayの電力抵抗器で、NF-EN45545-2の要件#26に準拠しています。高出力300W@85℃(下部ケース温度)。幅広い抵抗範囲:0.3→900KOE24シリーズ無誘導取り付けが簡単ケースの低熱放射
仕様●抵抗:1kΩ●定格電力:300W●シリーズ:LPS 300●パッケージ/ケース:箱●許容差:± 5%●テクノロジー:厚膜●終端スタイル:ネジ●動作温度 Min:-55℃●動作温度 Max:+120℃●最小温度係数:±150ppm/℃●最大温度係数:±500ppm/℃●寸法:60 x 57 x 25.2mm●全高:25.2mmアズワン品番65-6973-49
超強力マグピタシートW100H300mm サンケーキコム超強力マグピタシートW100H300mmサンケーキコム
799税込879
1個
翌々日出荷
プロが認める強磁石。ピタッと吸着してズレに強い!多用途の万能マグネットシート
質量(g)175寸法(cm)10×30
ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズ omron(オムロン)ソリッドステート・タイマ H3CR-Aシリーズomron(オムロン)(47件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷から121日以内出荷
時間レンジ、動作モードのマルチ化。 高圧、低圧二種類のAC/DCフリー電源。 DIN48×48mmのフルマルチタイマ。 消費電流を抑えたエコロジー設計。 0設定瞬時出力により、シーケンスチェックが容易。 UL、CSA、NK、LR取得。EN61812-1適合。CEマーク対応。
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(223件のレビュー)
2,790税込3,069特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
試験用ふるい ST製 300Φ×100H TGK(東京硝子器械)試験用ふるい ST製 300Φ×100HTGK(東京硝子器械)
30,195税込33,215
1個
25日以内出荷
仕様JIS Z 8801-1:2006鉛フリー・RoHS対応品材質ステンレス内径×深さ(mm)300×100
ナイロンポリ HEIKOナイロンポリHEIKO(53件のレビュー)
1,298税込1,428
1パック(100枚)
当日出荷
耐衝撃性、耐摩耗性、突刺し強度に優れ、破袋・ピンホールが起こりにくい袋です。水産加工品・漬物・冷凍食品などにご使用いただけます。
用途液体食品用保存袋材質ナイロン、LLDPE厚さ(mm)0.075(ナイロン0.015+LLDPE0.060)
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 18mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字)カラークリエーション(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
セット内容テープカートリッジ(1個)、取扱説明書
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字) カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 8m 12mm幅 (白 黒文字/透明 黒文字/黄色 黒文字)カラークリエーション(8件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。
マグネットクリーンシート強力 MagX(マグエックス)マグネットクリーンシート強力MagX(マグエックス)(4件のレビュー)
419税込461
1パック(1枚)
当日出荷
通常クリーンシートの約2倍の吸着力。異方性強力マグネットシートのクリーンシートです。 ホワイトボード用マーカーペンやイレーザーで書き消しできます。はさみやカッターでカット可能。
仕様マグネット式材質PVC PP 異方性マグネットシート厚さ(mm)0.8タイプツヤ有、強磁力タイプ吸着力(N)0.59 N(1cm2あたり)磁束密度(表面)470G特性強力商品タイプツヤ有、強磁力タイプ
透明バッグ リュックタイプ モノタロウ透明バッグ リュックタイプモノタロウ(8件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
工場の移動時や店舗などのセキュリティにおける中身確認が容易に行える便利なバッグです。 リュックタイプなので、両手がふさがらず持ち運びに便利で、肩への負担も少ないです。 ショルダーベルトは長さ調整ができます。 前面に2段のポケット付き、1段は更に中に薄型の小物などを仕分けできるポケットが付いております。
用途備品の収納や持ち運び、店舗でのセキュリティ対策に。材質(本体)塩化ビニル樹脂/PVC、ポリエステル、(ファスナー)プラスチッククリアベルト長さ(mm)約380~880寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約420×300×100ポケット内寸法(mm)(大)約270×300、(小)約190×240
ネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パック カラークリエーションネームランド用 汎用テープカートリッジ カシオ 互換テープ 白 黒文字 8m 2個パックカラークリエーション(10件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(2個)
当日出荷
対応ラベルライター:カシオ ネームランド KL-V460、KL-G2、KL-M7、KL-E300、KL-H75、KL-P40(KL-P40-WE/KL-P40-BU)、KL-SP100、KL-SP100-CK、KL-SP10、KL-SP10-PN、KL-SP10-SA、KL-P30、KL-SA10、KL-T70、KL-V450、KL-E20、KL-F10、KL-G1、KL-HD1、KL-H50、KL-M40、KLD-350、KL-M50、KL-P50-BE、KL-P50-WE ※2024年3月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページでご確認ください。 カシオ ネームランドでご使用いただける互換テープカートリッジです。 剥離紙にはスリットが入っているため、簡単に剥がすことが可能です。 お得なテープカートリッジ2本セットです。
セット内容テープカートリッジ(2個)、取扱説明書テープ長さ(m)8インク色テープ:白、文字:黒
フューエルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)フューエルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(69件のレビュー)
1,490税込1,639
1個
当日出荷から5日以内出荷
産業機械用フューエルエレメントです。
イケダ DX丸ざる イケダ(池田プラスチック販売)イケダ DX丸ざるイケダ(池田プラスチック販売)(19件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ポリプロピレン耐熱温度(℃)-20~120仕様洗浄機対応
エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)エアーフィルター(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(106件のレビュー)
5,990税込6,589
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用エアーエレメントです。
作業衣専用洗剤(無リン) コスモビューティー作業衣専用洗剤(無リン)コスモビューティー(18件のレビュー)
979税込1,077
1箱(2.1kg)
当日出荷
水に溶けやすく泥や油汚れに優れた洗浄力を発揮します。低泡性ですすぎ排水がとてもカンタン。 作業衣以外にも、運動靴、換気扇、ガスレンジの油汚れ、 機械部品、車、工場や船の床等に大変効果があります。
仕様無りん成分界面活性剤(17%直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、工程剤、水軟化剤(アルミノけい塩酸)、分散液、蛍光増白剤
雷サージ付延長コード・タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷サージ付延長コード・タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
仕様保護被ふくコードホワイトスイッチなし定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500までノイズフィルターなしマグネットなしRoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650USBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
カード立てL型 再生PET コクヨカード立てL型 再生PETコクヨ(6件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
再生PETを使用し、グリーン購入法に対応しています。価格表示や飲食店のメニュー表示に見やすく、使いやすいカード立てです。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。材質/R-PET。
材質R-PETエコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%エコマーク認定番号17 112 244
専用充電池 GENTOS専用充電池GENTOS
2,498税込2,748
1個
当日出荷
WSシリーズヘッドライト専用充電池本体に直接ケーブルをつないでの充電が可能※ type-Cケーブルは付属しておりませんWS-10SB 後継
適合機種AR-100H / AR-243HD / AR-F343HD / SGWL-02H / WS-100H / WS-200H / WS-243HD / WS-300H / WS-343HD / WS-400H / WS-443HD / WS-543HD / WS-643HD / WS-743HD質量(g)20電源リチウムポリマーバッテリー 3.7V800mAh 2.96Wh寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×13×32電池寿命充放電 約500回(※充電回数が500回を超えると、充電池の容量は初期容量から約30%減少します。)充電時間(時間)2.5電源タイプ充電式(リチウムポリマー3.7V800mAh 2.96Wh)
雨水マス用アジャスター 東栄管機雨水マス用アジャスター東栄管機(10件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。形状丸型材質PP水色
ネームプレート付 打ち込み棒 OHSATO(大里)ネームプレート付 打ち込み棒OHSATO(大里)(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
駐車場等の表示案内に使用できる鉄杭です。園芸作業にも最適です。
用途各種地面での表示案内用に。材質全長(mm)500表面処理ユニクロめっきプレート寸法(幅W×高さH)(mm)300×100
Wurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩ WURTH ELEKTRONIKWurth Elektronik リードインダクタ (ラジアル), 100 μH, 1.5A, 300mΩWURTH ELEKTRONIK
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様インダクタンス = 100 μH最大直流電流 = 1.5A取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 300mΩ許容差 = ±10%直径 = 8mm高さ = 12.5mm寸法 = 8 (Dia.) x 12.5mmコア材料 = フェライトリードピッチ = 5mmシリーズ = WE-TI端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-TIシリーズラジアルフィルタチョーク. 特性. ラジアルスルーホールインダクタ 最大電流4.5 A 高飽和コア材質. 用途. 信号のフィルタリング 低電圧及び中電圧用のスイッチ及びスイッチング電源 電源フィルタRoHS指令(10物質対応)対応
建設機械用オイルフィルター KSフィルター建設機械用オイルフィルターKSフィルター(30件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷から8日以内出荷
クッキングヒーター SURE(石崎電機製作所)クッキングヒーターSURE(石崎電機製作所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
丈夫で長寿命なシーズヒーターを採用しました。4段階で切り替えられる火力は最大1200Wとハイパワーなので素早く加熱します。 鍋料理や鉄板調理など様々な調理にご使用いただけます。 【ステンレスボディ】 お手入れが簡単で清潔なステンレスボディを採用しました。 【切換えしやすいダイヤル操作】 ダイヤルをひねるだけの簡単操作で、火加減の調整が可能です。 火力は強、中、弱、とろ火と火力を切り替えることができます。 【安全・清潔】 火を使わない電熱線ヒーターのため、安全性が高く、室内の空気を清潔に保ちます。 【安定した温度コントロール】 温度が安定しやすい電熱ヒーターのため、とろ火調理や料理の保温にも最適です。 【着脱式の汁受け皿搭載】 ヒーターの間に汚れが落ちてしまっても大丈夫なように、着脱式の汁受け皿を搭載しています。こちらもステンレス製のためヒーターが冷えている時に外し洗うことができます。 【通電ランプ搭載】 加熱中かが瞬時に判断できる、通電中に光るランプが搭載されています。
用途火力も強く、ステンレス製で掃除がしやすい電気コンロ質量(kg)約2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×325×100電源コード(m)約1.8定格消費電力AC100V-1200W(50/60Hz)適合サイズ(cm)(鍋)16~24火力調節切/強(1200W)/中(800W)/弱(400W)/とろ火(270W)
カラーマグネットシート エコロジータイプ SONIC(ソニック)[文具]カラーマグネットシート エコロジータイプSONIC(ソニック)[文具]
199税込219
1枚
当日出荷
サインペンやマーカーで書けるツヤ消しタイプ。ハサミやカッターなどで自由に切れます。
材質カラーフィルム=R-PO、マグネットシート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×300×0.8主要材質カラーフィルム=PO マグネットシート
シリコン塗布ヘッドバンド GENTOSシリコン塗布ヘッドバンドGENTOS(6件のレビュー)
1,298税込1,428
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット 裏面シリコン塗布加工
アクリボックス アクリサンデーアクリボックスアクリサンデー(9件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
透明度が高く、高級感のあるボックス。ガラスの約200倍耐衝撃強度で割れにくく、安全です。
用途ディスプレイ。ホビー等に。板厚(mm)3
ヘッドバンド GENTOSヘッドバンドGENTOS(4件のレビュー)
1,098税込1,208
1台
当日出荷
ヘッドバンドセット
ハイドリックエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)ハイドリックエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(20件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷から5日以内出荷
関連キーワード
...