カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(461)
  • メカニカル部品(116)
  • 科学研究・開発用品(103)
  • 配管・水廻り設備部材(74)
  • 測定用品(37)
  • FA担当者のオススメ新商品(28)
  • 油圧機器・油圧ホース(28)
  • 制御機器(19)
  • 照明(19)
  • 建築金物(15)
  • 清掃用品(13)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(13)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
  • 厨房用品(6)
  • 建材・エクステリア(6)
  • 作業工具(6)
  • 農業機械(4)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(3)
  • 保管用品(3)
  • 卓上消耗品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 電動工具(3)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 安全標識(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 自転車部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 機構部品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)
  • 食品・飲料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300l050」の検索結果

関連キーワード
982件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タイミングベルト L050形 三ツ星ベルトタイミングベルト L050形三ツ星ベルト(7件のレビュー)
2,398税込2,638特価
1本
当日出荷から4日以内出荷
高負荷にも使用できます。 ベルトの片寄り防止の為、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
用途一般工業用に幅広く使用されています。ベルト形Lベルト幅(mm)12.7歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ゴムベルト呼び幅50使用温度範囲(℃)-30~90高さ(mm)3.61種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
シンクロベルト L050形 バンドー化学シンクロベルト L050形バンドー化学(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷から9日以内出荷
ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
ベルト形Lベルト幅(mm)12.7ピッチ(mm)9.525材質ゴムベルト厚(mm)3.5種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
タイミングベルト L形(ポリウレタン) 三ツ星ベルトタイミングベルト L形(ポリウレタン)三ツ星ベルト
2,698税込2,968
1本
当日出荷から8日以内出荷
軽動力伝動として精度がすぐれています。 耐油にもすぐれています。 外観が美しく、ゴム粉の飛散もなく、きれいな伝動が得意です。
ベルト形L歯ピッチ(mm)9.525材質(ベルト)ポリウレタン使用温度範囲(℃)-30~+90高さ(mm)3.61タイプUタイプ、標準種類タイミングベルト最大速度(m/sec)30最小プーリ径(mm)36
パワーグリップタイミングベルト L050形 ゲイツ・ユニッタ・アジアパワーグリップタイミングベルト L050形ゲイツ・ユニッタ・アジア
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
同期伝動を可能にした台形歯の歯付ベルト。 タイミングベルトは従来の摩擦伝動ベルトと異なり、ギア・チェーン等と同様に同期伝動が可能。国際規格や日本工業規格にも制定されております。
用途家庭用、工業用ミシンをはじめ、工作機械、自動化機器など伝動性能と耐久性を求められる環境に広範囲に使用されています。ベルト幅(mm)12.7材質(本体)クロロプレンゴムベルト呼び幅50種類タイミングベルトタイプ標準ピッチ(mm)9.525ベルト厚(mm)3.43材質(歯布)ナイロン帆布材質(心線)グラスファイバーコードベルト形L
タイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴム Optibeltタイミングベルト 幅 12.7mm 長さ 762mm 歯数 80 ピッチ 9.5mm ゴムOptibelt
3,098税込3,408
1個
7日以内出荷
OPTIBELT タイミングベルトのピッチ長さは 762 mm です。台形形状のリニアベルトは、スパイラルカット法でスリーブから製造されています。このオープンエンドタイミングベルトには、ガラスコードで補強されています。ピッチ長さ: 76 mm 高いレベルの伸張強度 最大角度ずれ 0.67 ° (幅による) メンテナンスフリー 世界的に設立 低レベルのストレイン用 標準セクション: ISO 5296/ISO 5294 標準ロール長: 30 m
仕様●長さ:762mm●幅:12.7mm●ピッチ:9.5mm●歯の数:80●材質:ゴム●コード番号:204-3203アズワン品番65-8005-37
敷わら カットわら 300L(50L×6袋) タカショー敷わら カットわら 300L(50L×6袋)タカショー
9,998税込10,998
1ケース(50L×6袋)
3日以内出荷
家庭園芸用の天然わらです。天然のワラなので腐蝕後は肥料になります。タネまき後の乾燥を防ぎ、発芽を助けます。寒冷地の保湿、夏期の乾燥防止にすぐれ、冬期の霜や凍りから球根や苗を守ります。雨水による土の流出・雑草の増殖を防止します。
用途園芸や農業に。マルチング用として。病害虫の防止や霜・凍結の防止に。土壌の乾燥防止に。材質わら質量(kg)約2.5
EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用 SHIMANO(シマノ)EW-SD300 エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) 外部配線用SHIMANO(シマノ)
2,898税込3,188
1個
9日以内出荷
SHIMANO エレクトリックワイヤー(Di2 仕様) EW-SD300 外部配線用 500 mm・さらなる小型化と軽量化を追求した最新のエレクトリックコンポーネント・Di2システムの将来的な互換性を拡張
タイプ外部配線用ケーブル長(mm)500
ものさしくん (CE1L50-300~) SMCものさしくん (CE1L50-300~)SMC
82,980税込91,278
1個
3日以内出荷から51日以内出荷
・シリンダの全範囲で計測可能。 ・シリンダストローク内の任意の位置を原点にできます。 基準面にシリンダのロッドを押し当ててカウンタを リセットすると、その位置が原点になります。 ・液体(水、油、クーラント液等)のかかる環境で使用可能。
シリンダ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)300
HACCPER 300 MDドラム50L用 アジャスター付 エム・あいHACCPER 300 MDドラム50L用 アジャスター付エム・あい
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
HACCP基準である床面から30cm以上をクリアした台車です。ステンレス304製だから大変丈夫で衛生的です。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、研究所等、MDドラムを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。寸法(mm)Φ400(内寸)×330(300)危険物の類別非危険物
(ZS300)RUBBER        (L=50M) 三菱ふそう(ZS300)RUBBER (L=50M)三菱ふそう
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷
ホース 09343-50L01-300 スズキホース 09343-50L01-300スズキ
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L3000mmTRUSCO
47,980税込52,778
1台
3日以内出荷
機長(mm)3000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5674材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)44.4ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
電動アクチュエータ XA-50L-300 SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50L-300SUS(エスユーエス)
57,980税込63,778
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-50L-300E SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50L-300ESUS(エスユーエス)
69,980税込76,978
1台
10日以内出荷
L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし) 日動工業L300W-AB-50K用電源ケーブル(調光なし)日動工業
9,898税込10,888
1個
3日以内出荷
芯数2芯・3芯兼用
電動アクチュエータ XA-50L-300EB SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50L-300EBSUS(エスユーエス)
89,980税込98,978
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-50L-300B SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50L-300BSUS(エスユーエス)
64,980税込71,478
1台
10日以内出荷
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L1500mmTRUSCO
24,980税込27,478
1台
6日以内出荷
機長(mm)1500ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5658材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)22.2ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
Φ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mm TRUSCOΦ38スチールローラーコンベヤW300×P50×L2000mmTRUSCO
31,980税込35,178
1台
7日以内出荷
機長(mm)2000ローラー幅(mm)300トラスコ品番300-5666材質フレーム:スチールローラー:機械構造用炭素鋼管質量(kg)29.6ピッチ(mm)50肉厚(mm)1.2寸法A(mm)22材質(ローラー部)機械構造用炭素鋼管ローラー径(Φmm)38.1ローラー耐荷重(kg/本)120
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L FCMBユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L FCMBユニオンテクノフレックス
19,980税込21,978
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:FCMB270●原産国:日本●コード番号:366-7273アズワン品番67-5644-05
ユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L SUS304ユニオン テクノフレックスユニオン継手型フレキシブルホース S220-50Ax300L SUS304ユニオンテクノフレックス
37,980税込41,778
1本
5日以内出荷
溶接組立のユニオン型です。 ユニオン継手材質はステンレス(SUS304)です。 ノンアスベストパッキンを標準装着しております。 掲載以外の長さにも対応可能です。 配管の心合わせに。 配管の熱変位吸収に。 地震/地盤沈下対策に。 繰返し発生する機械的変位の吸収に。
仕様●呼び径A:50●呼び径B:2●全長(mm):300●最高使用圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):183●接続方式:ネジ●適用流体:水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く)●最高使用圧力:1MPa●使用温度範囲:0~183℃●接続:メスねじ●材質/仕上:フレキ部:SUS304、ユニオン部:SUS304●原産国:日本●コード番号:367-0387アズワン品番67-5644-06
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-300DCZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-300DCZSMC
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
パックテスト[標準タイプ] 共立理化学研究所パックテスト[標準タイプ]共立理化学研究所(81件のレビュー)
4,398税込4,838
1箱(50回分)ほか
当日出荷から3日以内出荷
パックテストはもっとも簡単な水質測定器です。ポリチューブ先端のラインを引き抜いて水を吸い込み、指定時間後に吸い込んだ水の色を標準色と比べ、そこに示された数値が測りたい水質の濃度(mg/L=ppm)になります。
用途各産業界をはじめ、行政、市民団体、研究機関、教育現場など様々な場面で、排水管理・工程管理・飲料水検査・環境調査・教材・農業・養魚管理など幅広い用途の水の管理に使用されております。 目的に応じて項目をご選択ください。
ブラシマットL 中フチー 50×300mm グレー ミヅシマ工業ブラシマットL 中フチー 50×300mm グレーミヅシマ工業
339税込373
1個
翌々日出荷
グレートラスコ品番802-0176長さ(mm)300幅(mm)50高さ(mm)20質量(g)70奥行(mm)50
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-300DCMZ SMC薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2L50-300DCMZSMC
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
ブラシマットL 中フチー 50×300mm ブラウン ミヅシマ工業ブラシマットL 中フチー 50×300mm ブラウンミヅシマ工業
339税込373
1個
翌々日出荷
ブラウントラスコ品番802-0179長さ(mm)300幅(mm)50高さ(mm)20質量(g)70奥行(mm)50
ダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用 モノタロウダストカバーブーツ(タイロッドエンドブーツ) ジャバラ形状 汎用モノタロウ(72件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
made in JAPAN! 1つで様々な車種に使用可能な汎用ダストカバ―ブーツ(タイロッドエンドブーツ)です。 ジャバラ構造にすることで、カシメ部にかかる力を低減。ボールスタッドの動きに対し、ダストカバーが柔軟に形状変化します。 ジャバラ形状で充填したグリスがボールスタッドになじみやすい。 寸法が同じであれば、ロアボールジョイントブーツ、アッパーボールジョイントブーツ、ドラグリンクカバー、スタビライザーリンクカバー等の各種ダストカバ―ブーツにも使用が可能です。
用途交換用のタイロッドエンドブーツ(ダストカバ―ブーツ)として材質CRゴム
ブラシマットL 中フチー 50×300mm グリーン ミヅシマ工業ブラシマットL 中フチー 50×300mm グリーンミヅシマ工業
339税込373
1個
翌々日出荷
トラスコ品番802-0173長さ(mm)300幅(mm)50高さ(mm)20質量(g)70奥行(mm)50
マウントベース ヘラマンタイトン(旧:タイトン)マウントベースヘラマンタイトン(旧:タイトン)(26件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(100個)
当日出荷
インシュロックタイと併用して配線を固定するアクセサリーです。 シールをはがすだけで任意の場所に簡単に固定できます。
用途xxxA:一般的な環境下、配電盤内などで使用 xxxA-L:配電盤内などで使用(※高温多湿環境下以外)材質66ナイロンテープ地色白色種類標準グレード
オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)オイルエレメント(産業機械用)UNION(ユニオン産業)(222件のレビュー)
1,300税込1,430
1個
当日出荷から6日以内出荷
産業機械用オイルエレメントです。
電動アクチュエータ XA-50L-300BZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50L-300BZ(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-50L-300Z(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50L-300Z(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
49,980税込54,978
1台
10日以内出荷
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-300Z SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-300ZSMC
21,980税込24,178
1個
3日以内出荷から30日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-300JZ SMC標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L50-300JZSMC
33,980税込37,378
1個
3日以内出荷
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)300
ブラシマットL 中フチ+ 50×300mm グレー ミヅシマ工業ブラシマットL 中フチ+ 50×300mm グレーミヅシマ工業
339税込373
1個
翌々日出荷
グレートラスコ品番802-0175長さ(mm)300幅(mm)50高さ(mm)20質量(g)70奥行(mm)50
490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用) エスコ490x330x300mm 保冷インナーボックス(50Lオリコン用)エスコ(1件のレビュー)
3,520税込3,872
1個
翌々日出荷
折りたたみコンテナ50Lタイプ。1個入り。 折りたたみコンテナの中にピッタリな保冷ボックスです。 未使用時はコンパクトに折り畳めます。
仕様50L用エスコ品番EA506AA-250材質ポリエチレンをアルミ蒸着フィルムで包んでいます質量(g)420外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×330×300内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×325×295
電動アクチュエータ XA-50L-300EBZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50L-300EBZ(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
77,980税込85,778
1台
10日以内出荷
電動アクチュエータ XA-50L-300EZ(原点逆方向) SUS(エスユーエス)電動アクチュエータ XA-50L-300EZ(原点逆方向)SUS(エスユーエス)
59,980税込65,978
1台
10日以内出荷
赤液棒状温度計 TGK(東京硝子器械)赤液棒状温度計TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
792税込871
1個
当日出荷
最小目盛(℃)1全長(mm)300設置方式手持ち温度表示方式棒状目盛温度計の種類棒状温度計
ブラシマットL 中フチ+ 50×300mm ブラウン ミヅシマ工業ブラシマットL 中フチ+ 50×300mm ブラウンミヅシマ工業
339税込373
1個
翌々日出荷
ブラウントラスコ品番802-0178長さ(mm)300幅(mm)50高さ(mm)20質量(g)70奥行(mm)50
...