こんなお得な商品も!

オイラー
モノタロウ
¥109~
税込¥120~
柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
油の他に、水・薬品に適しています。
容量(mL)300
材質ポリエチレン
高さ(mm)220
質量(g)37.5
タイプベビー型
ノズル長(mm)120
底径(Φmm)60
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆効果に優れ光沢も抜群な自動車補修用スプレー塗料です。メタリック・パール色のツヤ出し上塗り仕上げに必ずお使い下さい。
用途メタリック・パール・マイカカラーの上塗り用
色クリア
質量(g)320
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量120mL
危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
アクエリアスは水分とミネラルを素早く補給し、渇いたカラダをサポートします。
容量(mL)300
シリーズアクエリアス
容器PET
原材料果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、食塩/クエン酸、香料、クエン酸Na、塩化K、硫酸Mg、乳酸Ca、酸化防止剤(ビタミンC)、甘味料(スクラロース)、イソロイシン、バリン、ロイシン
アレルギーなし
入数24本
栄養成分エネルギー19kcal/脂質0g/食塩相当量0.1g/炭水化物4.7g/たんぱく質0g/マグネシウム1.2mg/カリウム8mg/イソロイシン1mg/バリン1mg/ロイシン0.5mg
1箱(300mL×24本)
¥2,798
税込¥3,022
翌日出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300
材質本体/HDPE、スプレー/PP
吐出量(mL)1
色乳白色
高さ(mm)143.5
内径(Φmm)20.5
胴径(Φmm)65.5
危険物の類別非危険物
使用方法プッシュ式
材質本体/PET ストロー/PE ヘッド/PP、ステンレス、ガラス、PE
寸法(mm)Φ77×173
色クリアグレー、クリアブラウン ※カラー指定不可
容量(mL)300
1個
¥129
税込¥142
当日出荷
種類ビーカー
エスコ品番EA991KT-300
容量(mL)300
1個
¥190
税込¥209
当日出荷
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-95
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
オイル等の計量にご使用下さい。
容量(mL)300
材質ステンレス(18-8)
仕様目盛付
エスコ品番EA991KS-0.4
質量(g)約113
寸法(直径Φ×高さH)(mm)74×80
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
泡の力で湯アカ・皮脂汚れもスッキリ。泡が汚れをグイグイ吸い込むから浴槽などの湯アカ・皮脂汚れもラクに落とせます。さらに時短すすぎ設計で泡切れが早い。
商品タイプつめかえ用
1個(300mL)
¥199
税込¥219
当日出荷
高く評価されているすっきり香ばしいおいしさはそのままに、国産ハトムギを使用し、さらに安心感を醸成。13種の植物素材のやさしい恵み。カフェインゼロ。
原材料ハトムギ(ラオス、国産)、玄米(発芽玄米2%)、大麦、どくだみ、はぶ茶、チコリー、麦芽エキスパウダー、 月見草、ナンバンキビ、オオムギ若葉、明日葉、杜仲葉、ヨモギ/ビタミンC
アレルギーなし
1箱(300mL×24本)
¥2,798
税込¥3,022
翌日出荷
電子レンジ不可
食洗可
上から見てもはかれる目盛付
仕様●容量:300ml●目盛単位:50ml●サイズ(W×D×H)mm:165×100×65●材質:AS樹脂●重量(g):52
アズワン品番65-2314-83
1個
¥220
税込¥242
当日出荷
種類手付ビーカー
エスコ品番EA991KV-3
容量(mL)300
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
ブレーキ&パーツクリーナー専用充填機の充填スプレー缶です。
逆さ吹き可能です。
特性逆さ噴射可
仕様逆さ噴射可
トラスコ品番480-8347
セット内容専用充填缶×3本ノズル2種×3本
容量(mL)300
危険物の類別非危険物
1セット
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
種別ケルダールフラスコ
容量(mL)300
平らな底のフラスコです。平底になることで自立を可能にし、撹拌子がスムーズに回転する形となっています。
種別平底フラスコ
容量(mL)300
射出成形による透明度の良いカップ。
容量(mL)300
材質ポリプロピレン
1目盛(mL)50
エスコ品番EA991KW-3
寸法(mm)70×99
1個
¥905
税込¥996
翌日出荷
強力な殺ヘビ効果:ヘビの体に薬剤が噴霧されると、約1~4時間程度で衰弱し、死に至ります。
安全性を考えた長距離噴射:遠くからヘビを狙える3m到達の強力噴射エアゾールです。
用途マムシ・ヤマカガシ・ハブ等の駆除に
寸法(mm)H189×59×59
有効成分フェンプロパトリン
アズワン品番65-1225-96
対象動物ヘビ
1本(300mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
室内で使えるムカデ用忌避剤!!
ムカデの出没しやすい脱衣所・台所・風呂場・玄関や、就寝中の咬みつき被害対策に寝室の隅に置くだけ!!
ムカデの嫌がるヒノキ成分に、ワサビ・唐辛子・よもぎ・どくだみ・月桃などブレンドし、効果を強化した13種類の植物成分配合ゲルタイプの忌避剤です。
また床下にも置くと、広範囲の侵入経路を手間なく予防でき効果的。
天然植物エキスを使用していますので、安心してご使用いただけます。
用途風呂場・脱衣所や台所・寝室などのムカデの侵入を防ぎたい場所に置くだけで、簡単に寄せ付けません。
容量(mL)300
質量(g)340
使用の目安8~10畳(13~15平方メートル)に1個
適合害虫ムカデ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)7×7×11.5
有効期間約3ヶ月
原材料よもぎ・どくだみ・緑茶・茎茶・熊笹・朝鮮人参葉・山椒葉・ヒノキ・菖蒲葉・びわ葉・月桃・唐辛子・わさび等の植物エキス、天然ヒノキオイル、界面活性剤、エタノール、デンプンゲル化剤、精製水
利用場所屋内
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
リン酸を主成分とし、有機溶剤、界面活性剤を配合した無色透明液体です。脱脂効果があります。
用途鉄鋼、アルミニウム:○
ステンレス:△
真鍮:△
色無色透明
主成分リン酸、界面活性剤、水
使用温度範囲(℃)0~40
仕様スプレー後の状態:液状(水系)ノンガスタイプ
トラスコ品番121-1978
危険物の類別非危険物
使用可能材質鉄
1本(300mL)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
デスカップよりは肉厚の半透明容器です。
成型時の離型剤を使用していないので検査、混合、反応、分析などに適しています。
注ぎ口付です。
容量(mL)300
材質ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番495-4653
質量(kg)12.8
上径×下径×高さH(mm)95×77×97
目盛間隔(mL)25
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
シロアリ忌避剤。
天然植物成分なので安心して使えます。(化学合成殺虫成分不使用)
ニオイが気にならない無香タイプ。
用途床下のシロアリ対策に。
容量(mL)300
質量(g)340
適合害虫シロアリ
有効期間約6ヶ月
利用場所屋外
効果1個につき12~20畳
1個
¥849
税込¥934
3日以内出荷
特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。
容量(mL)300
清酒300ml飲み比べセットが作れます。
用途ギフト用
材質コートボール
形状底ワンタッチ式
色200
構造パーツ数:3
適合サイズ300ml 68Φ×212Hまで
三ツ口のフラスコです。
種別三ツ口フラスコ
容量(mL)300
300mL瓶 飲み比べセットが作れます!持ち手折り畳み可能。 5本用には細・太兼用箱(K-1654)もあります。
用途ギフト用
適合サイズ300ml 68Φ×200Hまで
飲み比べセットが作れます。
用途ギフト用
入数(枚)200
数量(個)パーツ数:3
水性型多目的用スパッタ付着防止剤。
水性で、消防法の危険物に該当せず、労働安全衛生法の有機溶剤も含まれません。
不乾性エアゾールなので作業性に優れており、水洗い等で簡単に塗膜を除去可能。
用途溶接前の軟鋼・ステンレス・高張力鋼の母材や、半自動溶接機のノズルに塗布してスパッタの付着を防止します。
仕様噴射ガス:DME
容量(mL)300
質量(g)110
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×183×63
外観乳白色
危険物の類別非危険物
1本
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
卓上型ロータリーエバポレーターの試料用フラスコです。芯出しされており高回転、減圧条件下で使用可能です。
種別ロータリーナスフラスコ
容量(mL)300
色青
エスコ品番EA942EM-26
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量0.15L
危険物の性状非水溶性
1個
¥1,080
税込¥1,188
翌々日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300ml
アズワン品番65-2312-82
危険物の類別非危険物
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
先端キャップが付いているので、内容物が漏れなく保管に便利です。
容器が半透明なので内容物が見えやすくなっています。
先端ノズルが細く、狭い箇所でも楽に注入することが出来ます。
容器を使用中、キャップに先端キャップをはめる場所がありますので使用中に便利です。
トラスコ品番420-5635
材質本体:ポリエチレン(PE)
幅(mm)70
全長(mm)184
色緑
容量(mL)300
高さ(mm)184
奥行(mm)160
ノズル長(mm)120
危険物の類別非危険物
1個
¥279
税込¥307
当日出荷
300~360mL瓶用カブセ箱.。 58Φx206Hまではいります。ドレッシングなど小瓶のギフトに。
仕様フタ・身・仕切1 E段
種別ビール・飲料箱
ブロック柄の白いシートと金の仕切りで、華やかさを演出!
用途ギフト用
材質段ボール E段
形状1枚組立式
色ホワイト
タイプ4本
入数(枚)50
本体質量(g)227
内寸法(mm)220×295×70
数量(個)パーツ数:3
1ケース(50枚)
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
浴室ドア、シャワーヘッド、食洗機や加湿器。水まわりに付きやすいカルシウム汚れ。洗浄効果が高いので、頑固になりやすい温泉施設や浴場汚れでも効果を発揮します。タイルなどに付きやすく落ちにくいカルシウム汚れもターゲットにしているのでありとあらゆるみ
仕様●成分:高級アルコール系ノニオン界面活性剤(1%プリオキシエチレンアルキルエーテル)ノニオン界面活性剤(1%ラウリルジメチルアミンオキシド)、有機酸2%、塩酸8%
アズワン品番65-8991-40
1個(300mL)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応
材質HDPE
アズワン品番64-8872-34
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ容器のみ
再生紙使用マーク適合
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
※他の摺合(テーパー)も製作致します。ご相談ください。
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ