カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(28)
    • 洗浄びん(1)
    • ネジ口瓶(14)
    • スクリュー管瓶(1)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
    • 塗料用ボトル(1)
  • 介護用品(3)
    • おしり洗浄用品(1)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
    • ケミカルアンカー(1)
  • 家電(10)
  • 店舗什器・備品(7)
  • 理美容(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 救急・衛生(4)
  • 厨房用品(3)
  • 医療(3)
  • 食品・飲料(3)
  • 保管用品(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 防災用品(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 日用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
容量(mL)
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
名入れ
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300mlボトル」の検索結果

81件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細口ボトル コクゴ細口ボトルコクゴ(16件のレビュー)
59税込65
1本
当日出荷
各分野に活用できる、便利なマルチボトルです。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリプロピレン材質(中栓)ポリエチレン
JK-PPボトル コクゴJK-PPボトルコクゴ(8件のレビュー)
58税込64
1本
当日出荷
JK-PPボトルはユーザーの使いやすさを追求した中栓不要のポリボトルです。 耐熱、耐薬品性に優れ、サンプル、試料保存のほか、様々な用途にお使いいただけます。(オートクレーブ対応 121℃×20分) 中栓不要のため作業効率がUP。 ボトル口内部とインナーリングが密着して液漏れを防止。 二重の液漏れ防止構造。
材質【本体】ポリプロピレン(PP)/【キャップ】ポリプロピレン(PP)口形状広口
細口瓶 瑞穂化成工業細口瓶瑞穂化成工業(20件のレビュー)
78税込86
1個ほか
当日出荷から6日以内出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。中栓付き。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテックサンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ)サンプラテック(31件のレビュー)
119税込131
1本
当日出荷
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP)色(本体)クリア耐熱温度(℃)約120口形状広口
細口瓶(白) 三宝細口瓶(白)三宝(11件のレビュー)
65税込72
1本
当日出荷
中栓付きです。
材質PE(ポリエチレン)口形状細口
PE細口瓶 サンプラテックPE細口瓶サンプラテック(42件のレビュー)
69税込76
1個
当日出荷
ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン色(本体)色(フタ)口形状細口材質(フタ)ポリエチレン
広口瓶 瑞穂化成工業広口瓶瑞穂化成工業(58件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等材質(本体)ポリエチレン(PE)色(本体)耐熱温度(℃)80仕様中栓付目盛なし色(フタ)口形状広口基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
ペットボトル(目盛りなし) アズワンペットボトル(目盛りなし)アズワン(1件のレビュー)
11,583税込12,741
1箱(100本)
当日出荷
ガラスに近い透明度と優れたガスバリア性を有しています。
材質(本体)PET(ポリエチレンテレフタレート)材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
サンプラ(R) PPボトル細口 サンプラテックサンプラ(R) PPボトル細口サンプラテック(19件のレビュー)
87税込96
1本
当日出荷
作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア材質PP色(フタ)クリア口形状細口
広口瓶 中栓付 モノタロウ広口瓶 中栓付モノタロウ(33件のレビュー)
84税込92
1本ほか
当日出荷
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。材質(本体)HDPE色(本体)使用温度範囲(℃)-40~80規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合目盛なし色(フタ)
サンプラ(R) クリアー広口ボトル サンプラテックサンプラ(R) クリアー広口ボトルサンプラテック(24件のレビュー)
169税込186
1本
当日出荷
クリアーボトルは中栓なしでも液漏れはありません。中栓をとりはずすわずらわしい作業をなくし、時間の省力化を実現しました。 FDA規格117・1640、USP CLASS IV、厚生省告示98号及び厚生省令17号の規格に準じ、ポリオレフィン等衛生協議会の自主規制に登録してあります。プラスチック可塑剤(DOA・DOP)および酸化防止剤(BHT・BHA)等を使用していませんので、食品用の容器および医療用としても使用できます。
材質(本体)K-RESIN色(本体)クリア耐熱温度(℃)60色(フタ)クリア口形状広口材質(フタ)PP中栓なし
プラスチック容器 シービープラスプラスチック容器シービープラス(21件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
選べる3タイプ
容量(mL)200材質(本体)ポリエチレン最大外径(mm)47RoHS指令(10物質対応)対応
広口ビン ヨトリヤマ(世取山)広口ビンヨトリヤマ(世取山)(15件のレビュー)
88税込97
1個ほか
当日出荷
液体や溶剤の保存などに便利です。
材質硬質ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応
Mボトル広口瓶 瑞穂化成工業Mボトル広口瓶瑞穂化成工業(27件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等色(本体)目盛なし色(フタ)中栓なし
標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル) NIKKO(ニッコーハンセン)標準規格瓶 丸型広口(ナチュラル)NIKKO(ニッコーハンセン)(36件のレビュー)
48税込53
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
中栓付のロングセラースタンダードボトル(ナチュラル)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE)色(本体)使用温度範囲(℃)0~70色(フタ)口形状広口材質(フタ)PP材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
PEスプレーボトル SMタイプ 300mL TGK(東京硝子器械)PEスプレーボトル SMタイプ 300mLTGK(東京硝子器械)
248税込273
1組
当日出荷から3日以内出荷
ストレートフォルムの丸型スプレーボトルです。
容量(mL)300材質本体/HDPE、スプレー/PP吐出量(mL)1乳白色高さ(mm)143.5内径(Φmm)20.5胴径(Φmm)65.5危険物の類別非危険物
ライフリーおしり洗浄用シャワーボトル ユニ・チャームライフリーおしり洗浄用シャワーボトルユニ・チャーム(1件のレビュー)
189税込208
1本
当日出荷
ライフリ-おしり洗浄液のスキンケアサポート製品です。300ml容量のシャワーボトルです。適量のお湯(40℃前後)にライフリーおしり洗浄液Neoポンプを溶かしてご使用ください。
容量(mL)300
ボトルクレート サンコー(三甲)ボトルクレートサンコー(三甲)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
フタの有無なし材質PE
TSボトル刷毛 NEO フルセット TSオリジナル(高翔産業)TSボトル刷毛 NEO フルセットTSオリジナル(高翔産業)
2,798税込3,078
1セット
当日出荷
TSボトル刷毛がフルモデルチェンジ! ノズル部を軽くて丈夫なアルミ素材に変更することにより、耐久性と施工性を向上させました。 また、刷毛部は先端に向かって斜めカット加工し、施工面の角度(スキマ)にジャストフィットします! さらに容器は溶着剤などを吐出しやすいこだわりの純国産品を採用し、施工状況に合わせて選べる3種類の容量をご用意。
セット内容刷毛ノズル、ボトル3種(180ml・300ml・400ml)、プラスチックノズル毛丈(mm)45毛材白豚毛毛厚(mm)10刷毛幅(mm)35
400ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ400ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
205税込226
1個
当日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):400●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):50.5●ボトルサイズ:Φ73×276(H)mm●目盛:100、200、300、400mlアズワン品番65-2312-83危険物の類別非危険物
アスピレーター ラボヘルパー ハイテック[科学研究・開発用品]アスピレーター ラボヘルパーハイテック[科学研究・開発用品]
29,980税込32,978
1個
当日出荷
小型軽量・コンパクト設計のアスピレーターです。 クリーンベンチ内など、狭いスペースでの使用に最適です。 サンプルチューブやマイクロプレート細胞培養の培地交換時の吸引等にもご使用いただけます。
寸法(mm)200×90×145質量(g)930電源AC100V・25W・DC12V・25VAボトル容量(mL)300(オートクレーブ不可)最大吸引圧(kPa)-80排気量(L/min)15表示圧力範囲(kPa)0~100(5kPa目盛)アズワン品番62-2178-42
ミル&ミキサー ANABASミル&ミキサーANABAS
3,598税込3,958
1台
当日出荷
お好みの食材を入れてボトルを押すだけ。簡単で安全に操作のできるミル&ミキサーです。毎日に取り入れやすいコンパクト設計で、使い勝手もお手入れもらくらく。食材を入れてボトルを押すだけでジュースやスムージが簡単に作れ、ボトルをそのままコップにしてお飲みいただく事も可能。ミルカップを使えば、コーヒー、ゴマなど粉状にする以外にも、ドレッシングなども簡単に作れるので、お料理の幅が広がります。コンパクトながら毎分16,000回転のハイパワーで滑らかな口当たりを実現しています。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)73×262質量(g)475電源(V)100(50/60Hz)消費電力(W)150定格時間(分)1回転数(回/分)16000材質ABS(本体・ふた)、PCTG(ボトル)、ステンレス(刃)ボトル容量(mL)ミキサー:300、ミル:100付属品ミキサーボトル、ミルカップ、カッター刃ホルダー、保存ふた電源コード(m)0.8
2wayナースポーチ ナビス(アズワン)2wayナースポーチナビス(アズワン)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から翌々日出荷
ショルダーでもウエストポーチとしてもどちらでも使える2Wayタイプです。 日々使用する必需品をしっかり収納できます。 300mL程度までの手指消毒用アルコールボトルも収納できます。 サージカルテープは外付けでき、スムーズに使用できます。
材質本体/ナイロン、ベルト/PP(ポリプロピレン)サイズ(mm)200×300ベルト長さ(cm)約85~141
試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン試薬瓶転倒防止シート Sシリーズアズワン
2,790税込3,069
1袋(5枚)
当日出荷
ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。
材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプ
ブルーガーグルCP カイゲンファーマブルーガーグルCPカイゲンファーマ
1,398税込1,538
1個(300mL)
当日出荷
のどの殺菌・消毒・洗浄に効果があるので、外出から帰ったときや風邪予防としてご使用ください。 セチルピリジニウム塩化物水和物が、のどの炎症の原因菌を殺菌します。 家族みんなで使える大容量(300mL)。ポンプ式ボトルで、便利な計量カップ付き。
成分(100mLあたり)セチルピリジニウム塩化物水和物0.25g、グリチルリチン酸二カリウム0.25g、l-メントール0.75g、ユーカリ油0.1g、ウイキョウ油0.15g、添加物(プロピレングリコール、青色1号)種別指定医薬部外品用法1回約1mL(1押し)を約50mL(計量カップの目盛まで)の水でうすめ、1日数回うがいする効能口腔内及びのどの殺菌・消毒・洗浄、口臭の除去医薬品医療機器等法指定医薬部外品
リフガードふいて消臭&ウイルス除去 300mlスプレーボトル ニイタカリフガードふいて消臭&ウイルス除去 300mlスプレーボトルニイタカ
399税込439
1本(300mL)
当日出荷
厚手コットンラッピング巾着(M) MARKLESS STYLE厚手コットンラッピング巾着(M)MARKLESS STYLE
2,798税込3,078
1セット(10枚)
4日以内出荷から7日以内出荷
巾着紐をリボンとして結べるようにしたコットン素材のラッピング巾着です。ギフトやパッケージなどの包材向けにもオススメのアイテムです。300mlのボトルが入る大きめのサイズなので、ボトルやタオルを入れて持ち運ぶことも可能です。小売店等のオリジナルラッピングやプレゼント用の梱包としてぜひご利用ください。
材質コットンサイズM寸法(幅W×高さH)(mm)約240×350
MC ミルブレンダーMC-120DMBLブレンダーボトル エス・シー・テクノMC ミルブレンダーMC-120DMBLブレンダーボトルエス・シー・テクノ
3,498税込3,848
1個
翌々日出荷
消費電力(W)540/440ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)質量(kg)約3.7品番PMC3-002BL電源(V)単相100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約20000コード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340定格時間(分)3/1アズワン品番65-1915-14TKG品番9-0934-0103
ハンドナノミストスプレー ヒロ・コーポレーションハンドナノミストスプレーヒロ・コーポレーション
1,990税込2,189
1個
6日以内出荷
ワンプッシュでシューっとナノミストが遠くまで届きます。 300mlのアルコールや液体などが入れられる、ちょうど良いサイズのスプレーボトルです。 除菌・掃除・美容など様々な用途でお使いいただけます。 ストッパー付きなので液漏れ等も安心です。 通常の水分子よりもさらに細かいナノミスト噴射です。 アルコールや次亜塩素酸水を入れて除菌に、精製水等を入れて美容にお使いいただけます。 学校・オフィス・店舗・ご家庭でお使いいただけます。
用途学校・オフィス・店舗・ご家庭でもナノミストのスプレーボトルに。本体寸法(mm)約250×80×60本体質量(g)105容量(mL)300
ほ乳びん野菜洗いボトル300ml コンビほ乳びん野菜洗いボトル300mlコンビ
369税込406
1個
8日以内出荷
天然ヤシ油由来成分配合の、赤ちゃんに安心&お肌にやさしい哺乳びん用洗剤です。
幅(mm)80質量(kg)0.34高さ(mm)165奥行(mm)47
スクリュー管瓶 マルエム[理化学・容器]スクリュー管瓶マルエム[理化学・容器]
63税込69
1本
当日出荷から翌々日出荷
容量(mL)1.5材質本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)、パッキン/PP(ポリプロピレン)ハイシート型番No.03パッキンあり口内径×胴径×全長(mm)4.5×11.7×32
ライオガードアルコール デザインボトル モノトーン 300mL×8本入 ライオンハイジーンライオガードアルコール デザインボトル モノトーン 300mL×8本入ライオンハイジーン
5,598税込6,158
1箱(8本)
5日以内出荷
エタノール、クエン酸ナトリウムの相乗効果で、優れた除菌力を発揮 食品添加物のため、食品の品質保持や調理器具・機器類の衛生管理に安心して使える 光沢のあるモノトーンのおしゃれなデザイン。お客様からみえるオープンキッチンや客席まわりなど、見映えにこだわる場所でも使える
仕様●内容量:300mL●個装寸法(mm):幅82、高さ173、奥行69※個箱入り●個装重量:0.4kgアズワン品番68-0511-54
ミル付ジュースミキサー SURE(石崎電機製作所)ミル付ジュースミキサーSURE(石崎電機製作所)
4,998税込5,498
1台
4日以内出荷
最大1000mlのジュースが作れるたっぷりサイズのジューサーミキサーです。ガラス製のボトルはお手入れ簡単で衛生的、丈夫で切れ味の良いチタンコーティングカッターでパワフルに切削します。 どなたにも分かりやすいダイヤルスイッチを採用、弱・強・フラッシュの3モードを素材に応じて使い分けができます。 ミキサーボトルの他にミル専用のミルボトルを付属。コーヒー豆やふりかけ作りなど、様々な用途にご使用いただけます。
付属品カッターホルダー、ミキサーボトル、ミルボトル、ミルホルダー材質本体:ABS樹脂、ボトル:ガラス4,カッター刃:チタンコーティング質量(kg)約2.2(電源コード含む)容量(mL)ミキサーボトル:1000、ミルボトル:300定格100V-1700W本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×196×348定格時間(分)ミキサー:4分運転(30分休止)、ミル:1分運転(30分休止)
300ml オイラー(ポリエチレン製) エスコ300ml オイラー(ポリエチレン製)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
目盛付
仕様●容量(ml):300●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):42.8●ボトルサイズ:Φ68×251(H)mm●目盛:100、200、300mlアズワン品番65-2312-82危険物の類別非危険物
MC ミルブレンダーMC-120DMBLミルブレード組立 エス・シー・テクノMC ミルブレンダーMC-120DMBLミルブレード組立エス・シー・テクノ
7,598税込8,358
1個
3日以内出荷
消費電力(W)540/440ボトル容量(mL)ブレンダー:1200(処理量1000)、ミル300(処理量250)質量(kg)約3.7品番PMC3-011ML電源(V)単相100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])約20000コード長さ(m)2.15寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ブレンダー使用時:210×250×430、ミル使用時:210×250×340定格時間(分)3/1アズワン品番65-1915-22TKG品番9-0934-0105
ボトルクレート イエロー サンコー(三甲)ボトルクレート イエローサンコー(三甲)
4,398税込4,838
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
中仕切り付きのコンテナーです。中仕切りにより輸送中に振動や衝撃を受けても瓶同士が接触せず、瓶の破損を防止します。
スキンローション デリケート Dr.Linn Sakuraiスキンローション デリケートDr.Linn Sakurai
5,290税込5,819
1個(300mL)
5日以内出荷
ストレスや季節の変わり目などでバランスをくずしやすい、敏感な肌のための化粧水。フェノキシエタノール(防腐剤)を除くことにより、さらにお肌に優しくなりました。保湿・保水力がとても高く、角質層に浸透しやすい天然のセラミド「セレブロシド」を贅沢に配合いたしました。セラミドはバリア機能が高くデリケート肌にぴったりな成分です。 不安定になりがちな肌にうるおいを与えて、すこやかに整えます。 アルコール・オイル・パラベンフリー・防腐剤フリー 【ご使用方法】 1)洗顔後、1~2振り(目安量:500円玉大)を手に取り、手の平で温めながら顔全体に伸ばします。 2)顔全体を手で覆い、ハンドプレスで丁寧に角質層に浸透させます。 3) 1)と2)を3~5回繰り返します。 4)手の平が肌に吸い付くまで、重ねづけしましょう。 【スキンローションデリケート 300mLのパッケージについて】 ボトルに使用量の目安となるメモリがついています。 使用開始日を記入し、1か月で使い切ることを目安にしています。
容量(mL)300(使用期間目安:朝・晩の使用で約30日分)配合成分水・BG・グリセリン・セレブロシド・PCA-Na・グリチルリチン酸2K・シソ葉エキス・サッカロミセス溶解質エキス・乳酸Na・乳酸・キサンタンガム・ポリ-ε-リシン ※無香料・無鉱物油・無合成着色料 パッチテスト取得済み(すべての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません) スティンギングテスト済
スキンローションⅠ(さっぱりタイプ) Dr.Linn SakuraiスキンローションⅠ(さっぱりタイプ)Dr.Linn Sakurai
4,690税込5,159
1個(300mL)
5日以内出荷
さっぱりとした使い心地の化粧水 「肌に必要な水分をしっかり補給する」ドクター・リンサクライの原点ともいえる化粧水 甘草抽出物とアミノ酸からつくられたモイスチュア成分配合で肌を健やかな状態に導きます 【ご使用方法】 1)洗顔後、1~2振り(目安量:500円玉大)を手に取り、手の平で温めながら顔全体に伸ばします。 2)顔全体を手で覆い、ハンドプレスで丁寧に角質層に浸透させます。 3) 1)と2)を3~5回繰り返します。 4)手の平が肌に吸い付くまで、重ねづけしましょう。 【スキンローション1 300mLのパッケージについて】 ボトルに使用量の目安となるメモリを設けました。 使用開始日を記入し、1か月で使い切ることを目安にしています。
容量(mL)300(使用期間目安:朝・晩の使用で約30日分)配合成分水・グリセリン・エタノール・PCA-Na・乳酸Na・BG・グリチルリチン酸2K・炭酸水素Na・メチルパラベン・エチルパラベン・プロピルパラベン ※無香料・無鉱物油・無合成着色料 パッチテスト取得済み(すべての方に肌トラブルが起こらないというわけではありません)
スキンローション エクストラ Dr.Linn Sakuraiスキンローション エクストラDr.Linn Sakurai
6,690税込7,359
1個(300mL)
5日以内出荷
肌を元気にする保湿成分プロテオグリカンや、植物エキスを5種類配合。 乾燥から守り、年齢を重ねた肌にハリを与えます。 高保湿タイプですがベタ付きがなく、スーっと角質層に浸透します。 ※1年齢に応じたお手入れ ※2褐藻エキス・イチジク樹皮エキス・モウソウチクたけのこ皮エキス・ミツバアケビ茎エキス 【ご使用方法】 1)洗顔後、1~2振り(目安量:500円玉大)を手に取り、手の平で温めながら顔全体に伸ばします。 2)顔全体を手で覆い、ハンドプレスで丁寧に角質層に浸透させます。 3) 1)と2)を3~5回繰り返します。 4)手の平が肌に吸い付くまで、重ねづけしましょう。 【スキンローションエクストラ 300mLのパッケージについて】 ボトルに使用量の目安となるメモリを設けました。 使用開始日を記入し、1か月で使い切ることを目安にしています。
容量(mL)300(使用期間目安:朝・晩の使用で約30日分)配合成分水・グリセリン・エタノール・PCA-Na・BG・加水分解ローヤルゼリータンパク・ヨーロッパブナ芽エキス・アラントイン・グリシン亜鉛・プロリン・水溶性プロテオグリカン・褐藻エキス・イチジク樹皮エキス・モウソウチクたけのこ皮エキス・ミツバアケビ茎エキス・メチルパラベン・エチルパラベン・プロピルパラベン ※無香料・無鉱物油・無合成着色料 ※パッチテスト済
ミルククレート Y-24-2 サンコー(三甲)ミルククレート Y-24-2サンコー(三甲)
2,398税込2,638
1個ほか
5日以内出荷から50日以内出荷
ボトル収容量300mlゲーブルトップパック(ストロー付)×24本用材質PP仕様嵌合1:ミルククレート Y-24形状底面:格子網目高さ(mm)(内寸)146短辺(mm)(内寸)273外寸(mm)395×297×159RoHS指令(10物質対応)対応有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)258×365×136