カテゴリ

  • 切削工具(24)
  • 制御機器(17)
  • 空調・照明・電設資材(14)
  • はんだ関連・静電気対策用品(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 建築金物(10)
  • 研磨材(9)
  • 測定用品(7)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • パソコン/周辺機器(5)
  • 農業・園芸資材(5)
  • 防災用品(3)
  • 学童・教育用品(3)
  • 保管用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 物流用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「300x150」の検索結果

140件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 300x150x500mm 道具袋 エスコ

    300x150x500mm 道具袋

    エスコ
    3,190税込3,509
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA925MA-31材質キャンバス生地高さ(mm)500底寸法(mm)300×150
  • 300x150x200mm ツールバッグ エスコ

    300x150x200mm ツールバッグ

    エスコ
    1,960税込2,156
    1個
    翌日出荷
    未使用時はコンパクトに折り畳めます。
    エスコ品番EA925CP-1寸法(mm)300×150×200(H)材質(本体)ポリエステル外寸法・幅(mm)300外寸法・高さ(mm)200外寸法・奥行(mm)150
  • 300x150x100mm バスケット(取手付ステンレス製) エスコ

    300x150x100mm バスケット(取手付ステンレス製)

    エスコ
    23,300税込25,630
    1個
    翌日出荷
    電解研磨仕上げ
    エスコ品番EA992CV-53種別取手有材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)300×150×100穴サイズ(mm)Φ6
  • R管 モノタロウ

    R管

    モノタロウ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    亜鉛メッキ鋼板で耐食効果が高い。 軽量で作業しやすい。
    用途スパイラルダクトの接続に材質鋼板(亜鉛メッキ)板厚(mm)0.6差込口長さ60mm
  • 棚受け ステンレス製 モノタロウ

    棚受け ステンレス製

    モノタロウ(17件のレビュー)
    839税込923
    1個
    当日出荷
    ステンレス(SUS304)製なので水周りでもご使用になれます。 高級感あり、シンプルなデザインの棚受けです。
    用途棚受け材質SUS304仕上ヘアーライン取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
  • 棚受け スチール製 モノタロウ

    棚受け スチール製

    モノタロウ(6件のレビュー)
    829税込912
    1個
    当日出荷
    シンプルなデザインの棚受けです。
    用途棚受け材質SS400相当仕上粉体塗装取付穴数4取付穴径(Φmm)4棚受け金具L型棚受け
  • αニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    αニックロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    54,980税込60,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
  • デンデンBT 大阪魂

    デンデンBT

    大阪魂
    3,232税込3,555
    1個
    翌々日出荷
    形がデンデン太鼓に似ていることが名前の由来とされています 「蝶番ボルト」と呼ばれたり、「ロットボルト」と呼ばれることもございます 頭部の輪にシャフトを通し、それを軸にスイングさせて使用します (そのため、スイングボルトと呼ばれることもございます) 形状はアイボルトに似ていますが、使用用途としては調整用ねじとして使用されます ※吊りボルトとしてはご利用いただけません ボルトをスイングして、ボルト自体で製品の動きを調整したり、ねじ部にナットをセットしてナットの位置で調整を行ったりします L寸は頭部の輪の真ん中地点から先端にかけてを表します 全ねじタイプ・半ねじタイプがございます 全ねじタイプをご希望の際には「デンデンボルト 全ねじ」で検索をお願い致します
  • ロング刃マシンリーマ 岡崎精工

    ロング刃マシンリーマ

    岡崎精工
    52,980税込58,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ねじれ角(°)直刃食付角(°)45
  • Sコーティングαニックロング刃エンドミル S&K(三興製作所)

    Sコーティングαニックロング刃エンドミル

    S&K(三興製作所)
    82,980税込91,278
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質コバルトハイス(高速度鋼)HS-Coねじれ角(°)30
  • プルボックス 平蓋 電成興業

    プルボックス 平蓋

    電成興業
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入 ヨドノ

    鋳物重荷重用ウレタン車輪ベアリング入

    ヨドノ
    169,800税込186,780
    1個
    4日以内出荷
    ウレタン車輪で重荷重用一般的に各方面に多く使用されている汎用品です。
    仕様ベアリング入材質車輪:ウレタンゴム軸径(Φmm)50荷重種別重荷重
  • 壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm RS PRO

    壁面ボックス RS Pro 400 x 300 x 150mm

    RS PRO
    12,980税込14,278
    1個
    7日以内出荷
    仕様外部高さ = 400 mm外部幅 = 300 mm外形の奥行き = 150mm外形寸法 = 400 x 300 x 150mmボディ材質 = スチール透明ドア = NIP 保護等級 = IP66シャシープレート = Yドアロックタイプ = シングルロックシステムグランドプレート = Y色 = グレー固定キット = Y基準合致 = RoHS対応エンクロージャ、ドア取り付けプレート、ロック(1、2、又は3)、押さえプレート、シーリングガスケット及び固定用アクセサリ。. IP66シートスチール製壁面ボックス. IP66及びIK10保護のスチール製壁面ボックス製品は、工業用途に最適です。 ポリエステルエポキシ粉体コーティングによるつや消し仕上げで、色はペブルグレーRAL 7032です。. 埃や強力なジェット水流に対するIP66保護 機械的衝撃に対するIK10保護 ポリエステルエポキシ粉体コーティング仕上げRAL 7032 厚さ1.2 mm又は1.5 mm (サイズによる)のシートスチール製エンクロージャ及びドア 厚さ1.5 mm又は2.0 mm (サイズによる)の亜鉛コーティングスチール製取り付けプレートRoHS指令(10物質対応)対応
  • 200x300mm/150メッシュ ステンレス網 エスコ

    200x300mm/150メッシュ ステンレス網

    エスコ
    1,280税込1,408
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA952-150厚さ(mm)0.06質量(g)約71線径(Φmm)0.65
  • 溶融亜鉛かぶせ防水プルBOX 電成興業

    溶融亜鉛かぶせ防水プルBOX

    電成興業(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
  • ステンレスかぶせ防水プルボックス 電成興業

    ステンレスかぶせ防水プルボックス

    電成興業
    17,980税込19,778
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
  • プルボックス平蓋ET付 国土 電成興業

    プルボックス平蓋ET付 国土

    電成興業
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • 刃先交換式ドリル MCTR L/D=20 タンガロイ

    刃先交換式ドリル MCTR L/D=20

    タンガロイ
    169,800税込186,780
    1本
    5日以内出荷
    BTA工具(深穴加工用工具)のノウハウに基づく切れ刃とガイドパッド配置により、優れる「真円度」「真直度」「加工面粗さ」を実現。 ロウ付けガンドリルの1.5~3倍の高送り加工が可能。 3コーナ仕様インサートと2コーナ仕様ガイドパッドを採用し経済的。 最適なブレーカ形状とチップスプリッターにより抜群に切りくず処理性を発揮。安定した切りくず排出を実現。 刃先交換式で再研削が不要なため、工具管理の手間とコストを大幅に低減。 M/C、旋盤用ボディ「MCTR」とガンドリルマシン用ボディ「TRLG」の2種類のボディを設定。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 溶融亜鉛かぶせ防水ET付国土 電成興業

    溶融亜鉛かぶせ防水ET付国土

    電成興業
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から20日以内出荷
  • ステンレスかぶせ防水プルET国土 電成興業

    ステンレスかぶせ防水プルET国土

    電成興業
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • ステンレス水切防水BOXET国土 電成興業

    ステンレス水切防水BOXET国土

    電成興業
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷から15日以内出荷
  • タラップ(後付用・ローレット加工) 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)

    タラップ(後付用・ローレット加工)

    神栄ホームクリエイト(旧:新協和)
    9,998税込10,998
    1台
    9日以内出荷
    後付・ローレットタイプ。ボルト・ナットは別途ご用意下さい。ALC壁への取付の場合は押え板をご使用下さい。
    仕様後付用・ローレット加工材質ステンレス鋼板(SUS304)丸鋼・平鋼径(Φ)丸鋼:19寸法(幅W×高さH)(mm)タラップ:350×150仕上磨き
  • 150x300mm 幅広シルバー曲尺 エスコ

    150x300mm 幅広シルバー曲尺

    エスコ
    3,670税込4,037
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA720WA-30A材質ステンレス製(SUS410)質量(g)144JIS規格JIS規格品長手(妻手)×幅×厚さ(mm)320(160)×20×2.0
  • 0.05-0.80mm/150x300mm シムセット(スチール製) エスコ

    0.05-0.80mm/150x300mm シムセット(スチール製)

    エスコ
    17,700税込19,470
    1セット
    当日出荷
    エスコ品番EA440E-100セット内容0.05、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.40、0.50、0.65、0.80mm(各1枚)材質カーボンスチール(カーボンスチールの種類は、AISI(アメリカ規格)1008/1010です。)寸法(mm)150×300
  • 工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 300mm x 150mm x 250mm RS PRO

    工具バッグ RS Pro ファスナー ポリエステル 300mm x 150mm x 250mm

    RS PRO
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    仕様バッグタイプ = 楽器バッグ材質 = ポリエステル長さ = 300mm幅 = 150mm高さ = 250mmショルダーストラップ = ありロックタイプ = ファスナーRS Pro機器用バッグ. 精密な電子機器、工具及びコンポーネントを安全に輸送するように設計されたパッド付きバッグ。 頑丈な防水ポリエステル製。. 特長と利点:. ジッパー付きの上部開口 調整可能な機能とバックル付きのショルダーストラップ 取り外し可能なベースボード 独立した前部 黒色 (赤色のウェビング付き)
  • AC スリット研磨輪 300X340X32 #150 イチグチ

    AC スリット研磨輪 300X340X32 #150

    イチグチ
    69,980税込76,978
    1本
    3日以内出荷
    成型加工後に発生したバリを簡単かつ均一に除去します。
    用途専用機に取り付け、パンチプレス・レーザー加工後のバリの除去に。トラスコ品番455-8731粒度#150厚さ(mm)340質量(kg)1.8穴径(Φmm)32最高使用回転数(min-1[r.p.m])1800内径(Φmm)32最高使用周速度(m/s[m/min])9.4[565]外径(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • 溶融亜鉛水切防水BOX ET国 電成興業

    溶融亜鉛水切防水BOX ET国

    電成興業
    38,980税込42,878
    1個
    20日以内出荷
  • RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66 RS PRO

    RS Pro ジャンクションボックス, ステンレス鋼, ナチュラル, 300 x 80 x 150mm IP66

    RS PRO
    44,980税込49,478
    1個
    7日以内出荷
    仕様長さ = 300mm幅 = 80mm高さ = 150mm寸法 L x W x H = 300 x 80 x 150mm材質 = ステンレス鋼IP定格 = IP66カラー = ナチュラルヘビーデューティ端子ボックス. これらの丈夫なヘビーデューティ型端子ボックス製品は、DINレール端子とアクセサリとのハウジングを目的に設計されています。 ナチュラル仕上げの1.2 mm AISI316ステンレススチール製で、ふたに黒いネオプレン製ガスケットが付いている、IP66規格準拠の高品質エンクロージャです。. 特長と利点. ふたには黒いネオプレン製のガスケットと6角取り付けネジ(M6)4本付き 動作温度: -20 → +110 ℃ 複数箇所で固定するDINレール、M5 外付けM6接地スタッド 材質: ステンレススチール316 IP66規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm RS PRO

    ESDポスター RS Pro 黒/黄 ビニール, Attention Esd Protected Area 150 x 300mm

    RS PRO
    2,298税込2,528
    1個
    7日以内出荷
    仕様テキスト言語 = イギリス記号の説明 = アンチスタティック自己粘着性 = あり材質 = ビニール色 = 黒/黄パッケージごとの数量 = 1各高さ = 300 mm幅 = 150mmEN61340-5-1に適合 = あり製品タイプ = サインBS EN61340-5-1に適合. 粘着性標識 / ポスター. 3Mの粘着式ESDラベル製品です。
  • DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA) SIGLENT

    DC電子負荷 SDL1000Xシリーズ(200W/300W、150V、30A、1mV/1mA)

    SIGLENT
    87,980税込96,778
    1個
    6日以内出荷から33日以内出荷
    【高精度プログラマブルDC電子負荷】150V/30A、200W/300W対応(モデルによる)の高性能電子負荷装置。4モード(CC/CV/CP/CR)搭載、研究開発・電源評価・品質検証に最適。 【柔軟な制御・通信】USB/LAN/RS232標準装備、SCPIリモート制御やPCソフトによる操作に対応。効率的な試験システムを構築可能。 【豊富な試験機能】LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミック試験(最大25kHz)、リスト/オートテストに対応。高速応答と高精度制御で幅広い検証ニーズに対応。 【拡張オプション対応】USB-GPIBモジュール(オプション)により、GPIB制御環境にも柔軟に対応。多様なテスト環境に適用可能。
    用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析仕様電流スルーレート: 0.001 A/μs~2.5 A/μs、CC/CV/CP/CRスタティックモード、LEDテスト、バッテリーテスト、ダイナミックモード(最大25kHz)、リスト/オートテスト対応質量(kg)5.8外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×410×115インターフェースUSBデバイス、LAN、RS232ディスプレイ3.5インチTFT-LCD
  • 6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 1m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    47,980税込52,778
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7080質量(kg)0.3ケーブル長(m)1ケーブル外径(Φmm)6
  • ハイスロングストレートドリル 三菱マテリアル

    ハイスロングストレートドリル

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    深穴加工用として安価なハイスロングドリルです。サイズもバリエーションも豊富です。
    用途鋼/鋳鉄/非鉄金属材質SKH51先端角(°)118表面処理ホモ処理
  • 17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    17mm x 90cm長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    38,980税込42,878
    1個
    当日出荷
    工業用検査カメラ用の17mmカメラ付ケーブルです。
    トラスコ品番405-4067質量(kg)0.3ケーブル長(m)0.9
  • 長穴ワイド棚受 山口安製作所

    長穴ワイド棚受

    山口安製作所(3件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    棚や机等の家具の補強に最適。
    材質幅(mm)32クローム板厚(mm)4.5棚受け金具L型棚受け
  • 6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用) RIDGID(日本エマソン)

    6mm x 4m長 カメラケーブル (CA-100/150/300/350用)

    RIDGID(日本エマソン)
    73,980税込81,378
    1個
    当日出荷
    CA-300用6MMケーブルなります。
    トラスコ品番421-7071質量(kg)0.4ケーブル長(m)4ケーブル外径(Φmm)6
  • ステンレスアーム棚受 ケイ・ジー・ワイ工業

    ステンレスアーム棚受

    ケイ・ジー・ワイ工業(36件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    サビを寄せ付けないステンレス(SUS304)を材質としているため美しい輝きと印象は変わることなく、洗面所や浴室など水周りでのご使用にも適しています。また、設計面の工夫として、「ダルマ穴」型のビス穴を採用、狭いスペースや高所など取り付けが難しいと思われるところビスの取り付けが簡単にできます。プロのお客様からも高い評価をいただいています。
    付属品ステンレス丸頭ネジ付材質SUS304板厚(mm)2棚受け金具L型棚受け
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から115日以内出荷
  • 鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t 電成興業

    鉄プルボックス 錆止塗装 平蓋 1.6t

    電成興業(12件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    仕様平蓋材質表面仕上げ錆止め塗装仕上げ
  • ユニクロワイド棚受 TRUSCO

    ユニクロワイド棚受

    TRUSCO(6件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    両面皿取りで内向きにも外向きにも使用できます。皿頭のねじをご使用ください。 木材などのつなぎ部分やコーナー部の補強に最適です。 補強金物としては定番アイテムとなっております。
    用途補強用、転落防止、棚受、ブラケット等。材質スチール表面処理ユニクロームメッキ仕上げ寸法W(mm)32板厚(mm)4.5使用ビス径(mm)4.1棚受け金具L型棚受け