カテゴリ

  • 農業機械(47)
  • メカニカル部品(7)
  • 機構部品(7)
  • 切削工具(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • 梱包用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 医療(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 家電(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)

「3010-015」の検索結果

関連キーワード
91件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(10件のレビュー)
999税込1,099
1パック(10枚)
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
(SZ430)WASHER、SOFT 日野自動車(SZ430)WASHER、SOFT日野自動車
222税込244
1個
当日出荷から9日以内出荷
シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質ステンレス(SUS304)岩田製作所(10件のレビュー)
109税込120
1枚
当日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所(2件のレビュー)
389税込428特価
1パック(10枚)
当日出荷から5日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
(30100)クラッチディスク ニッサン(30100)クラッチディスクニッサン(1件のレビュー)
13,980税込15,378特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
カールエアーファンネル(レッド)取付径46mm TAKEGAWA(武川)カールエアーファンネル(レッド)取付径46mmTAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
3日以内出荷
軸吊ガラス蝶番 LAMP(スガツネ工業)軸吊ガラス蝶番LAMP(スガツネ工業)
1,998税込2,198
1セット
3日以内出荷から4日以内出荷
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
用途家具・ショーケース用付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19材質亜鉛合金(ZDC)形状ピボット(軸吊)丁番型仕上クロムめっき最大扉幅(mm)600
UTコート高能率超硬エンドミル CFB ユニオンツールUTコート高能率超硬エンドミル CFBユニオンツール
2,990税込3,289
1本
当日出荷から9日以内出荷
加工面に困ったらこのボール。高能率加工用不等分割3枚刃
用途一般鋼用、チタン合金、超耐熱合金用材質超微粒子超硬合金(スーパーMG)刃数3質量(g)884表面処理UTRoHS指令(10物質対応)対応
シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1パック(10枚入) 内径3Φmm 材質真鍮岩田製作所
899税込989
1パック(10枚)
翌々日出荷から6日以内出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
TECAPEEK 板 Ensinger(エンズィンガー)TECAPEEK 板Ensinger(エンズィンガー)
49,980税込54,978
1枚
6日以内出荷
極めて強靱なプラスチックスであり、機械強度・耐疲労性・耐衝撃性・耐クリープ性に優れている。 耐水・耐熱水・耐スチーム性に優れる。吸水率も低い。 耐放射線性に優れ、ポリマーの中でも良好。 耐摩耗性、摺動特性に優れる。特に200~300℃環境、無潤滑摺動および非汚染性を求められる領域において、最もバランスのとれた材料である。 耐薬品性に優れる。 非常にクリーンな樹脂であり、半導体・医療・食品分野で使用されている。 樹脂自体が難燃性であり、発煙も少ない。
用途ギア、ベアリング・リテーナー、ウェハ・リテーナー、ボール・バルブ・シール、ブッシュ、ポンプ・ハウジング、プラグ部品。材質PEEK樹脂公差マイナス:0 プラス:1RoHS指令(10物質対応)対応
SPC丸底フラスコ SIBATA(柴田科学)SPC丸底フラスコSIBATA(柴田科学)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
口元が細く、首の長さの短い球状をしたガラス製のフラスコです。口元に、同じSPCガラス接手管規格のT形、C形が接続可能です。
円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ(合成石英 30×40mm~30×100mm) CLSQシリーズシグマ光機
51,980税込57,178
1個
当日出荷から62日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。
シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当) 岩田製作所シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質鉄(SPCC相当)岩田製作所
63税込69
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3材質鉄(SPCC相当)RoHS指令(10物質対応)対応
DLCコートボールエンドミルD LC-CFB ユニオンツールDLCコートボールエンドミルD LC-CFBユニオンツール
3,139税込3,453
1本
当日出荷から翌日出荷
3枚刃で驚異の高送りを実現しました。荒加工の時間を短縮しました。DLCの採用により優れた耐溶着性と耐摩耗性を実現しました。深切込み可能なので送り速度のあげられない形状加工でも高能率加工が可能です。3枚刃不等分割によりビビリ抑制します。先端3溝形状により優れた切りくずの排出性と抜群の仕上げ面粗さを実現しました。
用途対応被削材:アルミ合金、銅、樹脂材質SuperMG刃数3枚表面処理DLC
シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質真鍮 岩田製作所シムリング 1枚入 内径3Φmm 材質真鍮岩田製作所
109税込120
1枚
翌々日出荷
用途高さ調整、隙間調整など内径d(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応
サークリップ(137) 93430-10015 YAMAHA(ヤマハ)サークリップ(137) 93430-10015YAMAHA(ヤマハ)
189税込208
1個
4日以内出荷
(30100)ディスク アッセンブリー、 ニッサン(30100)ディスク アッセンブリー、ニッサン
21,980税込24,178
1個
5日以内出荷
超硬コーナーR付エンドミル 協和精工超硬コーナーR付エンドミル協和精工
8,298税込9,128
1本
翌々日出荷
刃長を刃径の1倍~最大10倍までラインナップ。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼、プリハードン鋼、アルミ合金の加工材質超硬(MG)表面処理ノンコート
フライス クワトロミル カッター セコ・ツールズ・ジャパンフライス クワトロミル カッターセコ・ツールズ・ジャパン
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷
クアトロミルはSECOの代表的なフェイスミルカッタです、切削抵抗の少ない正面フライス加工が実現できます。あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。クワトロミルは汎用フェースミル以上の機能を備えています。多刃設定のシンプルなソリューションで、あらゆるフェースミル用途や材料の生産性、使いやすさ、信頼性、精度が向上します。
取付部(形状)アーバRoHS指令(10物質対応)対応
CoroCut(R) 3 突切り加工用チップ サンドビックCoroCut(R) 3 突切り加工用チップサンドビック
38,980税込42,878
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
KV#3100シリーズ ディナーペアセット <10pcs> KEVNHAUN(ケヴンハウン)KV#3100シリーズ ディナーペアセット <10pcs>KEVNHAUN(ケヴンハウン)
4,498税込4,948
1個
8日以内出荷
セット内容デザートナイフ、フォーク、スプーン、ティースプーン、ケーキフォーク×各2セット材質ステンレス鋼寸法(mm)(デザートナイフ)220、(フォーク)174、(スプーン)172、(ティースプーン)133、(ケーキフォーク)142
円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ ノーコートタイプ CLBシリーズシグマ光機
36,980税込40,678
1個
12日以内出荷から62日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(400~700nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(633~1064nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
47,980税込52,778
1個
11日以内出荷から92日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
円筒面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズ シグマ光機円筒面平凸レンズ 反射防止膜(750~1550nm)タイプ CLBシリーズシグマ光機
47,980税込52,778
1個
12日以内出荷
円筒面平凸レンズ(シリンドリカル平凸レンズ)は垂直方向に凸レンズの曲率を持ち、水平方向には曲率のないレンズです。レーザ光を細いライン状に集光する実験や、流体計測などで用いられる幅広のシート状の光を作るのに使われます。可視域から近赤外域用のBK7製のレンズです。可視域・近赤外域・赤外域の3種類の反射防止膜付きレンズもご用意しています。光学系にシリンドリカルレンズを使うことで、ビーム形状や照明光の縦横比を変形させることができます。シリンドリカルレンズの固定にはシリンドリカルレンズホルダー(CHA)をご用意しています。※シリンドリカル平凸レンズには色収差があり、波長によって焦点距離が変わってきます。※シリンドリカル平凸レンズには光を入れる向きがあります。※必ず凸面側から平行光を入射させてください。※逆にすると球面収差が大きくなり、集光ラインが太くなることがあります。※ノーコート品はレンズの表面と裏面の反射による損失で、透過率が90%程度になります。
リボンヒーター ヒーターエンジニア(Heater Engineer)リボンヒーターヒーターエンジニア(Heater Engineer)
6,290税込6,919
1本
8日以内出荷から17日以内出荷
ガラス布地に均等かつ整然とニクロム線を配線し、さらにガラス布で包み込んだテープ状のヒーターです。 柔軟性、フレキシブル性にすぐれ、軽量で扱いやすいため、広範囲な用途に活用できます。 配線関係以外はすべてガラス繊維(ガラス布、ガラス糸)で構成されています。
デジタルカメラ用互換バッテリー JTTデジタルカメラ用互換バッテリーJTT(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100 OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、 μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、 μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、 μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、 FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010 PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40 FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、 Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300 AGFAPHOTO OPTIMA 830UW 対応互換バッテリー
対応機種Nikon CoolPix S60、S80、S200、S210、S220、S230、S500、S510、S520、S570、S600、S700、 S3000、 S4000、S5100OLYMPUS i:robe IR-300、CAMEDIA X-600、SP-700、μ550WP、μ710、μ720SW、μ725SW、μ730、μ750、μ760、μ770SW、μ780、μ790SW、μ795SW、μ830、μ850SW、μ1050SW、μ1060、μ1200、μ7000、μ7020、FE-20、FE-150、FE-190、FE-220、FE-230、FE-240、FE-250、FE-280、FE-290、FE-300、FE-320、FE-330、FE-350 Wide、FE-360 、FE-3000、FE-3010、FE-4000、FE-5010PENTAX Optio V10、M30、T30、W30、M40FUJIFILEM FinePix J10、J15、J30、J150w、J250、Z10fd、Z20fd、Z30、Z33WP、Z37、Z100fd、Z200fd、Z250fd、Z300AGFAPHOTO OPTIMA 830UWバッテリー電圧(V)3.7バッテリー容量(mAh)650
DT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズ CKDDT3000シリーズ スナップドレン ノーマルクローズ形オートドレン 白色シリーズCKD
6,090税込6,699
1個
当日出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60
ポリテープ 日本紐釦貿易ポリテープ日本紐釦貿易
2,198税込2,418
1巻(10m)
翌日出荷から10日以内出荷
おしゃれなカラー全22色展開。軽くて耐久性のあるしっかりしたテープでバッグの持ち手に最適です。 トートバッグのレシピ(REC387)付きなので、本商品と帆布50cmですぐにトートバッグ(小)を作ることができます。
材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.6
アクリルテープ 日本紐釦貿易アクリルテープ日本紐釦貿易(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1巻(30mm×10m)
翌日出荷から7日以内出荷
材質アクリル長さ(m)10
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン プラスチックボウルCKD
7,588税込8,347
1台
翌日出荷から23日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。手動コックを標準装備し、任意に手動操作で排出作業が可能です。残圧排出機能としても利用可能です。
用途圧縮空気中のドレン排出用に使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック付ボウルノーマルクローズ形オートドレンドレン排出口竹の子ニップル(ソフトナイロンチューブ内径Φ5.7~Φ6を直接接続可能)耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
V3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁 CKDV3010シリーズ カギ穴付残圧排出弁CKD
5,500税込6,050
1個
3日以内出荷から15日以内出荷
PROST's ウレタン純正色 2液型スプレー PROST'sPROST's ウレタン純正色 2液型スプレーPROST's
4,198税込4,618
1箱(300mL)
5日以内出荷
★国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。★国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!★国産車・輸入車・バイク 世界の全メーカー純正色がオーダー可能!
用途自動車ボディ、バンパー、金属等の塗装、自動車、バイクの補修に塗り面積:0.9~1.2m2 (2~3回塗り)※カラー・塗り方によって塗装できる範囲に差があります。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウル CKDドレン排出器(スナップドレン) DT3000・DT4000-Wシリーズ ノーマルクローズ形オートドレン メタルボウルCKD
9,268税込10,195
1台
3日以内出荷から16日以内出荷
空気圧回路中に発生したドレンを確実に自動排出するドレン排出器です。スナップ機構の採用により耐久性がアップしました。用途に合わせて接続は上配管・横配管のどちらも選択可能です。マテリアルハイブリット化(ボディ:アルミダイキャスト、カバー:樹脂)により強度を兼ね備え、コンパクトかつ軽量にしました。
用途圧縮空気中のドレン排出用に仕様ペットコック添付(パイププラグなし)使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.15~1使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)コック手動コック無ボウルノーマルクローズ形オートドレン耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
器具殺菌庫 電気庖丁・まな板殺菌庫 TKG器具殺菌庫 電気庖丁・まな板殺菌庫TKG
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
乾燥機能なし電気単相100V13W(10W×1):SC-10SC-15SC-2039W(10W×3):SC-20557W(15W×3):SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010リード線2m・プラグ付:2P-12ASC-10SC-15SC-20SC-205SC-1510SC-1581SC-15516SC-3010※乾燥機能付
ガセット袋 094シリーズ メイワパックスガセット袋 094シリーズメイワパックス
49,980税込54,978
1ケース(3000枚)ほか
5日以内出荷
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用。和洋菓子等に適したガセット包装です。非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。和菓子、洋菓子に適したガセット包装です。
ガセット袋 094シリーズ メイワパックスガセット袋 094シリーズメイワパックス
47,980税込52,778
1ケース(2000枚)ほか
5日以内出荷
環境にやさしい非塩素系バリアー樹脂のナイロンを使用。和洋菓子等に適したガセット包装です。非塩素系樹脂を使用した環境にやさしい包材です。耐衝撃性、耐摩耗性に優れ、破袋が起こりにくい強力包装です。和菓子、洋菓子に適したガセット包装です。
静脈注射パット用模擬血液用原液 坂本モデル静脈注射パット用模擬血液用原液坂本モデル
3,298税込3,628
1個
6日以内出荷
容量(mL)100松吉医科器械コード15-3010-01
C3010シリーズ W.Lコンビネーション CKDC3010シリーズ W.LコンビネーションCKD
14,113税込15,524
1個
6日以内出荷から22日以内出荷
使用温度範囲(℃)5~60貯油量(cm3)85使用流体圧縮空気使用油タービン油1種ISO VG32(スピンドル油は使用不可)最小滴下流量(m3/min)(ANR)0.03ドレン貯容量(cm3)45