カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • 制御機器(11)
  • バイク純正部品(9)
  • 事務用品(9)
  • はんだ関連・静電気対策用品(8)
  • 物流用品(7)
  • 電気材料(7)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
  • 作業工具(6)
  • 安全用品(5)
  • 測定用品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 機構部品(4)
  • 縫製用品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 厨房用品(3)
  • 安全標識(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 家電(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 建築金物(2)
  • 安全保護具(2)
  • 安全靴・作業靴(2)
  • 作業服(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農具(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み

「301b」の検索結果

関連キーワード
149件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(120038135)KD-333-301B-P20/穴埋めキャップ LAMP(スガツネ工業)(120038135)KD-333-301B-P20/穴埋めキャップLAMP(スガツネ工業)
1,298税込1,428
1袋(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。
トラスコ品番224-7401材質ポリアミド(PA)ブラック内径(Φmm)キャップ:30寸法A(mm)33.3適合板厚(mm)0.8~3.2寸法B(mm)11.5寸法D1(mm)30キャップサイズ(mm)厚さ:11.5寸法d2(mm)30.1寸法A33.3RoHS指令(10物質対応)対応
クランプメータ AC600A FLUKE-301B フルーク(FLUKE)クランプメータ AC600A FLUKE-301Bフルーク(FLUKE)
15,980税込17,578
1個
当日出荷
軽量でコンパクトなデザイン 広い範囲の電流測定が可能な AC 600A のレンジと 0.01A の高分解能 多様な電気設備や電子機器に対応でき、電気技術者の作業範囲が拡大できる
用途コンパクトで軽量な平均値応答の600Aレンジ交流電流クランプ・メーター ・電流・電圧・抵抗・導通・周波数・静電容量・ダイオード・テスト仕様【測定カテゴリ】CATIII300V付属品TL75テストリード/単4電池2本寸法(mm)190×52×16質量(g)132周波数(Hz)45~400交流電圧(V)600最大電流(A)10プラグ4バナナ・プラグ(直角入力)交流電流(A)60、600電池単4電池2本抵抗60.00kohm防塵防水性能IP30静電容量9.999μF、99.99μF、999.9μF動作温度(℃)18~28および相対湿度0%~75%で規定保管温度(℃)-30~60基本確度【交流電圧】1.5%+5【交流電流】2%+10、2%+5【抵抗】1%+5【静電容量】2%+5、5%+5【周波数】0.1%+3
収縮チューブ モノタロウ収縮チューブモノタロウ(836件のレビュー)
74税込81
1パック(1m)
当日出荷
電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。
用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に材質ポリオレフィン樹脂比率2:1耐電圧600V連続使用温度(℃)-55~125収縮開始温度(℃)70収縮完了温度(℃)110RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)
ジェットオイラー スーパー型 フルプラジェットオイラー スーパー型フルプラ(49件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
油の他に、水・薬品に適しています。 柔らかな肉厚ビンで、復元性に優れています。
容量(mL)180材質ポリエチレン、真鍮高さ(mm)156質量(g)36タイプスーパー型ノズル長(mm)90底径(Φmm)58ノズル形状ストレート危険物の類別非危険物
プラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズ アイオンプラスセーヌ 吸水クロス ラージサイズアイオン(25件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
60ミクロンの微細気孔が驚異の吸水性を実現します。独自形状で表面にエンボス加工を施し、拭き取り時の摩擦抵抗を35%低減、スムーズな拭き取り作業が可能です。(メーカーフラット品比)
用途水滴の拭き取りに。車のボディー、窓ガラスの水滴の拭き取りに。縦(mm)690横(mm)430サイズラージ質量(g)200材質PVAスポンジ寸法(mm)690×430芯材ポリエステル危険物の類別非危険物
ハンディポーチ ハピラハンディポーチハピラ(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
透明素材なので中身が見えて収納・整理に便利。メッシュが入った丈夫なポーチです。EVA生地を使用し、焼却してもダイオキシンが発生せず環境に配慮しています。
酸化銀電池 マクセル酸化銀電池マクセル(2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷から5日以内出荷
水銀・鉛0(ゼロ)使用を実現。液もれ防止設計(液もれ補償付)を採用。
用途一般用タイプ酸化銀公称電圧(V)1.55使用推奨期限4年
純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-301/300シリーズ Canon純正 インクカートリッジ キヤノン BCI-301/300シリーズCanon(5件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
種別純正品エコマーク認定認定適合機種メーカーCanon対応機種PIXUS TS7530エコマーク認定番号21 142 008
樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプ ナンシン樹脂製微音運搬車 サイレントマスター スペシャルブレーキ搭載タイプナンシン(34件のレビュー)
22,980税込25,278
1台
当日出荷から翌日出荷
スペシャルブレーキ搭載(特許出願中) ワンタッチで簡単にブレーキのON-OFF操作が可能です。 ペダルが天板部分に収まっているため、荷物を運搬する際にペダルが足にぶつかることがないので、ストレスなく走行することが可能です。 ペダルはクリック感のある操作性で、ストッパーのON-OFFも一目瞭然。STOP&GOを繰り返すデリバリー作業で大幅な安全性の向上と省力化を実現しました。 ギヤストッパーの採用によりペダルの本体内蔵化に成功。飛躍的な制動力の向上とスリム化を実現しました。 折りたたみ時にはハンドルとパットが接触し、衝撃音を低減します。
種別折りたたみ式車輪径(Φmm)125材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター自在キャスター2個×固定キャスター2個ハンドル高さ(mm)861ブレーキ種類フットブレーキ(SB)キャスター種類微音騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
セッティングメジャー ムラテックKDSセッティングメジャームラテックKDS(24件のレビュー)
569税込626
1個
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。 作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。 テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面
クリップボード オープン工業クリップボードオープン工業(7件のレビュー)
629税込692
1枚
当日出荷
地球のことを考え、分別式を採用。環境にやさしいクリップボードです。 エコロジー&高品質。厚みがあって衝撃に強く、耐久性に優れています。 本体に再生ABS樹脂を採用しています。文字も書きやすい極小の砂目です。 クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。 7mm丸穴付きで、ひっかけたりひもを通したりできます。 筆記具を挟むペンホルダー付き。 サイドストッパーは持ちやすく、用紙を整えるのに大変便利です。 別売りのペンヘルパーPH-10がワンタッチで取り付けられ、筆記具をなくすことがありません。 クリップ部分はドライバーなどで取り外し、分別可能です。
材質(ボード)再生樹脂、(クリップ)プラスチック機能サイドストッパー付・ペンホルダー付
ボタン形アルカリ電池 マクセルボタン形アルカリ電池マクセル(11件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
酸化銀電池は貴金属の銀を使用していますが、アルカリボタン電池は二酸化マンガンを使用しているのでより低コストで経済性に優れております。 酸化銀電池と同様、マクセル独自のノウハウ(特殊換水処理)を施すことでアルカリ電解液特有の這い上がり現象を抑制し、優れた耐漏液性を確保しております。 保液性に優れ内部抵抗の小さいセパレータを採用しており、ハイレート特性に優れております。
公称電圧(V)1.5使用推奨期限2年
耐トラ付タップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)耐トラ付タップYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から5日以内出荷
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。180°動くスイングプラグで狭い場所にも配線が可能です。
プラグ形状スイングコンセント形状2P定格電力(W)1500定格電流(A)15機能耐トラ付絶縁種別絶縁カバーシャッター付きRoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
マグネットシートカラー コクヨマグネットシートカラーコクヨ(3件のレビュー)
999税込1,099
1枚
当日出荷
コクヨの定番マグネット。掲示におススメ。ピタリと付く、切れる、書ける、カラフル表示も自由自在、便利な磁気シート。つやあり。
厚さ(mm)0.8材質表面/軟質塩化ビニル樹脂、裏面/マグネットシート寸法(mm)200×300
樹脂製運搬車サイレントマスター  (ブレーキ付) ナンシン樹脂製運搬車サイレントマスター (ブレーキ付)ナンシン(11件のレビュー)
19,980税込21,978
1台
当日出荷
脅威のスムーズ走行を可能にした微音キャスター:騒音環境基準値(40db)以下をクリアした静粛性。操作力は従来の半分。丈夫で割れないスチール金具使用。グレーゴム車輪は床につく汚れが目立ちません。 車の荷台に積み込んだり、収納するときに持ち上げやすい形状にしました。 すべり止めパットは積載物の落下防止に効果的。 DSK-301Bはコーナーバンパーを装備:壁に当たってもキズがつきにくくなっています。
ブレーキ大型フットブレーキ付材質(車輪)グレーゴムブレーキ有無ありキャスター微音キャスター、自在キャスター×2個 固定キャスター×2個ブレーキ種類フットブレーキキャスター金具スチール騒音対策ありブレーキ/ストッパーありハンドルタイプ折りたたみ前輪タイプ自在後輪タイプ固定
アルミ角パイプ アルインコアルミ角パイプアルインコ(3件のレビュー)
989税込1,088特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途構造材として使用できます、下地などに使用できます、見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます材質アルミ、A6063S T5表面処理B1アルマイト
セッティングメジャー逆目盛 ムラテックKDSセッティングメジャー逆目盛ムラテックKDS(12件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
粘着テープ付、スチール製フラット目盛テープ。目盛が右基点になっています。作業台、機械、机、カウンター台、柱、角材などに張り付け、専用測定治具を作ると大変便利、計測作業のスピードアップや誤測が防げます。テープの不要部分は、はさみでカットできます。柱、壁などに張り付けて身長計として利用するなど、いろんなアイデアで使い方いろいろ。
種類粘着テープ付テープ幅(mm)13材質(テープ)スチール目盛仕様セッティング目盛種別片面テープ厚さ(mm)約0.3(粘着テープ含む)仕様粘着テープ付
カッターナイフ(SA型) タジマツール(TJMデザイン)カッターナイフ(SA型)タジマツール(TJMデザイン)(18件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷
丈夫で錆びないステンレスホルダー 薄型ステンレス製
規格SA型シルバー仕様付属替刃2枚/刃折り器(スナッパー)付トラスコ品番820-2946適合替刃・カッター替刃 小製品質量(g)15本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×10×7
Oリング AS568型 NOKOリング AS568型NOK(41件のレビュー)
129税込142特価
1個
当日出荷から40日以内出荷
穴埋めキャップ KD型 LAMP(スガツネ工業)穴埋めキャップ KD型LAMP(スガツネ工業)(19件のレビュー)
1,398税込1,538
1セット(20個)
当日出荷
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様難燃材(UL94V-2適合)使用材質ポリアミド(PA)ブラック種類グロメット
ソフトリングノート(ドット入り罫線) コクヨソフトリングノート(ドット入り罫線)コクヨ(2件のレビュー)
329税込362
1冊
当日出荷
コクヨ独自開発の”新感覚やわらかリング”を採用したリングノートです。 平らに開くので書き込みやすい、平らに折り返せるので狭い場所でも心地よく使える、といったリングノートのよさはそのままに、書くときリングに手が当たっても気にせず端まで美しく書ける、これからの新定番ノートです。 リング形状が”Dの字型”になっているので、リング幅がコンパクトでリングノート特有のかさばり感がありません。 「美しく書く」をサポートするドット入り罫線を採用しました 。
オーケストラタイプ 穴あき譜面台 Aria(アリア)オーケストラタイプ 穴あき譜面台Aria(アリア)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
欠品中
オーケストラタイプのスチール製譜面台。バネ式の譜面押さえでしっかりと楽譜を押さえます。 譜面台部分とスタンド部分の取り外しも可能ですので収納にも便利です。
寸法(mm)(譜面台)345×485、(譜面を置く位置までの高さ)670~1170質量(kg)約2.8
キャパティ フレックスコンテナ ナカバヤシキャパティ フレックスコンテナナカバヤシ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
使わない時は折りたたんでコンパクトに収納できます。積み重ねもOK!(3段まで) 日常のこまごました物を簡単に片付けることができます。
フタの有無なし材質ポリプロピレン樹脂等RoHS指令(10物質対応)対応
アンギュラ玉軸受 7300番台 NTN(エヌティーエヌ)アンギュラ玉軸受 7300番台NTN(エヌティーエヌ)(2件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から30日以内出荷
アンギュラ玉軸受は、非分離軸受で、玉と内輪・外輪との接触点を結ぶ直線がラジアル方向に対してある角度(接触角)をもっており、ラジアル荷重と、一方向のアキシアル荷重を負荷することができる。またラジアル荷重が作用するとアキシアル分力が生じるので一般に二個対向させて用いられる。
材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受転動体材質高炭素クロム軸受鋼
調色兼保存容器単品 ヨトリヤマ(世取山)調色兼保存容器単品ヨトリヤマ(世取山)(4件のレビュー)
83税込91
1個
当日出荷
仕様フタあり・表示ラベルなし・対比目盛 10:1材質ポリプロピレン目盛(mL)50RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ ルーズ金具 OHSATO(大里)ユニクロ ルーズ金具OHSATO(大里)(1件のレビュー)
418税込460
1個
当日出荷
各種DIYや什器などの補強・自転車やバイクなどの荷受けラックなど使用する方の自由な発想で使用する金具です。
材質/仕上鉄/ユニクロめっき寸法(mm)60×50
事務収納 オフィスチェスト アイリスオーヤマ事務収納 オフィスチェストアイリスオーヤマ(3件のレビュー)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
ファイル収納や小物収納に最適な鍵付オフィスチェストです。引き出しがスムーズな金属レールを採用しています。天板を付けたままスタッキング可能です(4個まで積み重ねできます)。前倒れ防止バンド付です。
仕様鍵付タイプ段数1キャスターなし
カラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 残量検知機能 PIXUS TS7530 カラークリエーションカラークリエーション 互換インクカートリッジ CANON(キヤノン) 残量検知機能 PIXUS TS7530カラークリエーション
1,198税込1,318
1個
当日出荷
対応プリンター:PIXUS TS7530 ※2022年6月時点の対応機種です。最新の対応情報はメーカーホームページにてご確認ください。 残量検知機能にも対応しておりますので、純正品と同様にご使用いただけます。
用途※本製品は1回使い切りタイプです。対応する補充インクはありません。 ※高温多湿、直射日光の当たる場所を避けて、開封せずに保管してください。 ※開封後は6カ月以内にお使いください。セット内容インクカートリッジ(1個)、取扱説明書(1枚)
ケーブルカバー 大研化成工業ケーブルカバー大研化成工業(1件のレビュー)
8,298税込9,128
1本
当日出荷
床に敷設された電線・ホース類にかぶせて歩行者の安全とケーブルを保護します。 台車や車いすの通過もスムーズになります。 難燃性(UL94規格HB相当)を有しています。 鮮やかな黄色のラインで注意喚起します。
用途屋内作業現場、施設内通路、イベント会場に材質軟質塩化ビニール(PVC)幅(mm)300寸法H(mm)14適合ケーブル(Φmm)30×2条
チェーン100cm黒 レイメイ藤井チェーン100cm黒レイメイ藤井
379税込417
1個
当日出荷
材質ポリウレタンアズワン品番65-0477-66
リサイクルインク キヤノン対応 BCI-301/300互換 エコリカリサイクルインク キヤノン対応 BCI-301/300互換エコリカ
1,298税込1,428
1個
当日出荷
Canon(キヤノン)用 BCI-300/301シリーズ互換 リサイクルインクカートリッジです。 本製品は、使用済みカートリッジに取り付けてある純正基板を、独自開発のICチップである「ecoly chip」に交換することで インクの残量表示やインクエンド時の印刷停止といった純正同等の機能が発揮できます。 《エコリカ リサイクルインクの特長》 エコリカ リサイクルインクは、互換インクで圧倒的な販売実績と純正メーカーに続く高いシェア率を誇るリサイクルインクです。 機種ごとに成分・配合・配色の調整を行った高品質インクを開発し採用しています。 信頼の証 エコマークを取得しており、純正品との同時使用&同等の印刷枚数を保証しています。 使用済みカートリッジを回収・再利用していることにより低コストを実現、 純正インクと比べて約20~30%のコスト削減が可能です。 お客様に安心して製品をご使用いただけるよう、万全のサポート体制をご用意しております。
種別リサイクルインクエコマーク認定認定対応機種PIXUS TS7530BK/WH/BLRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合適合メーカーキャノンエコマーク認定番号23 142 001
接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄形)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
ワンダーガン Bセット オオサワ&カンパニーワンダーガン Bセットオオサワ&カンパニー(2件のレビュー)
28,980税込31,878
1セット
当日出荷
コンプレッサーのエアー源を利用して吹き飛ばし、吸い込み、搬送にと幅広く利用できる異色のエアーガンです。W101、W301は動力源のエアーをスパイラルジェット方式で有効に利用し、ガンの内部は全くの筒体で障害物がなく吸い込みや搬送の場合でも吸い込んだ物が内部に詰まる心配はありません。
ソフトリングノート(カラフル) コクヨソフトリングノート(カラフル)コクヨ(1件のレビュー)
329税込362
1冊
当日出荷から4日以内出荷
B罫(中横罫)材質上質紙、表:色透明PP/裏:板紙、リング:オレフィン系樹脂
24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)24時間くりかえしタイマーPanasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷
切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
最大設定時間24時間時間設定単位30分定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式設置場所屋内タイマー設定誤差±7.5分
メタルブレード (X・NXJ・NXJ2用) クイジナートメタルブレード (X・NXJ・NXJ2用)クイジナート(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
仕様X・NXJ・NXJ2用適合本体DLC-NXJPG/DLC-NXJ2PG(大型)他部品名称メタルブレードTKG品番9-0643-0102TKG品番(2017)6-0571-0102
接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)接地2P30A横型キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V極数2極接地形結線方式巻締端子式
楽に抜けるアダプター ELPA楽に抜けるアダプターELPA
331税込364
1個
当日出荷
定格:125V 15A1500Wまで屋内専用国内専用
用途アダプターの外しツマミを指先で押すだけでプラグが簡単に抜けます。電源の抜き差しの多い電気製品に最適です。
高級接客トレー 友屋高級接客トレー友屋(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
材質布貼り