カテゴリ
- 自動車純正部品(442)
- バイク純正部品(346)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- トラック純正部品(82)
- 空調・照明・電設資材(58)
- 制御機器(35)
- ねじ・ボルト・釘(27)
- メカニカル部品(25)
- 切削工具(22)
- FA担当者のオススメ新商品(18)
- 科学研究・開発用品(15)
- 自動車補修部品(15)
- 店舗什器・備品(14)
- 農業機械(14)
- 作業工具(13)
- 卓上消耗品(12)
- バイク部品(9)
- 物流用品(7)
- 清掃用品(6)
- 印刷用紙/インク/印刷機(5)
- パソコン/周辺機器(5)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(4)
- 保管用品(4)
- 測定用品(4)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
- 電気材料(3)
- 作業服(3)
- 縫製用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(2)
- 梱包用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防災用品(2)
- 建築金物(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 研磨材(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- 家電(2)
- 事務用品(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- テープ(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 機構部品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- バッテリー・電装(1)
- カー用品(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- ポンプ・送風機・電熱機器(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 学童・教育用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「30230」の検索結果

単列円すいころ軸受 30230
NSK(日本精工)¥62,980税込¥69,2781個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)270幅B(mm)【内輪】45番号【NSK】30230内径d(Φmm)150幅C(mm)【外輪】38幅T(mm)49呼び番号30230基本定格荷重Cor(N)665000基本定格荷重Cr(N)485000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
AZ ARC(R) 30230 C4ズボン(三重)
アゼアス¥58,980税込¥64,8781枚6日以内出荷通電している導電体や回路パーツに不具合があった時、または不適切な作業手順等によって引き起こされる電気アークによるエネルギーの放出事故「アークフラッシュ事故」用の防護服です。優れた難燃性能を持ったデュポン(TM)プロテラ(R)を使用しています。使用生地は第三者機関でアークフラッシュハザードに対するエネルギーの評価を受けています。
六角穴付ボルト(SCM/黒色酸化皮膜)M14~36・半ねじ
大阪魂(11件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681パック(1個)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上SCM/黒色酸化皮膜種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)
大阪魂(9件のレビュー)¥8,898税込¥9,7881箱(3個)当日出荷から9日以内出荷小箱単位の販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
コンビネーションレンチ
SIGNET(シグネット)(9件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681丁当日出荷から翌々日出荷ミラー仕上げのメッキが美しいコンビネーションレンチ。 豊富なサイズのラインナップも魅力です。メガネ部のオフセット角は15°。
単列円すいころ軸受30000番台
NSK(日本精工)(24件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
食品用OPPシート
服部(93件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281冊(1000枚)当日出荷から7日以内出荷商品の形をフィルムで整えたり、区分けしたり、乾燥、ソース、油、ホコリや汚れから保護したり、商品の見栄えを綺麗にしたりと多様な用途にお使い頂けます。 安心・安全・高品質。 クリーンルームで製造・カットしています。耐熱温度(℃)120材質OPP
Φ22 TWシリーズ ASW形/矢形ハンドル セレクタスイッチ
IDEC(和泉電気)(8件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から31日以内出荷保護構造はIP65(IEC 60529)。定格通電電流(A)10定格絶縁電圧(V)600
ケミフォーム(アルカリ性洗浄剤)
ニイタカ(5件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781箱(4kg×4本)当日出荷から4日以内出荷厨房機器・設備用洗剤厨房各所の油汚れ等のしつこい汚れ洗浄に最適。レンジフードや壁などの垂直面や手の届かない場所の、 面倒な油汚れを落とす泡状タイプ。泡状に出るため、たれ落ちることがなく洗浄作業が効率 的です。
セラミックゲージブロック
(2件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷セラミックなので、経年変化がなく、耐摩耗性が高く、長寿命です。 錆びることがないので、防錆処理の必要がありません。 検査時の数値を記した検査表付です。0級相当品です。用途機械部品、工具等の検査・ゲージの精度点検や調整に材質セラミック(ジルコニア)等級0級相当品硬度HV1350比重6横(mm)9熱伝導率(W/mk)0.007熱膨張係数9.5±1
スタビライザーリンク
GMB(153件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から5日以内出荷独立懸架式サスペンションにおいては、路面状況によって左右のバランスが崩れてしまうので、左右の車輪の同調が必要となります。 そこでスプリング材でスタビライザーバーを設置して、左右の車輪の高さの差によってトーションモーメントが発生する様にスタビライザーバーを車体に固定させています。 左右車輪の高さの差による上下運動エネルギーをトーションエネルギーに変換して両方の車輪の均衡を保持する事が出来るので車輪の傾き状態の防止と振動を抑制する事が出来ます。 スタビライザーコンロールリンクの一方はスタビライザーに固定され、もう一方は車体に固定されます。 最近では車体の方へはダンパーに固定する事が多いのでスタビライザーコントロールリンクの長さが長くなっています。 長くなると座屈が起こりやすくなる為、座屈を考慮しバーの径が決まっています。 ストラット式サスペンション車の前方の物は操向ホイールの回転によってストラットも回転する為、スタビライザーコントロールバーの作動角が大きくなります。 スタビライザーバーを車体に連結固定する為に連結棒が有り、連結棒の両端には連結装置が有ります。連結装置には両方ボールジョイント式と一方ゴムブッシュ式の2種類が有ります。 ボールジョイント式は連結棒に溶接したハウジングの中に樹脂ボールシートが有りその中にボールスタッドが位置します。 ボールスタッドとボールシートの間には特殊合成グリースを入れて摩擦を防止しています。 グリース漏洩防止及び侵入防止のためにハウジングの一方にはプラグを挿入してハウジングをカシメ、その反対側にはグリースを注入したダストカバーを組立しています。 ボールスタッドには組立又は分解をする為にスパナ掛けの六角か六角穴かの二面幅が有ります。
円すいころ軸受 30200形
NACHI(不二越)(2件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱
ボサード¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から7日以内出荷六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ファシリエイドサポーター肩
SIGMAX(シグマックス)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から11日以内出荷薄くフィット感のある素材で、肩関節をしっかりサポートします。適合部位肩
スラストベアリング(内輪) WS
IKO(日本トムソン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から7日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
スラストベアリング(外輪) GS
IKO(日本トムソン)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷スラストベアリングは、精密加工された保持器ところを組み合わせた、小さなスペースで大きな負荷能力を持つ剛性の高い軸受です。
ラッピングフィルムシート
FUJI STAR(三共理化学)(6件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501箱(10枚)当日出荷超微粒子砥粒を使用。フィルム基材に樹脂接着剤と砥粒を均一に分散してコーティングしており、深い傷が入らず均一な仕上げ面が得られます。用途各種ロール研磨。プリント基板、光ファイバーの研磨。分析資料片の研磨。寸法(mm)230×280砥材WA質量(g)10適合材各種ロール、プリント基板、光ファイバー
ミストアーチ ダブル 10ノズル
三和製作所¥89,900税込¥98,8901台当日出荷水道直結で工事も不要 微細ミストで熱中症対策噴霧量(L/min)0.76(0.4MPa)トラスコ品番819-4138セット内容架台パイプ一式、水オモリ×2、ミストユニット一式、アーチパイプ、固定金具×5、リリースタイ×12、連結用パイプ×2、連結用ジョイント×4材質フレーム上部:アルミ(紛体塗装)、フレーム下部:メッキスチールパイプ(粉体塗装)、ミスト部:樹脂・ステンレス、水オモリ:ポリエチレン等質量(kg)15タイプダブル質量(kg/セット)15
...