カテゴリ
- 自動車純正部品(4)
- 作業工具(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「3025-140」の検索結果

ロングノーズプライヤー
KNIPEX(クニペックス)(3件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281丁当日出荷から翌日出荷耐磨耗性に優れ、過酷な使用に最適です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼種類ノーズプライヤ先端形状ロングノーズ
C-Bowサイドキャリア
HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)¥40,980税込¥45,0781個4日以内出荷から5日以内出荷加工取り付けには多少の加工が必要な場合がございます。素材スチール/アルミニウム
インプレスネリネ
MAGIQ(東京堂)¥599税込¥6591本4日以内出荷花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質再生EVA配合/再生ポリエチレンタイプネリネ長さ(cm)花房径13×L62
フレキシブル冷却管 RS PRO Hose Kit 1/4インチ
RS PRO¥3,198税込¥3,5181個翌々日出荷タイプ = Hose Kit。システム = 1/4インチ。材質 = アセタールコポリマー樹脂。キットの内容 = 5 3/4 インチホース( x2 )。。RS Pro 1/4 インチホースキット研削、切削、回転装置の冷却が必要ですか.RS Pro のこのフレキシブルクーラントホースキットを使用すると、機械工具にクーラントを供給して、過熱を防止できます。 キットには 20 セグメントのクーラントパイプが含まれており、それぞれの長さは 11 インチです。1/4 インチ径のモジュラホースアクセサリは、ポリオキシメチレン製で、アセタール、ポリアセタール、ポリホルムアルデヒドとも呼ばれます。この材質は、強度、耐久性、耐熱性を兼ね備えています。ホースの内径は 6.7 mm 、外径は 16.3 mm です。1 時間あたり 16 m3 の流量に対応し、液体の場合は最大 0.19 パスカル( Pa )、空気の場合は 0.34 Pa を採用しています。フルベンドでの最小直径は 50 mm です このホースは一般に、産業製造用途で使用されます。RS Pro 製品には、十分なテストが実施されているため、安心して使用できます。特長と利点.フレキシブルクーラントホースキット . 20 個入り . Durable で耐熱性のあるポリアセタール製 .最大流量は 1 時間あたり 16 m3 です .内径 6.7 mm .外径 16.3 mm .重量: 35 g .幅 120 mm .高さ 20 mm .長さ 230 mm .最大圧力(液体): 0.19 Pa .最大圧力(空気): 0.35 Pa .青色( Pantone 3025C ) . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。