カテゴリ

  • 機構部品(2)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 農業機械(1)

「3030-300l」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズ アズワン撹拌機 25~300rpm 80L MS-3030シリーズアズワン
116,000税込127,600
1台
23日以内出荷
マイクロプロセッサーによるフィードバック制御で、一定なトルクと正確な回転数を維持します。粘度変化があっても定格トルク内では速度変化しません。スムーズスタート機能により溶液が溢れるのを防止します。攪拌シャフトが本体を貫通し、羽根の高さを容易に調整できます。
AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
429税込472
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
クランクシャフトコンプリート BIGM(丸山製作所)クランクシャフトコンプリートBIGM(丸山製作所)
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
関連資料展開図1(1.04MB) 展開図2(0.87MB) 展開図3(0.99MB) 展開図4(1.19MB) 展開図5(1.25MB) 展開図6(1.26MB) 展開図7(1.26MB) 展開図8(1.25MB) 展開図9(1.21MB) 展開図10(1.23MB) 展開図11(0.9MB) 展開図12(0.88MB) 展開図13(0.89MB) 展開図14(1.2MB) 展開図15(1.2MB) 展開図16(0.95MB) 展開図17(0.95MB) 展開図18(1.13MB) 展開図19(1.16MB) 展開図20(0.95MB) 展開図21(1.05MB) 展開図22(0.87MB) 展開図23(0.92MB) 展開図24(0.99MB) 展開図25(1.27MB) 展開図26(1.07MB) 展開図27(1.07MB) 展開図28(0.95MB) 展開図29(1MB)図解NoMBS305R エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、JHC30DX エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、MB3030L エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.28、RBL300S-1 エンジン シリンダ、クランクケース部品_No.33、BC300RS エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品 クランクシヤフトコンプリート_No.34、MB306SPU エンジン クランクケース、シリンダ、コイル部品_No.28、MBS3000 エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.27、MLD3000-13 エンジン(クランクケース,シリンダ,スタータ)部品_No.32、BC30M エンジン クランクケース、シリンダ、コイル、リコイルスタータ部品_No.28、GKD3001-13 クランクケース,シリンダ,スタータ部品 クランクシヤフトコンプリート_No.32、MKF-306 クランクケース,シリンダ部品_No.31、BCS303RS エンジン クランクケース、シリンダ部品_No.34、GKBL3500 エンジン クランクケース、シリンダなど