カテゴリ

  • バイク純正部品(10)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • バイク部品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • バッテリー・電装(1)

「30300-kbh-003」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジェネレーターASSY. パル 30300MGC003 ホンダ

    ジェネレーターASSY. パル 30300MGC003

    ホンダ(1件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30300-MGC-003
  • パルスジェネレーター DAYTONA(デイトナ)

    パルスジェネレーター

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
  • ジェネレーターASSY. パル 30300MCE003 ホンダ

    ジェネレーターASSY. パル 30300MCE003

    ホンダ
    7,298税込8,028
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30300-mce-003
  • ステーターコイル PMC

    ステーターコイル

    PMC
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    オリジナル復刻版。既にメーカー欠品となっているステーターコイル。電装系部品を正常に作動させるために欠かせない重要なパーツだけに早めの交換をお勧めします。ラバーグロメット、ハーネスが付属します。また、経年変化による劣化でオイル漏れの原因となるラバーグロメットは単品でのデリバリーもご用意しています。
  • ガスケット L.カバー 11636KBH900 ホンダ

    ガスケット L.カバー 11636KBH900

    ホンダ
    749税込824
    1個
    5日以内出荷
  • PULSE GEN ASSY ホンダ

    PULSE GEN ASSY

    ホンダ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
  • ジェネレーターASSY. パル 30300MCN720 ホンダ

    ジェネレーターASSY. パル 30300MCN720

    ホンダ(2件のレビュー)
    6,098税込6,708
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30300-MCN-720
  • ジェネレーターASSY. パル 30300424004 ホンダ

    ジェネレーターASSY. パル 30300424004

    ホンダ
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    主な適合純正品番30300-424-004
  • GENERATOR ASSY.,P ホンダ

    GENERATOR ASSY.,P

    ホンダ
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
  • 手元操作用手動パルス発生器 東京測定器材

    手元操作用手動パルス発生器

    東京測定器材
    64,980税込71,478
    1個
    当日出荷
    薄くて小さいので手にぴったりフィット、軽量化も実現。 軸選択や倍率選択の接点数の変更可能。 BOXは密閉構造(IP67相当)
    外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)26×73×124(フック、つまみの突起部除く)スイッチ単純切替スイッチコード長さ(m)(カールコード)3パルス数(1回転)100電源電圧(V)5表示LED緑色表示項目(軸選択銘板)OFF,X,Y,Z,4、(倍率選択銘板)×1,×10,×100
  • 【リビルト】 オルタネーター(ホンダ) ノーブランド

    【リビルト】 オルタネーター(ホンダ)

    ノーブランド(5件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    リビルト部品は、中古部品(コア)を完全に分解・洗浄し、消耗品及び不良部品を交換した商品です。新品同等の性能を保持しながらコストダウンも可能です。組付部品は新品を使用し、専門工場での一貫生産により高い精度で仕上げており、確かな品質と低価格を実現しております。
    メーカーホンダ保証期間2年又は2万km基本交換部品ICレギュレーター、レクチファイヤー、ベアリング、ブラシ
  • イグニッションパルスジエネレ 30300HA0033 ホンダ

    イグニッションパルスジエネレ 30300HA0033

    ホンダ
    2,298税込2,528
    1個
    6日以内出荷
  • レクチファイヤーASSY. レギ 31600MV4010 ホンダ

    レクチファイヤーASSY. レギ 31600MV4010

    ホンダ(16件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    主な適合純正品番31600KY2703
  • (31100)ACジェネレータASSY ホンダ

    (31100)ACジェネレータASSY

    ホンダ(2件のレビュー)
    349,800税込384,780
    1個
    4日以内出荷
  • ガスケット R.カバー 11394KBH900 ホンダ

    ガスケット R.カバー 11394KBH900

    ホンダ(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2K~63~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DMZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DMZ~)

    SMC
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DZ~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2KA63-~DZ~)

    SMC
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式両端タップ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0ボディオプションロッド先端めねじ作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)63取付金具両端タップ給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • BZパワー サンダーアップ BRAITH(ブレイス)

    BZパワー サンダーアップ

    BRAITH(ブレイス)(22件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    バッテリーに繋ぐだけの超簡単取付タイプ
    用途発生するパルス波でバッテリー内部のサルフェーションを除去し電気系の潜在能力を引き出します適合12V国産車専用(ハイブリッド車を除く)定格作動電圧(V)13.2以上RoHS指令(10物質対応)対応純度(%)銅線:99.9動作停止電圧12.6V以下本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×32×97
  • (19030)ラジエターファンモーター ホンダ

    (19030)ラジエターファンモーター

    ホンダ
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷