カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

単列円すいころ軸受30000番台
NSK(日本精工)(24件のレビュー)¥4,598税込¥5,0581個当日出荷から6日以内出荷内輪・外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように設計されている。軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させてするが組合せ軸受け又は複列軸受として使用する必要がある。後ろにJの付いたものは、ISOの規定と一致している。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
単列円すいころ軸受 30312
NSK(日本精工)¥4,598税込¥5,0581個翌々日出荷・円すいころ軸受は、内輪、外輪の軌道面、及びころの円すいの頂点が軸受中心軸上の一点に集まるように、設計されています。・ラジアル荷重と一方向のアキシアル荷重とを負荷することができ、その能力は大きいです。・軸受にラジアル荷重が作用すると、アキシアル分力が生じるので、2個対向させて使用するか組合せ軸受又は複列軸受として使用する必要があります。外径D(Φmm)130幅B(mm)【内輪】31番号【NSK】HR30312J許容回転数(min-1[r.p.m])3000内径d(Φmm)60幅C(mm)【外輪】26幅T(mm)33.5呼び番号HR30312J基本定格荷重Cor(N)201000基本定格荷重Cr(N)174000軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列
Murata MLCC 10nF 630V dc 1206 (3216M) GRM31BR72J103KW01L
MURATA(村田製作所)¥51,980税込¥57,1781セット(3000個)8日以内出荷仕様●静電容量: 10nF●電圧: 630V dc●パッケージ/ケース: 1206 (3216M)●実装タイプ: 表面実装●温度特性: X7R●許容差: ±10%●シリーズ: GRM●動作温度 Max: +125℃●村田製作所 GRM 1206×5R / X7R誘導体. 村田製作所 GRMシリーズ 高誘電率タイプは、積層構造で大容量化・小型化を実現 信頼性が高く、極性がありません 外部電極には錫めっきが施してあり、はんだ付け性に優れています 200 V定格電圧を超えるデカップリング回路、平滑回路、圧着スナバー回路などの用途に使われていますRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら