カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,130)
- ねじ・ボルト・釘(676)
- 油圧機器・油圧ホース(264)
- FA担当者のオススメ新商品(172)
- 建築金物(135)
- 厨房用品(111)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(104)
- 科学研究・開発用品(85)
- はんだ関連・静電気対策用品(78)
- バイク部品(68)
- 測定用品(68)
- 空調・照明・電設資材(65)
- 制御機器(56)
- 機構部品(55)
- 切削工具(53)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(41)
- 物流用品(35)
- パソコン/周辺機器(32)
- 自動車補修部品(31)
- 医療(25)
- メカニカル部品(24)
- ポンプ・送風機・電熱機器(17)
- 電動工具(17)
- 建材・エクステリア(14)
- 作業服(14)
- 作業工具(14)
- 卓上消耗品(11)
- 事務用品(11)
- カー用品(9)
- 溶接用品(8)
- 農業機械(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- 防犯用品(4)
- クリーンルーム用品(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- 家電(4)
- 電気材料(3)
- 清掃用品(3)
- 船舶用品・漁業資材(3)
- 安全用品(3)
- 研磨材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- バイク純正部品(1)
- 保管用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 日用品(1)
- オフィス家具(1)
- 安全標識(1)
- 防災用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 縫製用品(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(17)
- 大阪魂(486)
- エスコ(161)
- KITZ(キッツ)(95)
- ONK(オーエヌ工業)(92)
- リケン(68)
- イノック(64)
- オンダ製作所(62)
- 清水製作所[継手](60)
- SUGICO(スギコ)(59)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(57)
- 井筒製作所(55)
- フジトク(51)
- ベンカン(51)
- TRUSCO(47)
- ノーブランド(40)
- 南国フレキ工業(38)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(35)
- ニューマシン(32)
- I-VALUE(32)
- ブランドをもっと見る
サービス分類
「304 3/4」の検索結果

チーズ ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から翌々日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-29~300最高使用圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
六角ニップル ネジ込み式管継手
KITZ(キッツ)(7件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷から9日以内出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼。キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系。(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採。用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。材質SCS13A形状六角ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)300℃以下の蒸気・空気・ガス及び油:1.0220℃以下の蒸気・空気・ガス・油及び脈動水:1.4-29℃~120℃の静流水:2.0接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
ボールバルブ フルボア ステンレス(SUS304)製 800型
(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ねじ込みブッシング ステンレス製
(27件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷から4日以内出荷接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
ホースニップル
アソー(203件のレビュー)¥129~税込¥142~1個当日出荷形状ホースニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)
イノック(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷用途水・油・ガス用。形状ストレート材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 800型
(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス800バルブ種類ボールバルブボールバルブ種類フルボア
ボールバルブ(スタンダードボア)
(53件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷材質(本体)黄銅最高使用圧力(MPa)4.12(常温の水、油、ガス)接続方式ねじ込み形材質(ボール)黄銅口径タイプスタンダードボア材質(Oリング)NBR材質(ステム)黄銅材質(パッキン)PTFEクラス600バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
MIEテクノ(11件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681枚当日出荷材質ステンレス(SCS13A)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS寸法r(mm)4ねじの種類Rc呼び圧力10K
ボールバルブ レデュースドボア ステンレス(SUS304)製 600型
(8件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷レバーを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質SUS304(SCS13A)最高使用圧力(MPa)4.12ねじの種類PT接続方式ねじ込み形使用流体水、オイル、空気ハンドル形状レバー式クラス600ボア径レデューストボアバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ねじりスプリング
サミニ(47件のレビュー)¥899税込¥9891袋(4個)当日出荷から11日以内出荷ステンレス線のねじりスプリングです。材質SUS304WPB巻方向右RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類ねじりばね
ボールバルブ レデュースドボア ミニハンドル ステンレス(SUS304)製
(8件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷ミニハンドルを90度に動かして開閉できるボールバルブです。用途配管資材に材質(本体)SUS304最高使用圧力(MPa)5.49(常温の水、油、ガス)ねじの種類PTネジ接続方式ネジ式クラス800バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
SRN 304 ロックナット
井筒製作所¥999税込¥1,0991個当日出荷最高使用圧力(MPa)2.00(-20~40℃)材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304 ステンレスマンテルチェーン
水本機械製作所(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881本当日出荷から5日以内出荷通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です。
18-8(SUS304) 深型 角キッチンポット
UK(三宝)(4件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷角型ですので厨房スペースを有効に活用できます。積み重ねが可能です。材質ステンレス18-8(SUS304)形状角使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
運搬用タンク台車 SUS304製
サンダイヤ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から5日以内出荷キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げキャスター(mm)65Φ
SNPN 304 変換六角N PT×NPT
井筒製作所¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質SUS304形状変換ニップル流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
三方継手 ステンレス304
築地製作所¥3,898税込¥4,2881個当日出荷従来のチーズ(T形)に対して流体の抵抗が少なく、より流れがよくなる。 配管としての範囲が広くなります。 材質がステンレス304を使用していますので、上水用にも使用できます。 価格的にも使用利点から安価になっております。材質ステンレス304形状三方継手RoHS指令(10物質対応)対応
SSPN 304 変換ソケット PT×NPT
井筒製作所¥3,498税込¥3,8481個当日出荷から3日以内出荷材質SUS304形状変換ソケット流体水・空気・油・溶液ねじの種類PT×NPT最高使用圧力S/80相当ねじ規格PT×NPTRoHS指令(10物質対応)対応
...



























![3/4インチ [304SS]クリップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03456512-180824-02.jpg)











![[EA304AG用]半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075405-190802-02.jpg)
![[EA304AR用]半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44076245-190802-02.jpg)
![[EA304AK用]半田ごて エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono44075423-210305-02.jpg)