カテゴリ
- 制御機器(9)
- 切削工具(5)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 配管・水廻り設備部材(2)
- バイク部品(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- タカチ電機工業(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- コンサス(2)
- オーム電機(1)
- 鎌田信号機(1)
- ニトムズ(1)
- いけうち(1)
- CARBON LORRAINE(1)
- DESCO(1)
- ON SEMICONDUCTOR(1)
- S.I.C.(SHINDO)(1)
- 京セラインダストリアルツールズ(1)
エコロジープロダクト
「3043s」の検索結果

均等扇形ノズル(高圧仕様) VNPシリーズ
いけうち(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から8日以内出荷スプレーパターン全域にわたり均等な流量分布の扇形噴霧を発生。高圧洗浄用に設計した1/8サイズ。用途高圧洗浄圧力(MPa)標準:3材質セラミック(噴口部)、S303(その他)
マット間接続用アース線
DESCO¥1,688税込¥1,8571個当日出荷豊富な静電気対策製品が電子部品および作業者を保護するために用意されています。しかし、これらの製品を正しく機能させるためには、正しく接地することが必要です。3000シリーズを使うことで接地が確実に行えます。用途隣接するマット間の接続アース線の長さ(mm)110仕様隣接するマット間の接続事前に3090又は3050をつけて下さい。トラスコ品番282-0803質量(g)18アズワン品番3-9361-01
変換アダプター RCAP-RCAJ2 #2
オーム電機¥669税込¥7361個翌々日出荷2本のRCAピンプラグを、RCAモノラルピンプラグ1本に変換します。コネクタ形状RCAピンジャックx2-RCAピンプラグ
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥3,790税込¥4,1691セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1台3日以内出荷から6日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ
タカチ電機工業¥19,900~税込¥21,890~1台3日以内出荷から6日以内出荷上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
タカチ電機工業¥17,900~税込¥19,690~1台3日以内出荷キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
タカチ電機工業¥18,980~税込¥20,878~1台3日以内出荷キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
タカチ電機工業¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥47,980~税込¥52,778~1本翌日出荷から3日以内出荷荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工
メランジュツイストコード/S
S.I.C.(SHINDO)¥10,980税込¥12,0781巻(30m)8日以内出荷2サイズ×7色 コットンの優しい風合いと素朴な麻素材の黒綿が杢調にミックスされたメランジュシリーズのツイストコード(丸紐)です。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)6長さ(m)30混率(%)コットン50、リネン50
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ(9件のレビュー)¥479税込¥5271セット(2個)当日出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給仕様【ブラシ番号】608RM適合機種AK-3000・CS-3005・CS-3605・G-1022H・HT-3840・HT-4240・HT-5040・LM-2310・LM-2810・LMR-2300・MG-12・PED-130KT・RSE-1250・S-1000E・S-1200E・S-815M・S-815S・S-550M・S-810・AS815M・AS815S・AS550M・APED130KT・G-1030・MS-30B・HT-3033・HT-3633・HT-4033・HT-3833H・HT-3023・HT-3523・HT-3043・HT-3843・HT-4243・HT-5043・LM-2305・LM-2300・LM-2800・HT-3513A・HT-3013A・HT-5040・HT-4240・HT-3840・D-10VR・MS-30・MS-30CZ・MS-350M・G-102H・G-1010H・CS-2501・CS-2501N・CS-3001N・LM-200・LM-260・AK-30C寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×30×6質量(g/個)1.5入数(個)2
STALOGY 大きな半透明ふせん
ニトムズ¥549税込¥6041個当日出荷書類やノートに貼りやすい大判サイズ。 下の文字が透けて見える、筆記性に優れた丈夫なフィルム素材のふせんです。用途直接書き込みたくない本や地図への、マーキングや追記に最適たくさん書き込める大判サイズ材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、ケース:ポリエステル質量(g)17商品構成単色
ブザー付回転灯
鎌田信号機¥189,800税込¥208,7801個30日以内出荷仕様【回転灯】AC100V 4W 黄色LED、内部スイッチにより回転と点滅および低速と高速切替えが可能、出荷時は回転の高速設定、回転:低速時:146min-1、高速時215min-1、点滅:低速時:78min-1、高速時144min-1材質外郭/鋼板 t=1.6mm消費電力(W)約8定格電圧(V)AC100 50/60Hz接続方法端子台式塗装色マンセル 2.5Y9/1 全ツヤ(アクリル樹脂塗装)使用周囲温度(℃)-10~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度35%~85%RH(ただし、結露しないこと)ブザーAC100V 1.3W 音量調整範囲:68~80dB