カテゴリ
- 自動車補修部品(10)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
「30508ka040」の検索結果

クラッチカバー レックス 81-
アイシン精機¥7,998税込¥8,7981個3日以内出荷適合メーカーSUBARU主な適合純正品番43015-5410・30210-KA021・43015-5420・30210-KA020・43015-5400・33015-2110・43015-5430・43015-5440・49708-1300・43015-5450・33015-2120・X3026-KA021
単式スラスト玉軸受51100番台
NTN(エヌティーエヌ)(34件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から6日以内出荷スラスト軸受は、30°を超え、90°以下の接触角をもち、主としてアキシアル荷重を支持します。 一組の軌道盤(軸軌道盤とハイジング軌道盤)の間に玉があり接触角は普通90°です。 一方向のアキシアル荷重のみ負荷でき、ラジアル荷重は負荷できません。また高速回転には不適当です。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼シールド形状開放形外輪タイプフラット軌道輪形状スラスト玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼