カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(131)
  • 油圧機器・油圧ホース(85)
  • 制御機器(16)
  • 物流用品(14)
  • バイク部品(13)
  • バイク純正部品(12)
  • メカニカル部品(8)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 空調・照明・電設資材(5)
  • 電気材料(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 家電(4)
  • 機構部品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • トラック純正部品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • テープ(1)
  • 理美容(1)
  • 測定用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ヘルスケア(1)
  • 医療(1)
  • 手袋(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3050s」の検索結果

345件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AT-AR3050S アライドテレシス

    AT-AR3050S

    アライドテレシス
    76,980税込84,678
    1台
    6日以内出荷
    中規模ネットワークに適した次世代ファイアウォール搭載のUTM&VPNルーターです。 ステートフル・パケット・インスペクション型ファイアウォールやIDS/IPSなどのセキュ リティー機能に加え、IPアドレスブラックリスト、I ディープパケットインスペクション、 URLフィルターなど強力なセキュリティーを備えています。 設定は、Webブラウザーからの簡単に行え、機器やトラフィックの状態をダッシュボード から一元管理・監視することも可能です(日本語/英語対応)。
    セット内容本体、電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)、梱包内容、本製品をお使いの前に、英文製品情報、製品保証書(5年間)、シリアル番号シール(2枚)質量(kg)1.7定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×220×42.5(突起部含まず)準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3ah 1000BASE-BX10、IEEE 802.3x Flow Control、IEEE 802.1D-2004 Spanning Tree, Rapid Spanning Tree、IEEE 802.1Q-2005 VLAN Tagging、IEEE 802.1AX-2008 Link Aggregation(static and dynamic)インターフェース【WAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター) ×2、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定、SFPスロット ×2、バイパスポート(RJ-45コネクター)×2【LAN】10/100/1000BASE-T(RJ-45コネクター)×8、オートネゴシエーション、10M/100M Full/Half固定設定、1000M Full固定設定、MDI/MDI-X自動認識、MDI/MDI-X固定設定【コンソール 】RS-232(RJ-45コネクター)×1【USB】USB2.0、タイプA(メス)コネクター、最大給電電流700mA×1【SDHC】SDHCカードスロット×1定格入力電流(A)0.9(最大0.44実測値)メモリー容量メインメモリー:1GByte、フラッシュメモリー:4GByte、NVS:512KByte安全規格UL60950-1,CSA-C22.2 No.60950-1EMI規格VCCI クラスA動作温度(℃)0~50動作湿度(%)80以下(結露なきこと)アズワン品番64-3712-59プロトコルルーティング対象:IPv4、IPv6入力電圧範囲(V)AC90~264通信速度10Mbps/100Mbps/1000Mbps
  • AT-AR3050S-Z5 ルーター アライドテレシス

    AT-AR3050S-Z5 ルーター

    アライドテレシス
    95,980税込105,578
    1式
    13日以内出荷
    仕様●適用回線:ADSL CATV FTTH●ADSL・CATVモデム機能:なし●WANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 2、SFPスロット × 2●LANインターフェース:10/100/1000BASE-T × 8●拡張スロット:2●通信プロトコル:TCP/IP、PPP、PPPoE、IPv4、IPv6●セキュリティ:IPsec、L2TP、GRE、SPI、パケットフィルタリング●付属品:AC電源ケーブル、電源ケーブル抜け防止フック、ゴム足(4個)、USB抜け防止器具キット(USB抜け防止器具×1、結束バンド×2、両面テープ×4)●アスベスト:非含有●RoHS指令:対応●J-Moss:対象外●環境自己主張マーク:なし●電波法備考:同法対象外の製品●電気通信事業法備考:本体●最大消費電力:23W●電波法:非対象●電気通信事業法:適合●法規関連確認日:20150618●本体サイズ(H):43mm●本体サイズ(W):210mm●本体サイズ(D):220mm●本体重量:1700g●電気用品安全法(本体):非対象●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):適合:AC電源ケーブル●※RoHS指令情報は2024年3月時点のものです。アズワン品番68-4204-71
  • インデックスバスケットワイドⅡ 和泉化成

    インデックスバスケットワイドⅡ

    和泉化成(23件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。
    外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73材質ポリプロピレン質量(g)約185
  • 伸縮式コンテナ台車 TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車

    TRUSCO(5件のレビュー)
    9,798税込10,778
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    キャスターが省音タイプですので、音を嫌う場所での搬送に便利です。10mmピッチで自由に寸法の調節ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
    仕様組立式材質キャスター金具:スチール、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:スチール高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンストッパーありキャスター金具スチール2018年トラスコ掲載ページ8 1041材質(連結バー)スチール材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • オートスイッチ取付金具 SMC

    オートスイッチ取付金具

    SMC(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • ITハンガー ステンレス サンコーテクノ

    ITハンガー ステンレス

    サンコーテクノ
    20,980税込23,078
    1箱(50本)
    当日出荷から14日以内出荷
    中空部に挟み込んで取り付けられます
    用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • 耐雷タップラン ELPA

    耐雷タップラン

    ELPA
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふく
    タイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
  • ITハンガー サンコーテクノ

    ITハンガー

    サンコーテクノ
    28,980税込31,878
    1箱(50本)
    当日出荷から4日以内出荷
    本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます
    用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
  • F3竹の子 ステンレス 築地製作所

    F3竹の子 ステンレス

    築地製作所
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途ホース継手材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンITハンガー 大阪魂

    ステンITハンガー

    大阪魂
    805税込886
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ステンレス
  • I Series(ITV3050-604S) SMC

    I Series(ITV3050-604S)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV3050-603S) SMC

    I Series(ITV3050-603S)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV3050-523S) SMC

    I Series(ITV3050-523S)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • I Series(ITV3050-044S) SMC

    I Series(ITV3050-044S)

    SMC
    65,980税込72,578
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV3050-534S) SMC

    I Series(ITV3050-534S)

    SMC
    73,980税込81,378
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV3050-603S4) SMC

    I Series(ITV3050-603S4)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • 伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ) TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。
    仕様組立式材質ステンレス材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)156キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • ホイール 青木精密工業

    ホイール

    青木精密工業(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    材質FC200ねじれ圧力角(°)20歯形並歯歯面仕上げ切削軸穴径公差JIS H7級相手条数1
  • カットアンカー打込みホルダー(手打ち用) コマドリル

    カットアンカー打込みホルダー(手打ち用)

    コマドリル
    2,898税込3,188
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    ロングタイプは、天井用アンカー打ちの打ち込みに最適です。 適合ドリル:手打ち用
  • I Series(ITV3050-602S4) SMC

    I Series(ITV3050-602S4)

    SMC
    81,980税込90,178
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • I Series(ITV3050-404S3) SMC

    I Series(ITV3050-404S3)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    9日以内出荷
    型式3000タイプ
  • センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ 岩田製作所

    センサブラケット(近接センサ用)Zタイプ

    岩田製作所(1件のレビュー)
    759税込835
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ) F.P.(エフ・ピー・ツール)

    F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ)

    F.P.(エフ・ピー・ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
  • ハード1面達 SFSV DIJET(ダイジェット工業)

    ハード1面達 SFSV

    DIJET(ダイジェット工業)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質DH110先端角(°)90コーティングDHコート(ハードコート)
  • EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°) イマオコーポレーション

    EMH エンプラマシナリーヒンジ(旋回角度220°)

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • サーモスタット式シャワー/ワンストップeシャワーNf仕様 KVK

    サーモスタット式シャワー/ワンストップeシャワーNf仕様

    KVK
    63,980税込70,378
    1個
    4日以内出荷
    JIS規格JISB2061
  • ステン (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    ステン (フロント) スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    19,980税込21,978
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • 足指健康ストラップ 秦運動具工業 (HATAS)

    足指健康ストラップ

    秦運動具工業 (HATAS)
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    足の指を強化する運動器具です
    寸法(mm)120×540×15質量(g)40アズワン品番65-0554-31
  • 伸縮式コンテナ台車SUS TRUSCO

    伸縮式コンテナ台車SUS

    TRUSCO
    22,980税込25,278
    1台
    当日出荷
    10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。
    仕様組立式材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個取り替えキャスター:SUS-SG-75N(自在)均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×422018年トラスコ掲載ページ8 1042材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
  • アルミ BLU/RED (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ BLU/RED (フロント) スモーク

    AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • アルミ (フロント) スモーク BUILD A LINE(ビルドアライン)

    アルミ (フロント) スモーク

    BUILD A LINE(ビルドアライン)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
  • アルミ メッキ (フロント) スモーク AC-PERFORMANCELINE

    アルミ メッキ (フロント) スモーク

    AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
  • 冷媒 高耐食縞鋼板カバー カナフジ電工

    冷媒 高耐食縞鋼板カバー

    カナフジ電工
    35,980税込39,578
    1個
    翌々日出荷
  • 耐雷 コード付タップ3P5m ELPA

    耐雷 コード付タップ3P5m

    ELPA
    999税込1,099
    1個
    3日以内出荷
    電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ
    ブラック質量(g)439使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)5機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
  • 拡大鏡ミニ コイズミ(小泉成器)

    拡大鏡ミニ

    コイズミ(小泉成器)
    1,490税込1,639
    1台
    欠品中
    拡大率:1倍/5倍(裏表回転式) 卓上タイプ 丸型 ラインストーン装飾
    質量(g)170寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×140
  • コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

    タカチ電機工業
    19,980税込21,978
    1台
    3日以内出荷
    TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ タカチ電機工業

    コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ

    タカチ電機工業(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から6日以内出荷
    TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
  • コントロール エア H2O REV’IT!

    コントロール エア H2O

    REV’IT!
    35,980税込39,578
    1個
    4日以内出荷
    メッシュ表地×防水インナー ジャパニーズサマーにぴったりなジャケット「CONTROL AIR H2O(コントロールエア)」。前面・背面・腕内側と広範囲に独自の補強繊維で作り上げた耐摩耗メッシュを配置。転倒の際に地面と接触する肩回りや腰回りには更に剛性を高めた高密度ポリエステル生地を使用。肩にはハードシェルプロテクターが装備され、レーシーな雰囲気を演出するとともにプロテクション性を強化。もちろん、肩・ひじ内にも薄型のCE規格プロテクターを内蔵しております。ジャケット内部には取り外し可能な「HYDRATEX」防水透湿インナーを標準装備。レブイット独自開発のHYDRATEX(ハイドラテックス)と呼ばれる防水フィルムは、2ナノメートル以下の細孔が無数に空いた多孔質素材のため、。雨水を遮断しながらも湿気を外へ逃がし、梅雨の時期でも快適なライディングを提供します。高温多湿な日本の梅雨に大活躍する防水メッシュジャケットです。
    タイプテキスタイルジャケット型番FJT360関連部品型番:FJT388,FJT294,FJT333,FLU003素材ポリエステル性別メンズ
  • 防振制振鉛シート PLシリーズ ワイドワーク

    防振制振鉛シート PLシリーズ

    ワイドワーク
    8,498税込9,348
    1枚
    6日以内出荷
    厚さ0.3mmの極薄の純鉛シート。これを貼ることによって防音・防振・制振効果を発揮します。厚さが0.3mmと極薄ですので場所もとらず、干渉もしませんので使い勝手が良く、簡単に使用できます。比重が11以上と非常に重いので見かけより重量があり、振動・共振等の発生による日常生活のささいな騒音を防止するアイテムとして幅広く効果を発揮します。また、柔軟性にも優れていますので、どんな形状にもフィットします。