カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(20)
- 物流用品(14)
- バイク部品(13)
- 制御機器(9)
- パソコン/周辺機器(8)
- 空調・照明・電設資材(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 家電(4)
- 切削工具(3)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- メカニカル部品(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車補修部品(2)
- 事務用品(2)
- 梱包用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 機構部品(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 学童・教育用品(1)
- 縫製用品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(20)
- KITO(キトー)(10)
- タカチ電機工業(7)
- メディアカバーマーケット(6)
- brembo(5)
- 岩崎電気(4)
- TRUSCO(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- ELPA(2)
- サンコーテクノ(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- BUILD A LINE(ビルドアライン)(2)
- AC-PERFORMANCELINE(2)
- オーティス(2)
- 青木精密工業(1)
- イマオコーポレーション(1)
- 岩田製作所(1)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「3050s」の検索結果

インデックスバスケットワイドⅡ
和泉化成(23件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷A4サイズのバスケット。ファイルも収納できます。外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)384×260×73材質ポリプロピレン質量(g)約185
ITハンガー ステンレス
サンコーテクノ¥20,980税込¥23,0781箱(50本)当日出荷から14日以内出荷中空部に挟み込んで取り付けられます用途壁面・床面に施工可能です適合材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
耐雷タップラン
ELPA¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷スッキリ配線できる180°回転スイングプラグ。耐トラッキングカバー付。雷から接続機器を守る耐雷サージ付。プラグに雷ガード表示LED付。本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂、差込口は熱に強いユリア樹脂採用。安全扉で子供のいたずらによる感電事故から守ります。コードは、断線に強い保護被ふくタイプ屋内専用、国内専用スイッチなし使用温度範囲-10℃~40℃コンセント形状2P機能180°回転スイングプラグ、耐トラッキングカバー付、耐雷サージ付、雷ガード表示LED付、耐衝撃性、難燃性、ほこり防止シャッタープラグ形状180°回転スイングプラグ
ITハンガー
サンコーテクノ¥28,980税込¥31,8781箱(50本)当日出荷から4日以内出荷本体とロールプレートが同径で、取付物をセットしたまま施工ができます用途壁面・床面に施工可能です材質ステンレス適合母材中空壁RoHS指令(10物質対応)対応
伸縮式コンテナ台車(ステンレス4輪タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。仕様組立式材質ステンレス材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター4個均等荷重(kg)300床面高さ(mm)156キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×42材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
F.P.ゴールドリーマ スパイラル刃 13-13.495 (0.005トビ)
F.P.(エフ・ピー・ツール)¥9,998税込¥10,9981本3日以内出荷材質H.S.S.シャンクストレートシャンクコーティングTiNコーティング刃形スパイラル被削材軟鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、アルミニウム鋳物・合金、樹脂系(複合材を除く)、銅・銅合金
ステン (フロント) スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥19,980~税込¥21,978~1本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
伸縮式コンテナ台車SUS
TRUSCO¥22,980税込¥25,2781台当日出荷10mmピッチで自由に寸法の調整ができます。コーナー樹脂の表面には、滑り止めの用の凹凸がついています。仕様組立式材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン、コーナー:ポリプロピレン(PP)、連結バー:ステンレス(SUS304)高さ(mm)156材質(車輪)ナイロンキャスター自在キャスター2個、自在ストッパー付キャスター2個取り替えキャスター:SUS-SG-75N(自在)均等荷重(kg)300キャスター径(Φmm)75組立時間1人30分キャスター金具ステンレス(SUS304)取付穴ピッチ(mm)55×422018年トラスコ掲載ページ8 1042材質(連結バー)ステンレス(SUS304)材質(コーナー)ポリプロピレン(PP)
アルミ BLU/RED (フロント) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
アルミ (フロント) スモーク
BUILD A LINE(ビルドアライン)¥12,980税込¥14,2781本3日以内出荷から4日以内出荷ロードモデル(フロント/リア/クラッチ)。スタンダードなブレーキホースキット。ダブルディスク車のフロントは、Tタイプ、Sタイプ、ダイレクトと多彩な取り廻し設定があります。シンプルでスリムなフィッティングパーツ。ブレーキング時の圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。機能部品としての確かな性能と「カシメ方式」による部品の結合や、劣化に強い素材の選択などによる高い耐久性と安全性を併せ持つ、イギリス グッドリッジ社製のブレーキホースがビルドアラインです。レースシーンだけではなく、ストリートシーンにおいても多くのメリットをもたらします。BUILDALINEの特徴。ソケット部分での角度調整が可能なカシメ方式。ブレーキング時に圧損を抑え、コントロールをよりダイレクトにするステンレスメッシュホース。・カシメカラーには全て耐久性の高いステンレススチールを用いています。・シンプルな構造で、コンパクト。スーパースポーツ系など取り付けスペースの狭いマスター部分にも対応します。・シンプルなバンジョーアダプターを使用するため軽量です。・バンジョーとホースが独立しているため、ホースのみやアダプターのみといった部品毎でのリペアが可能です。・カスタムの進行に合わせて部品を交換。ステップアップを低コストで実現します。
アルミ メッキ (フロント) スモーク
AC-PERFORMANCELINE(1件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から4日以内出荷メッシュのブレーキホースに交換することで、ブレーキング時の効果がダイレクトに伝わるようになります。スピードコントロールがしやすくなり、制動距離を短くすることも可能になります、ACパフォーマンスラインは、車種別専用の設定だけではなく、ハンドル交換やキャリパー交換などで必要となるホース長の変更やバンジョー角度のへ能にも対応しています。ACパフォーマンスラインの特徴。リボルバー型ソケット。拳銃の輪胴部分をモチーフとしたリボルバー風デザインでアグレッシブなイメージを追及。複雑なスタイルながらも非常にコンパクトにまとまっています。ポリエチレンカバー(通称パッチンスリーブ)。着脱可能なポリエチレンカバーでカシメ部分をドレスアップ。剥き出しになるカシメ部分を隠します。ナイロンカバー。グッドリッジ社が、TUV規格をクリアするために採用しているパーツです。TUV規格は、ヨーロッパで最も厳しいとされる政府公認の認定規格。カシメ式。純正ブレーキホースにも採用されるカシメ方式を内部構造として持ち、ストリートでの安全性を確保。ステンレス製パーツの使用で耐久性の飛躍的に向上。ホース構造。あらゆるブレーキホースに対応するインナーホースを、耐火性・耐腐食性の高いステンレスメッシュで保護。さらに外側をビニールコーティングすることで、耐磨耗性・耐摩擦性・クリーニング性を向上。
耐雷 コード付タップ3P5m
ELPA¥999税込¥1,0991個3日以内出荷電源ラインサージ低減…内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。耐雷サージ表示LED:耐雷サージ機能が作動中に点灯します。強度に優れた台形フォルム。滑り止め効果をもった握りやすいデザイン。熱に強い二重ボディ構造。片刃差し防止シャッター。耐トラッキングカバー付。180°回転スイングプラグ色ブラック質量(g)439使用温度範囲(℃)-10~40定格【AC差込口】AC125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数3コンセント形状2P長さ(cm)22電源コード(m)5機能耐雷サージ表示LED・二重ボディ構造・片方差し防止シャッター使用環境屋内プラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードあり耐トラッキングあり
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業(1件のレビュー)¥17,980~税込¥19,778~1台3日以内出荷から6日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業¥19,980~税込¥21,978~1台3日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付アルミケース AUGシリーズ
タカチ電機工業¥31,980税込¥35,1781台3日以内出荷TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。またコーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など、。様々な用途にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コントロール エア H2O
REV’IT!¥35,980税込¥39,5781個4日以内出荷メッシュ表地×防水インナー ジャパニーズサマーにぴったりなジャケット「CONTROL AIR H2O(コントロールエア)」。前面・背面・腕内側と広範囲に独自の補強繊維で作り上げた耐摩耗メッシュを配置。転倒の際に地面と接触する肩回りや腰回りには更に剛性を高めた高密度ポリエステル生地を使用。肩にはハードシェルプロテクターが装備され、レーシーな雰囲気を演出するとともにプロテクション性を強化。もちろん、肩・ひじ内にも薄型のCE規格プロテクターを内蔵しております。ジャケット内部には取り外し可能な「HYDRATEX」防水透湿インナーを標準装備。レブイット独自開発のHYDRATEX(ハイドラテックス)と呼ばれる防水フィルムは、2ナノメートル以下の細孔が無数に空いた多孔質素材のため、。雨水を遮断しながらも湿気を外へ逃がし、梅雨の時期でも快適なライディングを提供します。高温多湿な日本の梅雨に大活躍する防水メッシュジャケットです。タイプテキスタイルジャケット型番FJT360関連部品型番:FJT388,FJT294,FJT333,FLU003素材ポリエステル性別メンズ
コーナーガード付EMCシールドケース AUGEシリーズ
タカチ電機工業¥21,900~税込¥24,090~1台3日以内出荷から6日以内出荷上下カバー・パネルの勘合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。TPE(エラストマ)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。前後のパネルがビスで脱着可能です。パネル用ビスは落下防止型スリーブビスで、パネルの付け外し作業が容易です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPE、導電性繊維RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
タカチ電機工業¥20,980~税込¥23,078~1台3日以内出荷キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
タカチ電機工業¥19,900~税込¥21,890~1台3日以内出荷キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は、20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 上 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
真空パッド ロングストローク カバー無し スプリング式 真空取出口 横 スポンジタイプ
PISCO(ピスコ)¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷パッドからワークへの距離が不定の場合でも吸着が可能。建物の外壁材。小さな石物や貝殻など用途表面に凹凸のあるワークカバースプリング:カバー無し(ストローク:20、30、40、50mm)外径×内径(Φmm)6×4パッド寸法(mm)Φ10~Φ50
杢調平コード/S
S.I.C.(SHINDO)¥8,998税込¥9,8981巻(50m)8日以内出荷2サイズ×9色 ポリエステル100%の杢調(メランジュ)平紐です。用途服飾副資材、アパレル(レディス、メンズ、キッズ、ベビー、スポーツ、アウトドア、学販、ユニフォーム、バレエ、ナイトウェア、インナー、ブライダル、マタニティー、服のリメイクなど) アパレル雑貨(帽子、 靴、鞄、タオル、ハンカチ、靴下、マフラー、手袋、スカーフなど) 小物(ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス、ネックレス、ブレスレット、勲章、ロゼット、チャーム、ハワイアンリボンレイなど) その他(フラワーアレンジメント、ステーショナリーグッズ、オーナメント、ギフトラッピング、冠婚葬祭、ディスプレイ、人形、ペット関連グッズ教材など) 入園・入学、通園・通学用品の手芸に。幅(mm)12長さ(m)50混率(%)ポリエステル100
コーナーガード付キャリングケース AUGHシリーズ
タカチ電機工業¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの許容荷重は20Kgfです。コーナーガードは弾力性のあるTPE (エラストマ) 製で、 滑りにくくゴム足の役割にもなります。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板、TPERoHS指令(10物質対応)対応
LEDioc FLOOD NEO (レディオック フラッド ネオ) 30クラス 超広角タイプ
岩崎電気¥54,980税込¥60,4781台5日以内出荷から93日以内出荷マルチに活躍するサイン・エリア照明のスタンダード。優れた省エネ性能やお手頃の価格がお客さまから高い評価を受け、今やサインボード向け投光器のベストセラーに。さらに豊富なバリエーションで駐車場などのエリア照明、演出照明としても幅広くお使いいただけます。軽量・コンパクト&ハイパワー。軽量でコンパクトな器具でありながら、高い器具光束値。サインボードを力強く照らします。128品種の豊富なラインアップ。あらゆるシーンに対応できる多彩な光のバリエーション。多様な照明シーンに対応。さまざまな照明シーンに合わせた取付用オプションをラインアップ。配光イメージ。超広角・広角・中角・狭角の4配光をラインアップ。エニーポジション。エニーポジション構造で、あらゆる取付方向・取付角度に対応します。仕様重耐塩質量(kg)2.4取付エニーポジション(制限なし)使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)30.5(200V)本体アルミダイカスト(ポリエステル塗装)定格入力電圧(V)100/200~242対応ビームの開き(°)鉛直面上142、水平面上144周波数50/60Hz共用保護等級IP65同梱部品落下防止ワイヤ材質(カバー)強化ガラス(前面)LED寿命(時間)60000(光束維持率80%)口出線(mm)キャブタイヤケーブル(器具外1500)アームステンレス(ポリエステル塗装)耐風速(m/s)60グリーン購入法適合配光タイプ超広角耐雷サージ15kV(コモンモード)エコロジー商品省エネ
モジュラードリル インサート KSEM-SPL
ケナメタル¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷から8日以内出荷SPLポイントはステンレス鋼、超合金等加工用 。高度なポイント形状とウェブ設計により、切削抵抗が大幅に低減 。KCMS35は高Al含量のTiAlN PVDコーティング材質超硬コーティングTiAlN-PVDコーティング