カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 作業工具(5)
  • 測定用品(3)
  • 医療(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)

「305ht」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘックスソケット(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(10件のレビュー)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • ヘックスソケット(パワータイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット(パワータイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(2件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]
  • ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ) ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット ロング(スタンダードタイプ)

    ミトロイ(水戸工機)(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    差込角(mm[inch])9.5[3/8]寸法L(mm)100寸法D2(Φmm)19
  • ユニット用玉軸受 NTN(エヌティーエヌ)

    ユニット用玉軸受

    NTN(エヌティーエヌ)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • 耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ SWC

    耐熱ベアリング 6300番台 オープンタイプ

    SWC
    8,164税込8,980
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    耐熱仕様の深溝玉軸受オープンタイプ。 内輪・外輪とも軌道面は円弧状の深い溝を持ち、ラジアルとアキシアルの両方向の荷重やそれらを組み合わせた合成荷重を受けることができます。 高温環境で低速回転用に設計された耐熱ベアリングはリン酸塩皮膜処理を施し、温度変化にともなう素材の膨張を許容するため、ラジアル隙間を増大し、耐熱用の特殊潤滑剤が使用されています。
    材質(内外輪)リン酸塩皮膜処理耐熱特殊鋼、(保持器)リン酸塩皮膜処理リベット固定スチールリボンタイプ、(硬球)リン酸塩皮膜処理特殊硬球精度(軸受)JIS等級O級 深溝玉軸受相当RoHS指令(10物質対応)対応
  • 角フランジ形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    角フランジ形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバーカバーなし軸穴種別円筒穴形
  • ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用 NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 鋳鉄製ピロー形ユニット給油式耐熱用

    NTN(エヌティーエヌ)
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    形状ピロー形ユニット
  • ベアリングユニット テークアップ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット テークアップ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,490税込10,439
    1個
    4日以内出荷
    形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別円筒穴形
  • ベアリングユニット 角フランジ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット 角フランジ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    5,290税込5,819
    1個
    4日以内出荷
    形状角フランジ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • ベアリングユニット テークアップ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット テークアップ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    9,498税込10,448
    1個
    4日以内出荷
    形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • ベアリングユニット テークアップ形ユニット NTN(エヌティーエヌ)

    ベアリングユニット テークアップ形ユニット

    NTN(エヌティーエヌ)
    8,398税込9,238
    1個
    4日以内出荷
    形状テークアップ形ユニットグリスニップルシリコーン系グリス付(耐熱・耐寒用)荷重種別重荷重用カバー鋳鉄製カバー付軸穴種別テーパ穴形
  • CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~) CKD

    CMK2シリーズ タイトシリンダ(CMK2-Q-F~)

    CKD
    18,388税込20,227
    1個
    8日以内出荷
    作動方式複動形・落下防止形
  • デジタル温湿度・露点計 マザーツール

    デジタル温湿度・露点計

    マザーツール(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    温度と湿度を同時に表示、露点も計測可能 湿度データの最高・最低を表示 セパレートタイプ温・湿度センサ(コード長1.2m)付属
    測定範囲湿度:10~95%、温度:0~50℃、露点-25.3~48.9℃付属品電池、湿度プローブ、取説質量(g)約350電源006P(9V)×1測定項目温度・湿度・露点寸法(幅)60mm精度湿度:±3%(<70%RH)左記以外3%rdg+1%RH 温度:±0.8℃ 露点:±1.4℃(温度25℃、湿度75%RHの環境の場合)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×135×33センサー薄膜静電容量センサ(湿度)、サーミスタセンサ(温度)温度測定範囲(℃)温度:0~50、露点-25.3~48.9分解能(℃)0.1湿度測定範囲(%)10~95サンプリング0.8秒/回設置方法ハンディ温湿度表示最高・最低温湿度温度表示方式デジタル分解能(%RH)0.1
  • ヘックスソケット セット ミトロイ(水戸工機)

    ヘックスソケット セット

    ミトロイ(水戸工機)
    6,098税込6,708
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
  • 3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点 ミトロイ(水戸工機)

    3/8 ヘックスソケット ホルダーセット 6コマ7点

    ミトロイ(水戸工機)
    7,298税込8,028
    1セット
    当日出荷
    ラチェットハンドルに差し込んで使用することにより締め付けが素早く行えます。
    用途六角穴付ボルトの締め、ゆるめ作業に。付属品ソケットホルダトラスコ品番342-1869セット内容303HT、304HT、305HT、306HT、308HT、310HT材質ソケット部:クロムバナジウム鋼、六角部:ニッケルクロムモリブデン鋼差込角(mm)9.5
  • センサープローブ5m延長ケーブル マザーツール

    センサープローブ5m延長ケーブル

    マザーツール
    6,598税込7,258
    1本
    当日出荷
    仕様対応機種のセンサプローブを5m延長するケーブルトラスコ品番457-4622適合機種LX-1108/AM-4207SD/DO-5510HA/LX-1128SD/AQ-9901SD/MS-7001/HT-305/AM-4214SD/GCH-2018/YK-37UVSD/AM-4224SD/GC-2028/MT-850HA
  • 音波式電動歯ブラシ オムロンヘルスケア

    音波式電動歯ブラシ

    オムロンヘルスケア
    998税込1,098
    1個(2本)
    6日以内出荷
    対応機種HT-B210 / HT-B211 / HT-B212 / HT-B213 / HT-B214 / HT-B216 / HT-B217 / HT-B220 / HT-B221 / HT-B222 / HT-B223 / HT-B224 / HT-B302 / HT-B303 /HT-B304 / HT-B305 / HT-B306 / HT-B307 / HT-B308 / HT-B311 / HT-B312 / HT-B313 / HT-B314 / HT-B315 / HT-B317 / HT-B318 / HT-B319 / HT-B320 / HT-B321 / HT-B322 / HT-B323 / HT-B324 / HT-B905 / HT-B906 / HT-B907 / HT-B908 / HT-B914 / HT-B917 / HT-B3040 / HT-B3030 / HT-B2140 /
  • HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ イマダ

    HTGS/A 用回転補助治具 RSH シリーズ

    イマダ
    139,800税込153,780
    1台
    31日以内出荷
    トルクゲージHTGS/HTGA シリーズ専用の手動回転補助治具です 。つまみを回し続けることで、測定サンプル回転を継続して測定することができます。サンプルに合わせたアタッチメントと組み合わせることで、簡易試験機として様々なトルク を測定することができます。角度計付モデルでは、HTGAシリーズと組み合わせて使用していただくことでトルク-角度の関係を分析することも可能です。
    用途RSHシリーズは最大荷重5N-m(500N-cm)まで対応のトルクゲージ(トルク計)HTGS/A シリーズ専用の回転補助治具です。水平方向でのトルク測定に最適です。手動では測定物を360度以上回転させ続けることは難しいですが、この治具を使えば、つまみを回すことで、360度以上の回転や回転の継続が容易になります。最大トルク(N・m)5(500N-cm)