カテゴリ
- 切削工具(4)
- 事務用品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「308bf」の検索結果





クリップボード
キングジム(20件のレビュー)¥359~税込¥395~1冊ほか当日出荷アンケート記入や回覧に便利。ハードに使えるクリップボード。 グリーン購入法適合品幅(mm)235厚さ(mm)15サイズA4高さ(mm)320タイプタテ綴じ枚数30程度芯材再生紙材質(表紙)オレフィン素材貼表紙材質(とじ具)スチールグリーン購入法適合
ジグソーブレード木工 超仕上げ用
BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581シート(3本)当日出荷から3日以内出荷EXPERTアクセサリーレンジシリーズ(青いパッケージと赤いEXPERTロゴが目印)。 ボッシュアクセサリーの中でも最高のパフォーマンスを提供する製品です。 高い耐久性と、スピードを最先端の技術で実現しました。 木材の超仕上げのブレードで、表裏両面とも非常にきれいな切断面です。用途Tシャンクジグソーでの、化粧板・木材の仕上げ切断用全長(mm)117刃形研磨刃有効長(mm)91切断能力(mm)木材、合板5.0~50、化粧板5.0~501インチ当たり山数11
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8110
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐溶着性を向上させ、コーティング剥離を防止、耐摩耗性、耐チッピング性と付着強度を向上します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。トラスコ品番670-5260材種【ターニングチップ】C8110 CBN
旋削用インサート 80°菱形ネガBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷耐摩耗性に優れるコーティング膜を採用することで、耐欠損性と耐摩耗性を両立し、また優れた耐クレータ摩耗性を発揮します。用途被削材:構造用鋼、高合金鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応
旋削用インサート 55°菱形ポジBFブレーカ付 CBN BC8210
三菱マテリアル¥8,798税込¥9,6781個翌々日出荷コーティング材種との組み合わせにより、幅広いアプリケーション、高い性能を発揮し長寿命を実現します。焼入鋼や鉄系焼結合金、鋳鉄などの高速仕上げ切削に適しています。用途鉄と反応しにくい為、優れた仕上げ面が得られます。被削材:構造用鋼、高合金有鋼。仕様高硬度鋼旋削加工用コーテッドCBN材種材質BC8210RoHS指令(10物質対応)対応