カテゴリ

  • 制御機器(116)
  • 電気材料(110)
  • フォークリフト・産機・建機用品(21)
  • 測定用品(14)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 電動工具(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30a 250v 2p」の検索結果

282件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛防水プラグ (L6-30P準拠)明工社(7件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
RoHS指令適合製品です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
接地2P 30A 引掛ゴムプラグ  (L6-30P準拠) 明工社接地2P 30A 引掛ゴムプラグ (L6-30P準拠)明工社(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
引掛防水ゴムキャップ 接地2P Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップ 接地2PPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形寸法A(mm)97寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)16.5適合電線(mm2)5.5・8適合電線径(Φmm)2.6、3.2
接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)接地2P30A横型キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V極数2極接地形結線方式巻締端子式
AC250V/30A 引掛プラグ(接地2P) エスコAC250V/30A 引掛プラグ(接地2P)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-21
接地2P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)接地2P30A引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
小型接地2P30A角型コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)小型接地2P30A角型コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
1連スイッチプレートに対応。
用途※新極配置のため、IHクッキングヒーターのプラグ形状をよくご確認の上、ご選定ください。極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様小型接地2P30A角型キャップ(250V)コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V結線方式巻締端子式
250V/30A 露出コンセント(2P) エスコ250V/30A 露出コンセント(2P)エスコ
1,610税込1,771
1個
当日出荷
極数2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-6コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V関連資料図面(0.06MB) 仕様(0.19MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.83MB)
250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P) エスコ250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地2P)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-143関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.18MB)
防水形プラグ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地2Pアメリカン電機(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)59.4寸法B(Φmm)16
2P30A埋込コンセント・W Panasonic(パナソニック)2P30A埋込コンセント・WPanasonic(パナソニック)
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷
種別コンセント形状平刃タイプミルキーホワイト種類埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)2P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状平刃
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
小型接地2P30A横型キャップ Panasonic(パナソニック)小型接地2P30A横型キャップPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
プラグ形状接地2P 30A 250V仕様小型接地2P30A横型キャップ(250V)極数2極接地形結線方式巻締端子式
防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2P アメリカン電機防水形コードコネクタボディ 引掛形接地2Pアメリカン電機(3件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電流(A)30寸法A(Φmm)66寸法B(Φmm)16
接地2P30A角型コンセント(薄型) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄型)Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント/埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
250V/30A 埋込コンセント(2P) エスコ250V/30A 埋込コンセント(2P)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-1コンセント個数1コンセント形状2P 30A 250V関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.18MB) チラシ(0.15MB)
250V/30A引掛け露出コンセント(2P) エスコ250V/30A引掛け露出コンセント(2P)エスコ
2,140税込2,354
1個
翌日出荷
極数2Pサイズ76×76×46.3(D)mmコンセント個数1定格容量30A250V関連資料図面(0.22MB)
AC250V/30A 角型コンセント(接地2P) エスコAC250V/30A 角型コンセント(接地2P)エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)125形状平刃タイプ定格電流(A)15エスコ品番EA940B-14コンセント個数1コンセント形状接地2P 15A 125V関連資料図面(0.3MB)
250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P) エスコ250V/30A 引掛け埋込コンセント(接地2P)エスコ
1,900税込2,090
1個
翌日出荷
極数接地2P種類埋込コンセント定格電圧(V)250形状引掛タイプ定格電流(A)30エスコ品番EA940BZ-103コンセント個数1コンセント形状(引掛形)接地2P 30A 250V関連資料図面(0.08MB) 仕様(0.21MB)
コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V) Panasonic(パナソニック)コスモシリーズ 小型接地2P30A埋込コンセント(250V)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
小型化で1連スイッチプレートに取付可能。 新開発の小型極配置採用で小型化・薄型化を実現。 安全性にも配慮したコンセント・キャップを採用しています。
極数接地2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプホワイトコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合プレート(ラウンド)WTC7101、(スクエア)WT8101
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地2P)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-11
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地2P) エスコ250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地2P)エスコ
3,670税込4,037
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-133関連資料図面(0.09MB) 仕様(0.11MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.51MB)
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P) エスコAC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地2P)エスコ
3,170税込3,487
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BM-12
接地2P30A角型コンセント(薄形) Panasonic(パナソニック)接地2P30A角型コンセント(薄形)Panasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様接地2P30A角型コンセント(薄型)タイプ薄形適合規格JIS C 8303コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線5.5、8
2P 30A 防水プラグ 明工社2P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V 神保電器露出形接地極付コンセント 2PE 30A-250V神保電器(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプ定格電流(A)30付属品R5.5-5圧着端子3個コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V適合電線VVFΦ2.6、より線5.5mm2アズワン品番64-9694-54
2P 30A コンセント 明工社2P 30A コンセント明工社
999税込1,099
1個
5日以内出荷
極数2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛プラグ(L6-30)明工社
1,498税込1,648
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類プラグ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A ゴムプラグ 明工社2P 30A ゴムプラグ明工社
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
2P 30A 埋込コンセント 明工社2P 30A 埋込コンセント明工社
859税込945
1個
5日以内出荷
極数2P種類埋込コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30) 明工社NEMA規格準拠 接地2P30A引掛コネクターボデー(L6-30)明工社
1,798税込1,978
1個
当日出荷
NEMA規格に準拠した極配置を採用しています。 外郭には衝撃に強いナイロン樹脂を採用しております。 色は白色と黒色の2種類をご用意しております。 緩みにくいワッシャー付き端子ねじを採用しています。 コードブッシングにより幅広い種類の電線を使用できます。
用途サーバーラック用電源、医療機器用電源、機械設備用電源等種類ボディ形状引掛タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地2P 30A 250V引掛形NEMA規格NEMA L6-30適合電線(mm2)2CT、2RNCT、2PNCT、VCT、S-VCT:3.5・5.5RoHS指令(10物質対応)対応
19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V 明工社19インチラック用コンセントバー 30A(15A 2分岐) 250V明工社
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
30A定格のコンセントバーは、15A回路として2系統に分岐!「電気設備の技術基準の解釈」および「内線規程」では、20Aを超える分岐回路に15A以下のプラグが接続できるコンセントの設置を禁止しています。(P.51を参照)メーカー30A定格のコンセントバーは、本製品内で20Aのブレーカを用いて15A回路として2系統に分岐してありますので、法規制上問題なく使用していただくことができます。
定格電圧(V)250ケーブル長(m)3定格電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応
小型接地2P30A露出コンセント 東芝ライテック小型接地2P30A露出コンセント東芝ライテック
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプ仕様送りなし付属品圧着端子3個コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状2P定格電流(A)30プラグ形状2P 30A 250V
2P 30A 防水コネクターボデー 明工社2P 30A 防水コネクターボデー明工社
2,198税込2,418
1個
5日以内出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状2P 30A 250V形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P 30A 露出コンセント(白) 明工社接地2P 30A 露出コンセント(白)明工社
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷
極数接地2P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
防水コネクターボデー2P 明工社防水コネクターボデー2P明工社(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
種類ボディ極数2P定格電圧(V)250形状平刃RoHS指令(10物質対応)対応
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコンボディPanasonic(パナソニック)
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
種別コネクタボディ形状平刃ブラック種類防水ゴムコネクタボディ定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
接地2P30A防水ゴムコードコネクタ Panasonic(パナソニック)接地2P30A防水ゴムコードコネクタPanasonic(パナソニック)
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
種別コネクタ(セット品)形状平刃ブラック種類防水ゴムコードコネクタ(セット品)定格電圧(V)250コンセント形状接地2P定格電流(A)30プラグ形状接地2P 30A 250V
ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ねじ端子台(組式) 30A T20シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(16件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷から翌日出荷
あらかじめ決められた極数に組み立てられた端子台です。
取付方式直付け結線方式ネジ端子ねじM4×10端子間ピッチ(mm)12定格電流(JIS)(A)30材質ターミナルベース:フェノール端子ねじ部:鉄(亜鉛メッキ クロメート処理)導電板:黄銅(ニッケルメッキ)記名シール:ファイバーカバー:ポリカーボネート定格絶縁電圧(V)250温度上昇45℃以下(導電金具の温度上昇値)最大電流(A)1.25mm2電線-15A2mm2電線-20A3.5mm2電線-30A(圧着端子JIS規格外)5.5mm2電線-40A(圧着端子JIS規格外)適合電線(mm2)3.5準拠規格JIS C2811絶縁抵抗(MΩ)100以上(各充電部相互間および各充電部と取付金属板の間)相対湿度45~85%使用周囲温度(℃)-20~+55(ただし、氷結または結露しないこと)締付トルク(N・m)1.4~1.8接続可能電線(mm2)1.25、2、※3.5、※5.5(※は、圧着端子がJIS規格外)定格インパルス耐電圧(kV)6耐電圧(V/min)2000