カテゴリ

  • 制御機器(142)
  • 電気材料(59)
  • フォークリフト・産機・建機用品(35)
  • パソコン/周辺機器(12)
  • 電動工具(9)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • 自動車補修部品(3)
  • 塗料(2)
  • 溶接用品(2)
  • 測定用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • 照明(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「30a 250v 3p」の検索結果

271件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC250V/30A 引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-21
3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠) 明工社3P 30A 引掛ゴムプラグ(L11-30P 準拠)明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5適合圧着端子3.5mm2:R3.5-5、5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(5件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法B(Φmm)69.5寸法C(Φmm)18
3P 30A コンセント 明工社3P 30A コンセント明工社
1,198税込1,318
1個
5日以内出荷
極数3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
接地3P 30A コンセント 明工社接地3P 30A コンセント明工社
1,998税込2,198
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電流(A)30定格電圧(V)250形状平刃タイプコンセント個数1コンセント形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P30A引掛露出コンセント Panasonic(パナソニック)3P30A引掛露出コンセントPanasonic(パナソニック)
2,398税込2,638
1個
欠品中
種別コンセント形状引掛タイプミルキーホワイト種類引掛露出コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
3P 30A 防水プラグ 明工社3P 30A 防水プラグ明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)69寸法B(mm)100寸法C(Φmm)14.5~16寸法D(mm)30寸法E(mm)33適合電線(mm2)(2CT/2RNCT)3.5・5.5、(2PNCT/VCT/VCTS)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
接地3P30A 防水コネクターボデー 明工社接地3P30A 防水コネクターボデー明工社
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vトラスコ品番448-7583形状平刃質量(g)438RoHS指令(10物質対応)対応
防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品 Panasonic(パナソニック)防水ゴムコードコネクタ 引掛接地3P セット品Panasonic(パナソニック)(7件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
種類セット品形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形寸法A(mm)208.5適合電線(mm2)3.5・5.5適合電線径(Φmm)14~17.5
プラグ平刃形 3P アメリカン電機プラグ平刃形 3Pアメリカン電機(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V適合コードコネクタボディR334
引掛ゴムプラグ 接地3P 明工社引掛ゴムプラグ 接地3P明工社
2,798税込3,078
1個
当日出荷
結線は圧着端子とメーカー独自の挟み込み接続ができます。 ケーブル・コード挿入孔は薄いゴム被膜があるので防水性に優れ、ケーブル・コードの挿入も容易です。
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形仕様防水質量(g)230寸法A(Φmm)66.5寸法B(mm)103.5寸法C(Φmm)16.5~18.5適合電線(mm2)2CT・2RNCT:5.5、2PNCT:5.5・8、VCT・VCT(S):5.5トラスコ品番381-6907適合圧着端子5.5mm2:R5.5-5、8mm2:R8-5電線接続方式圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応端子ねじサイズM4.5
防水ゴムキャップ 引掛3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛3PPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)68.8寸法B(Φmm)53寸法C(Φmm)15適合コードコネクタボディWA5329K適合圧着端子R2-4適合埋込コンセントWF2320BK
引掛防水ゴムキャップ Panasonic(パナソニック)引掛防水ゴムキャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数3P定格電圧(V)250タイプ圧着端子結線可否:○仕様キャップ
250V/30A 引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/30A 引掛けプラグ(接地3P)エスコ
2,150税込2,365
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-123関連資料図面(0.07MB) 仕様(0.1MB) メーカー取扱説明書(日本語)(0.14MB)
AC250V/30A 防水型プラグ(3P) エスコAC250V/30A 防水型プラグ(3P)エスコ
2,420税込2,662
1個
翌日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-26
250V/30A引掛け露出コンセント(3P) エスコ250V/30A引掛け露出コンセント(3P)エスコ
2,700税込2,970
1個
翌日出荷
極数3Pサイズ76×76×46.3(D)mmコンセント個数1定格容量30A250V関連資料図面(0.73MB)
接地3P30A防水プラグ 明工社接地3P30A防水プラグ明工社(2件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
工場、農業、道路工事、建設現場から一般家庭の電気機器に至るまで・・・いろいろな機械器具の電源接続用として広くご使用いただいております。ケーブル、コード挿入孔は薄いゴム皮膜があるので、防水性が優れており、また、ケーブル・コードの挿入作業も大変楽に行えます。
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V仕様防水/○質量(g)235適合電線(mm2)2CT.VCT5.5~8.0トラスコ品番328-1493RoHS指令(10物質対応)対応
AC250V/30A 防水型コネクター(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型コネクター(接地3P)エスコ
3,260税込3,586
1個
翌日出荷
種類ボディ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250Vエスコ品番EA940BH-22形状平刃
250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地3P) エスコ250V/30A 防水型引掛けプラグ(接地3P)エスコ
3,490税込3,839
1個
翌日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-145
250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P) エスコ250V/30A 防水型引掛けコネクター(接地3P)エスコ
4,570税込5,027
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BZ-135
AC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型引掛プラグ(接地3P)エスコ
2,980税込3,278
1個
翌日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-11
3P 30A ゴムプラグ 明工社3P 30A ゴムプラグ明工社(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250V寸法A(Φmm)67寸法B(mm)79寸法C(Φmm)15~17.5適合電線(mm2)(1CT/2CT/2RNCT/2PNCT/VCT/VCTS)5.5~8RoHS指令(10物質対応)対応
3P30Aゴムキャップ Panasonic(パナソニック)3P30AゴムキャップPanasonic(パナソニック)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
種別キャップ形状平刃ブラック種類ゴムキャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
防水形プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機防水形プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30寸法A(Φmm)59.4寸法B(Φmm)18適合電線(mm2)2CT/VCT5.5相数三相適合圧着端子R5.5-5電線接続方式圧着端子式、引締式
接地3P 30A ゴムプラグ 明工社接地3P 30A ゴムプラグ明工社(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)3P30Aキャップ・WPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
種別キャップ形状平刃ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状3P定格電流(A)30プラグ形状3P 30A 250V
AC250V/20A コネクター(接地3P) エスコAC250V/20A コネクター(接地3P)エスコ(1件のレビュー)
2,330税込2,563
1個
翌日出荷
仕様●アース付コネクター●接地防水コネクターエスコ品番EA940BC-12質量(g)210極数接地3P寸法(直径Φ×高さH)(mm)62×105温度上昇40k、40℃以下適合電線(mm2)2~3.5絶縁抵抗(MΩ)極性の異なる充電金属部間:100以上(JISは開閉後5以上)、充電金属部と接地および人の触れる非充電金属部との間:100以上(JISは開閉後5以上)接地抵抗接地極の刃と刃受間:50mΩ以下引張強度N(kgf)コネクターボディーとインレットの間:300(306)1分間開閉回数(回)約10/分、連続100負荷力率過負荷試験:30A250V、約1定格容量(A)20(250V)耐電圧(V)1500/1分間最大ネジ締付トルク(N・m)1.2
接地3P 30A 引掛プラグ  (L15-30P準拠) 明工社接地3P 30A 引掛プラグ (L15-30P準拠)明工社
1,898税込2,088
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形RoHS指令(10物質対応)対応
AC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P) エスコAC250V/30A 防水型引掛コネクター(接地3P)エスコ
3,910税込4,301
1個
8日以内出荷
種類ボディ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形エスコ品番EA940BJ-12
接地3P角型コンセント Panasonic(パナソニック)接地3P角型コンセントPanasonic(パナソニック)(18件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
極数接地3P種類露出コンセント定格電圧(V)250形状平刃タイプブラックコンセント個数1
機器用3P30A引掛コン クロ Panasonic(パナソニック)機器用3P30A引掛コン クロPanasonic(パナソニック)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
種別コンセント形状引掛タイプブラック種類引掛埋込コンセント定格電圧(V)250コンセント形状(引掛形)接地2P(旧3P) 30A 250V定格電流(A)30
接地3P引掛キャップ Panasonic(パナソニック)接地3P引掛キャップPanasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
種類キャップ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250適合電線コンセント
接地3P30Aキャップ・W Panasonic(パナソニック)接地3P30Aキャップ・WPanasonic(パナソニック)
1,698税込1,868
1個
欠品中
種別キャップ形状平刃ミルキーホワイト種類キャップ定格電圧(V)250コンセント形状接地3P(旧4P)定格電流(A)30プラグ形状接地3P(旧4P) 30A 250V
3P30A引掛防雨コンセント Panasonic(パナソニック)3P30A引掛防雨コンセントPanasonic(パナソニック)
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
種別コンセント形状引掛種類引掛防雨コンセント定格電圧(V)250コンセント個数1コンセント形状(引掛形)3P 30A 250V定格電流(A)30プラグ形状引掛
PLUG 30A-250V (3P ホンダPLUG 30A-250V (3Pホンダ
7,198税込7,918
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
防水ゴムキャップ 接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 接地3PPanasonic(パナソニック)(19件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
形状平刃タイプ極数接地3P定格電圧(V)250種別JIS防雨形
接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等) 明工社接地3P 30A 防水コネクター(組) (MK5623と同等)明工社
4,998税込5,498
1個
当日出荷
種類セット品形状平刃タイプ極数3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状3P 30A 250VRoHS指令(10物質対応)対応
プラグ 引掛形接地3P アメリカン電機プラグ 引掛形接地3Pアメリカン電機(6件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
非防水タイプ
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電流(A)30
防水ゴムキャップ 引掛接地3P Panasonic(パナソニック)防水ゴムキャップ 引掛接地3PPanasonic(パナソニック)(10件のレビュー)
2,998税込3,298
1個ほか
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)20差込口形状接地3P 20A 250V引掛形寸法A(mm)79寸法B(Φmm)63.6寸法C(Φmm)16.5適合電線(VCTF/CTF)2mm2、(VCT/1CT/2CT/2PNCT)2、3.5mm2
引掛ゴムプラグ接地3P 明工社引掛ゴムプラグ接地3P明工社(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
種類プラグ形状引掛タイプ極数接地3P定格電圧(V)250定格電流(A)30差込口形状接地3P 30A 250V引掛形適合電線(mm2)2CT・2RNCT:3.5・5.5、2PNCT:3.5~8、VCT・VCT(S):3.5・5.5、CTF・RNCTF:5.5トラスコ品番735-9535RoHS指令(10物質対応)対応