カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17,631)
- メカニカル部品(17,537)
- ねじ・ボルト・釘(11,241)
- 制御機器(7,927)
- 機構部品(7,606)
- 切削工具(5,841)
- 作業工具(5,122)
- 空調・照明・電設資材(4,758)
- 科学研究・開発用品(4,181)
- 建築金物(3,596)
- 物流用品(2,915)
- 配管・水廻り設備部材(2,740)
- 測定用品(2,732)
- 卓上消耗品(2,529)
- 厨房用品(2,471)
- 電気材料(2,394)
- パソコン/周辺機器(2,171)
- オフィス家具(1,996)
- 研磨材(1,935)
- 店舗什器・備品(1,593)
- 油圧機器・油圧ホース(1,527)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1,352)
- 事務用品(1,343)
- 学童・教育用品(1,233)
- 塗装・養生・内装用品(1,229)
- FA担当者のオススメ新商品(1,115)
- 医療(971)
- バイク部品(915)
- 建材・エクステリア(908)
- 清掃用品(792)
- 保管用品(702)
- テープ(681)
- 梱包用品(667)
- 安全保護具(593)
- 家電(581)
- 安全標識(546)
- 電動工具(543)
- バイク純正部品(516)
- 船舶用品・漁業資材(423)
- 安全用品(413)
- 農業・園芸資材(411)
- 縫製用品(342)
- 自転車部品(331)
- 防犯用品(330)
- トラック用品・パーツ(313)
- 農具(306)
- 測量用品(土木/建設)(301)
- 溶接用品(293)
- カー用品(292)
- 防災用品(290)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(287)
- 農業機械(280)
- 日用品(259)
- 介護用品(246)
- 空圧工具(244)
- 整備工具・収納(228)
- 自動車補修部品(224)
- はんだ関連・静電気対策用品(216)
- 救急・衛生(197)
- 印刷用紙/インク/印刷機(183)
- ヘルスケア(167)
- トラック輸送・安全用品(137)
- ポンプ・送風機・電熱機器(133)
- 作業服(129)
- 測定関連サービス(115)
- 自転車整備工具・アクセサリー(107)
- 住設機器(106)
- バッテリー・電装(101)
- 接着剤・補修材(96)
- クリーンルーム用品(95)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(95)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(88)
- 肥料・農薬・除草剤・種(82)
- 自動車純正部品(65)
- 鈑金・塗装(61)
- 理美容(55)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(52)
- 洗車・清掃(51)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(49)
- タイヤ・足回り(49)
- スプレー・オイル・グリス(45)
- 塗料(45)
- フォークリフト・産機・建機用品(42)
- 手袋(41)
- 食品・飲料(32)
- ガレージ機器・整備設備(28)
- 安全靴・作業靴(27)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(23)
- 洗剤・除去剤(22)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(21)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(18)
- マスク(18)
- トラック純正部品(16)
- エンジン工具(15)
- 自動車補修のお困りごと解決 マスキングテープ編(11)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(7)
- 完成車(7)
- トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(2)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(512)
- SMC(14,930)
- 大阪魂(8,347)
- エスコ(5,635)
- 三木プーリ(5,361)
- RS PRO(5,015)
- Panasonic(パナソニック)(3,363)
- TRUSCO(1,734)
- コノエ(1,519)
- コガネイ(1,062)
- KANA(片山チエン)(1,002)
- cotta(970)
- アーテック[学校教材・教育玩具](914)
- アズワン(903)
- メディアカバーマーケット(883)
- ノーブランド(856)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(844)
- NTN(エヌティーエヌ)(690)
- イマオコーポレーション(671)
- NSK(日本精工)(636)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品レビュー
価格
価格で絞り込む
「30mm」の検索結果

カラーマグネット 30mm 6個入り
(20件のレビュー)¥149税込¥1641パック(6個)当日出荷事務所や工場、学校やご家庭でのメモ止めに便利です。色を使い分けてのマーキング表示にも利用できます。用途ホワイトボード、スチール掲示版、スチールキャビネットなどに。保持枚数約5枚寸法(mm)Φ30×10直径(Φmm)30材質(本体)PP磁束密度表面/850gs
A4ファイル30 ダブロック30mm
マルマン(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷材質PPくるみ表紙サイズA4タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦315×横265収納枚数A4用紙250枚背幅(mm)44穴数30リング穴径(Φmm)(リング)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
マーキング 目印テープ ピンク 30mm×50m
KENOH(3件のレビュー)¥479税込¥5271個当日出荷目印用マーキングテープ。工事現場、測量作業、樹木の間伐・剪定、倉庫整理、登山など様々なシーンで目印としていろいろ使えて便利です。視認性が高くハッキリ目立つ「ピンク色」。指でちぎって使用可能!仕事の際、手間を取らずにすぐ使用できます。※粘着性はありません。幅30mm×長さ50m×厚み0.09mm。材質:PVC色ピンク材質PVC全長(mm)80質量(g)165テープ長さ(m)50
B5ファイル26 ダブロック30mm
マルマン(4件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081冊当日出荷材質PPくるみ表紙サイズB5タイプタテ型エコマーク認定認定本体寸法(mm)縦275×横226収納枚数約250枚背幅(mm)44穴数26リング内径(Φmm)30グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 013
ガラス管ヒューズ 30mm
STANLEY(スタンレー電気)(11件のレビュー)¥599税込¥6591パック(10個)当日出荷12V・24Vの自動車専用ヒューズです。過電流時にその熱で金属を溶断し回路を保護します。ヒューズは必ず指定の容量を確認し使用してください。全長(mm)30
250V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥565~税込¥622~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)250全長(mm)30種類ガラス管ヒューズ外径(Φmm)6.4使用温度(℃)-20~80温度上昇115%、100℃以下サイズ(mm)Φ6.4×30保管温度(℃)-30~40通電率130%特性B種(普通溶断型)溶断規格160%(60分以内)、200%(2分以内)使用湿度範囲(%RH)35~85
125V 管ヒューズ(Φ6.4×30mm)
エスコ(4件のレビュー)¥380~税込¥418~1セット(10本)当日出荷から翌日出荷電気的特性B種(普通溶断型)定格電圧(V)125種類ガラス管ヒューズサイズ(mm)Φ6.4×30
ケーブルプロテクター 30mmケーブル用
大研化成工業(4件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本(4m)ほか当日出荷から4日以内出荷衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります。 耐候性に優れ、屋外使用にも適しています。用途屋外作業現場での電線などの保護に。工場など屋内外の配線の保護に。
オフセットアダプター30mm
ANEX¥14,980税込¥16,4781個当日出荷大型ボルト、ハイトルク作業に対応した協力タイプ。狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mmです。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質炭素鋼、PP+TPE、合金鋼質量(g)753差込角(mm)H30最大トルク(N・m)500アズワン品番64-8407-42差込角凹(mm)6.35差込角凸(mm)H30
オフセットアダプター30mmソケットセット
ANEX(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781個当日出荷狭いところのボルト・ナット回しができるオフセットアダプター30mm、専用ソケットのセット品です。用途狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。セット内容オフセットアダプター30mm、専用ソケット(H24、H27、H30、H32、H36)、Cリング2個材質本体:炭素鋼、PP+TPE、合金鋼 専用ソケット:合金鋼質量(g)1380差込角(mm)H24、H27、H30、H32、H36アズワン品番64-8407-79差込角凹(mm)H6.35、角ドライブ9.52・12.7差込角凸(mm)H30
カードリング内径30mm
ミツヤ¥499税込¥5491個当日出荷寸法:内径30mm。材質:鋼線。包装:収納便利なPSケース(フック式)。入数:約20本。色:シルバー(ニッケルメッキ)入数20本繰り返し・詰め替え対応
長柄メジ刷毛30mm
マルエー・スワン(2件のレビュー)¥329税込¥3621本当日出荷通常の目地刷毛より柄が長いので使いやすいです。形状立型サイズ(号)10刷毛幅(mm)30毛丈(mm)35毛色白色玉厚(mm)5全長(mm)370種類刷毛材質(毛)山羊毛主な用途目地用
30mm 目地用刷毛
エスコ¥585税込¥6441個当日出荷エスコ品番EA109HN-46全長(mm)270種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)30材質(柄部)木材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用・高粘度用毛色白色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
インパクト用ソケット 30mm
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷外観品質と防錆力の向上を図った無電解メッキ仕様のインパクト用ソケットです。Oリング仮置き構造により、レンチにインパクト用ソケットを着脱する際にOリングを一旦溝に仮置くことで作業性を向上させています。無電解メッキのインパクト用ソケットです。適合【ピン】P4033S材質構造用鋼全長(mm)55差込角(mm)19コード105-9743アズワン品番64-4816-37適合OリングRAS322S
オフセットアダプター30mm用ソケット
ANEX¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷貫通ソケットで全ネジのナット回しもできます。用途オフセットアダプター30mm専用ソケットです。狭い所でのボルト・ナット回し、全ネジのナット回しに。材質合金鋼
30mm 水性用刷毛
エスコ¥610税込¥6711個翌日出荷エスコ品番EA109HH-1質量(g)約30種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)33柄長さ(mm)190材質(柄部)木材質(毛)PET(化学繊維)主な用途水性用毛色白色玉厚(mm)13刷毛幅(mm)30
セレクタ 30MM
IDEC(和泉電気)¥1,598~税込¥1,758~1台当日出荷から31日以内出荷保護構造IP65定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)50以下(初期値)耐振動(耐久)30Hz、片振幅1.5mm耐振動(誤動作)5~55Hz、片振幅0.5mm定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500、AC2000(パイロットライトAC、DC6、12、24)使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)50以上(開閉頻度1200回/時、使用率40%で開閉)耐衝撃(誤動作)(m/s2)100耐衝撃(耐久)(m/s2)1000
30mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥315税込¥3471個当日出荷エスコ品番EA109HA-33全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)26材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途油性用・ニス用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
30mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥260税込¥2861個当日出荷エスコ品番EA109HA-23全長(mm)195質量(g)12種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)21材質(柄部)木材質(毛)人毛主な用途油性用・ニス用毛色黒色玉厚(mm)4刷毛幅(mm)30
30mm 目地用刷毛
エスコ¥975税込¥1,0731個翌日出荷エスコ品番EA109HN-49全長(mm)280質量(g)17種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)35材質(柄部)木材質(毛)化学繊維毛主な用途水性用・目地用毛色白色玉厚(mm)5刷毛幅(mm)30
ウェーブソケット30mm
Pro-Auto¥799税込¥8791個翌々日出荷トラスコ品番773-9672材質クロームバナジューム鋼全長(mm)44質量(g)162穴角12角角ドライブ(mm[inch])12.7[1/2]ソケットサイズ(mm)30
30mm 打撃スパナ
エスコ¥1,830税込¥2,0131個当日出荷ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)17寸法(mm)30全長(mm)190質量(g)500
ヘキサゴンソケット 1 30mm
GEDORE¥8,998税込¥9,8981個当日出荷高い耐久性の特殊鋼を使用しています。防錆処理しています。差込角(mm)25.4対辺寸法(mm)30トラスコ品番855-4773材質特殊工具鋼全長(mm)75質量(g)770ビット全長(mm)292018年トラスコ掲載ページ4 0353
30mm シリンダー錠(30mm吊長)
エスコ¥1,420税込¥1,5621個翌日出荷鍵の種類が限定されていますので、複数使われる場合は同一キーが混ざることがあります。ロックキー式付属品鍵3本エスコ品番EA983TC-44材質真鍮幅(mm)30ツル径(Φmm)4.8クリアランス(縦×横)(mm)30.3×14.4
30mm ラック・ニス用刷毛
エスコ¥425税込¥4681個翌日出荷エスコ品番EA109HG-12全長(mm)215種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)34材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)14刷毛幅(mm)30
30mm 万能刷毛
エスコ¥595税込¥6551個翌日出荷エスコ品番EA109MA-21全長(mm)230種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)木材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)9刷毛幅(mm)30
30mm ペイント用刷毛
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷エスコ品番EA109L-4質量(g)38種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)45材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途塗装用毛色黒色玉厚(mm)22刷毛幅(mm)30
30mm 鉄骨・橋梁用刷毛
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA109LG-1全長(mm)235種類刷毛サイズ(号)10毛丈(mm)47材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途鉄骨用・橋梁用毛色白色玉厚(mm)22.5刷毛幅(mm)30
...