カテゴリ
- メカニカル部品(3)
絞り込み
ブランド
「30tac62」の検索結果

ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受 30TAC62SU
NSK(日本精工)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷・工作機械ボールねじサポート用スラストアンギュラ玉軸受。・精密ねじサポート用高精度スラストアンギュラ玉軸受は、従来のアンギュラ玉軸受の組合せ軸受、あるいはスラスト軸受を併用、配列した軸受構造に比べ、優れた特性を持っています。・ボール数を多くし、接触角を60°にしたことによりアキシアル剛性が大きく、円すいころ軸受や円筒ころ軸受に比べ起動トルクが小さいため、小さな駆動力で精度のよい回転が得られます。外径D(Φmm)62幅B(mm)15番号【NSK】30TAC62CSUHPN7C寸法r(mm)【最小】1寸法D1(mm)47寸法D2(mm)53.2内径d(Φmm)30寸法d1(mm)39.5寸法d2(mm)47許容回転数(min-1[r.p.m]) グリース潤滑4300許容回転数(min-1[r.p.m]) 油潤滑5600寸法r1(最小)(mm)0.6
単式スラストアンギュラ玉軸受
NSK(日本精工)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷から4日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0シールド形状両側接触シール形荷重方向スラスト外輪タイプフラット軌道輪形状アンギュラ玉軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ボールねじサポート用軸受
NSK(日本精工)(5件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷から翌々日出荷種別万能組合せ(単体)精度NES CLASSC 7C級(アキシアル振れP2相当)内部すきま予圧記号H(重予圧)