カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(13)
- 制御機器(9)
- 学童・教育用品(2)
- トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「30v 0.11a led」の検索結果
![LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850784-260213-02.jpg)
LED 豆電球
アーテック[学校教材・教育玩具]¥300税込¥3301個当日出荷材質:エポキシ樹脂,真鍮。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。材質エポキシ樹脂、真鍮寸法(mm)Φ11.5×27質量(g)2.8
AC/DC30V/E12 LED消火栓表示ランプ
エスコ(5件のレビュー)¥990税込¥1,0891個当日出荷消火栓の横に設置されている赤色灯の交換電球 LEDを使用している為、長寿命です。(約5万時間)エスコ品番EA758ZE-1電圧(V)AC/DC30兼用(24V対応)口金E12発光色赤LED5個電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
30V/0.11A/E12 パネル球(10個)
エスコ(1件のレビュー)¥1,650税込¥1,8151パック(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-24A寸法(mm)Φ13×33電圧(V)30消費電力(W)3口金E12電球形状パネル球
30V/0.11A/E10 パイロット球(10個)
エスコ(4件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351セット(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-34寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金E10![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)
LED電球
アーテック[学校教材・教育玩具](29件のレビュー)¥237税込¥2611個当日出荷豆電球ソケットで使用できる白色LEDです。色/白、定格電圧/3V。サイズ:Φ11.5×27mm用途理科の実験や科学工作のパーツ・部品として。自由研究やクラフト・ワークショップに。寸法(mm)Φ11.5×27色白定格電圧(V)3準拠理科小学校3年
30V/0.11A/9Sピン 小パネル球(10個)
エスコ(2件のレビュー)¥1,850税込¥2,0351袋(10個)当日出荷エスコ品番EA758ZA-49寸法(mm)Φ10×28電圧(V)30消費電力(W)3口金9Sピンベース電球形状小パネル球
LED電球 ナツメ球タイプ
ELPA(17件のレビュー)¥768~税込¥845~1個当日出荷から3日以内出荷光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。電圧(V)100電球形状ナツメ球寿命(設計)30000時間電球の種類LED
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色白ピーク波長(nm)X:0.31、Y:0.32寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)2070RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球の種類LED電球サイズ10mm電球ベースE10
LEDナツメ球電球色
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥499税込¥5491個当日出荷材質PC消費電力(W)0.5定格電圧(V)AC100口金E17本体質量(g)15全光束(Lm)25色温度(K)3寿命40000時間光源色電球色相当周波数(GHz)50/60
RS Pro LED表示ランプ 緑 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色緑ピーク波長(nm)525寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)1610RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
電球(白熱球)
(13件のレビュー)¥139税込¥1531個当日出荷Made in Japanの高品質商品です。 個包装されていますので、保管に便利です。用途表示灯の交換電球として消費電力(W)1定格電圧(V)30口金Ba9s販売区分業務用
RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:24 V ac/dc
RS PRO¥1,598税込¥1,7581個当日出荷仕様E10 AC/DC LEDインジケータ. 信頼のRSブランドによるシングルチップLEDインジケータは反射板を備え、最適な輝度を低消費電力で維持し、長期のサービス寿命を達成します。 このRSブランドLEDインジケータは、設置が簡単なねじによる取り付けで固定でき、E10取り付けアクセサリと完全な互換性があります。. リフレクタ付きシングルチップLED 12、24、28、48、60 V ac/dc及び130、230 V acタイプ 230 V acタイプは130 V dc電源でも使用可 色分けボディ. 特長と利点長さ(mm)25.25直径(Φmm)10定格電圧(V)24ac/dc発光色黄ピーク波長(nm)587寿命100000h定格電流(mA)17(dc)、9(ac)光度(mcd)630RoHS指令(10物質対応)対応チップタイプシングルチップ電球サイズ(mm)10電球ベースE10
パネル・シグナルランプ(ネジ式・サシ込式) 24V
KOITO(小糸製作所)(7件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1箱(10個)当日出荷用途パネル、メーターランプ色クリアタイプシングル球定格電圧(V)24





![LED 豆電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89850784-260213-02.jpg)





![LED電球 アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono18791377-260406-02.jpg)