曜日別特売

ベースライト埋込形WP形

ベースライト埋込形WP形 - 三菱電機ベースライト埋込形WP形 - 三菱電機
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格消費電力(W)
埋込穴(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79615001EL-LYWB41731 AHJ25G321.0 (200V時)190x1257
76,500
75,980
83,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
79615010EL-LYWB41731 AHJ37G330.0 (200V時)190x1257
82,000
81,980
90,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
79615019EL-LYWB41731.AHJ100V時:31(3700lm)、21(2500lm)、200V時:30(3700lm)、21(2500lm)190×1257
64,000
63,980
70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
79615028EL-LYWB41732 AHJ25G338.0 (200V時)300x1257
112,300
109,800
120,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79615037EL-LYWB41732 AHJ37G357.0 (200V時)300x1257
123,300
119,800
131,780(税込)
13日以内出荷
返品不可
79615046EL-LYWB41732.AHJ100V時:59(3700lm)、39(2500lm)、200V時:57(3700lm)、38(2500lm)300×1257
87,300
86,980
95,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする