カテゴリ
- 研磨材(6)
- 制御機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「30x540」の検索結果

レジンボンドクロスベルト 984F #36 30X540mm
3M¥38,980税込¥42,8781箱(100本)当日出荷一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。 重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します。 総研磨量が大きく長寿命です。トラスコ品番124-1976
研磨ベルト(アルミナ)
ギガ・セレクション¥4,298税込¥4,7281箱(20本)翌々日出荷から3日以内出荷研磨ベルトのスタンダード、幅広い粒度をラインアップ!用途アルミ合金、木材、鋼鉄、非鉄金属、鋳鉄など
830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)
エスコ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷安全フレームで荷崩れを防止します。エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。エスコ品番EA985R-6材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)16線径(Φmm)3最大積載量(kg)300金網ピッチ(mm)28×28mm折りたたみ時高さ(mm)150~200外寸法・高さ(mm)540外寸法・奥行(mm)800外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)400
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥4,698~税込¥5,168~1箱(20個)5日以内出荷から34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 500mA, 540mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021個8日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 500mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 540mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応