カテゴリ
- 研磨材(11)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「30x540」の検索結果

レジンボンドクロスベルト 984F #36 30X540mm
3M¥38,980税込¥42,8781箱(100本)当日出荷一粒一粒まで鋭くデザインされた精密成型砥粒を採用しています。 重研磨に適しており、高荷重で高い研磨力を発揮します。 総研磨量が大きく長寿命です。トラスコ品番124-1976
クロスベルト 957F
3M(スリーエム)¥33,980税込¥37,3781箱(100本)当日出荷から32日以内出荷セラミック砥粒が優れた研削力を発揮します 耐久性に優れ、信頼性の高い研磨ベルトです 低発熱で焼けを軽減し、ワークの品質を保ちます用途普通鋼、炭素鋼、ステンレスの研削に。溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
キュービトロンII クロスベルト 984F
3M(スリーエム)¥31,980~税込¥35,178~1箱(100本)5日以内出荷から45日以内出荷<重研削に適した高い研磨力>。3M独自の精密成型セラミック砥粒をふんだんに使用し、総研磨量が大きい。50+、120+のグレードが追加され、より使いやすく、そして万能。用途エンジニアード向け。高荷重の用途にも適合。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶基材YF wt. ポリエステル布砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
キュービトロンII クロスベルト 784F
3M(スリーエム)¥23,980~税込¥26,378~1箱(100本)5日以内出荷から45日以内出荷<研磨プロセスをもっと速く>。3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードが速く、幅広いグレード展開で使いやすい。検討するべき始めの研磨ベルト。用途手作業の研磨工程。酸化アルミニウム砥粒やアルミナジルコニア砥粒の研磨ベルトからのアップグレード。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色赤茶砥粒精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
トライザクトクロスベルト 237AA
3M(スリーエム)¥19,980税込¥21,9781箱(50本)32日以内出荷<深キズの無い均一な仕上がり(平面用)>。立体表面構造により、安定した研磨力が持続。適度な柔軟性と耐久性を備えた基材。用途平面の仕上げ研磨。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色茶基材X wt. コットン/ポリエステル混紡布砥粒精細な立体構造の砥面(酸化アルミニウム砥粒)工程乾式
キュービトロン3 クロスベルト 1184F
3M(スリーエム)¥47,980税込¥52,7781箱(100本)36日以内出荷<新たな時代の幕開け>。再設計された3M独自の精密成型セラミック砥粒を使用。研磨スピードと寿命をさらに改善。用途ロボットを用いた高荷重の研磨等の重研削用途に最適。仕様スプライス:突き合わせフィルム接合色紫基材YF wt. ポリエステル布砥粒最新の精密成形砥粒(セラミック)工程乾式・湿式
830x540mm/150kg 運搬車(フレーム付/スチール製)
エスコ¥29,980税込¥32,9781個当日出荷安全フレームで荷崩れを防止します。エスコ品番EA520BC-3車輪径(Φmm)100(ゴム車)荷台寸法(幅)(mm)480車輪自在×2、固定×2ハンドル高さ(mm)815フレーム高さ(mm)290フレーム(mm)830×540荷台寸法(奥行)(mm)740材質(荷台)スチール
500x 800x540mm/ 300kg メッシュパレット
エスコ¥21,600税込¥23,7601個翌日出荷4段の積み重ねができ、棚にも兼用できます。エスコ品番EA985R-6材質スチール(三価クロムメッキ)質量(kg)16線径(Φmm)3最大積載量(kg)300金網ピッチ(mm)28×28mm折りたたみ時高さ(mm)150~200外寸法・高さ(mm)540外寸法・奥行(mm)800外寸法・間口(mm)500有効内寸法・間口(mm)450有効内寸法・奥行(mm)750有効内寸法・高さ(mm)400
レジンクロスベルト
ヤナセ(柳瀬)¥4,698~税込¥5,168~1箱(20個)5日以内出荷から34日以内出荷研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500RoHS指令(10物質対応)対応
Wurth Elektronik リードインダクタ, 20 mH, 500mA, 540mΩ
WURTH ELEKTRONIK¥729税込¥8021個7日以内出荷仕様インダクタンス = 20 mH最大直流電流 = 500mA取り付けタイプ = ラジアル最大直流抵抗 = 540mΩ許容差 = ±30%長さ = 17.5mm奥行き = 13mm高さ = 22mm寸法 = 17.5 x 13 x 22mmリードピッチ = 7.7mmシリーズ = WE-CMB端子タイプ = スルーホール実装Wurth WE-CMB XS、M及びXLシリーズコモンモードチョーク. Wurth ElektronikのWE-CMBシリーズコモンモードチョークは、低周波数域でも非対称干渉抑制に優れたコンパクトなソリューションです。超小型で最大限の電流をもたらします。静電容量抑制コイル技術採用により高帯域スクリーニングを実現します。. 特長と利点:. 小型設計. 耐候性カテゴリ: 40/125/21. IEC 60938-2. 難燃性等級: UL49 V-0. 広い動作温度範囲: -40 → +125 ℃. 製品の用途:. WE-CMBコモンモードチョークは、モータにおけるコモンモードノイズや電波雑音の抑制に最適です。電源の入力 / 出力フィルタ、パワーエレクトロニクス、接地接続のない機器のフィルタなどでの使用に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応

















![スプルスまな板 カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74282496-211213-02.jpg)
![桧まな板(ハギ合せ) カンダ[厨房用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono74282636-211213-02.jpg)