カテゴリ
- 建築金物(5)
- 制御機器(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「31-10t(d2)」の検索結果

ロングアイ(ステンレス製)
エスコ¥2,160税込¥2,3761個翌日出荷取付ねじ無し仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:10、A:30、B1:120、B2:100、H:31、h:17、W:60、d:6.2、T:4●口幅:60mm●穴径:6.2mm●使用荷重:100kg
グレーチングクリップGCF型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥459税込¥5051個8日以内出荷ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。 ググレーチング固定用の部品として使用します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9626アズワン品番67-7181-38
グレーチングクリップGCG型 ピッチ31mm
水本機械製作所¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷六角穴付き止めネジで固定します。 コンクリート溝とグレーチングを止める事で、衝撃による跳ね上げ事故を防いだり、グレーチングの盗難を抑制します。仕様●L(mm):42●W(mm):25●d(mm):10●P(mm):31●H(mm):13.5●h(mm):20●W1(mm):7●W2(mm):6●T(mm):2●A(mm):39●B(mm):19●C(mm):10.5●D(mm):4.5●ねじ径:M-8●六角穴付き止めネジ固定●材質/仕上:ステンレス(SUS304)●原産国:台湾●コード番号:336-9564アズワン品番67-7181-39
ベンダマ 3/8
BIGM(丸山製作所)¥959税込¥1,0551セット(5個)8日以内出荷部品名称ベンダマ 3/8図解NoMS415R4CF-RV(10) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA513R2TS-K-1アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA613R2T-K ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSA413R3-M(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.31、MS515R4CS-1(10)アワジ ホースガイドクミタテ部品_No.5、MHU18D 本体部品_No.11、MHC11 本体部品_No.10、MSA413R2T-M ホースガイドクミタテ部品_No.17、MS413R2T-M-1 ホースガイドクミタテ部品_No.17、MSV415R2S(10) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS753DR6T-Y 整列巻組立2部品_No.37、MS613R4CF(11.5) ホースガイドクミタテ部品_No.6、MS615R4CF-RV(13) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MSA415R4C-125(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.5、MS413R4CF(8.5) ホースガイドクミタテ部品_No.6など