カテゴリ

  • メカニカル部品(1,031)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(849)
  • 自動車純正部品(616)
  • 空調・照明・電設資材(264)
  • 制御機器(240)
  • 機構部品(112)
  • 農業機械(81)
  • バイク純正部品(77)
  • 建材・エクステリア(66)
  • 配管・水廻り設備部材(50)
  • 自動車補修部品(46)
  • 事務用品(35)
  • トラック純正部品(35)
  • FA担当者のオススメ新商品(29)
  • はんだ関連・静電気対策用品(26)
  • パソコン/周辺機器(23)
  • 作業工具(23)
  • テープ(20)
  • 切削工具(19)
  • オフィス家具(17)
  • 測定用品(17)
  • トラック用品・パーツ(17)
  • 物流用品(15)
  • 医療(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(15)
  • ねじ・ボルト・釘(14)
  • 科学研究・開発用品(13)
  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 家電(13)
  • 店舗什器・備品(11)
  • 電気材料(11)
  • 建築金物(11)
  • 作業服(9)
  • バイク部品(8)
  • 保管用品(8)
  • バッテリー・電装(8)
  • 電動工具(8)
  • 溶接用品(7)
  • 介護用品(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 厨房用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • 安全標識(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • マスク(4)
  • 梱包用品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 縫製用品(3)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 塗料(2)
  • 安全用品(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 完成車(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「31-n」の検索結果

3,929件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 31-N 平和テクニカ

    切断砥石 31-N

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷
    比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
    用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N外径(mm)160内径(mm)25.4
  • イオナイザ (IZS31-N~) SMC

    イオナイザ (IZS31-N~)

    SMC
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P31-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORFKM-70P31-N

    NOK
    489税込538
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR4DP31N部品番号NOK:CO00030-U3JIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:4種D、NOK:F201内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.36バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-90P31-N

    NOK
    74税込81
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1BP31N部品番号NOK:CO00030-BJIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種B、NOK:A105内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
  • Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P31-N NOK

    Oリング Pシリーズ(固定用、運動用) ORNBR-70-1P31-N

    NOK
    65税込72
    1個
    4日以内出荷
    種別P形固定用・運動用型式旧型式:OR1AP31N部品番号NOK:CO00030-AJIS呼び旧JIS:P31太さW(mm)3.5±0.1材料記号JIS:1種A、NOK:A305内径do(Φmm)30.7内径許容差(mm)±0.30バリ寸法(mm)0.14以下
  • ANV16-I31-N73Z56 (C7 240H/32/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV16-I31-N73Z56 (C7 240H/32/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3570g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • レスト ヘッド (G31N) MAZDA(マツダ)

    レスト ヘッド (G31N)

    MAZDA(マツダ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
  • FLOOR MAT (S31N) MAZDA(マツダ)

    FLOOR MAT (S31N)

    MAZDA(マツダ)
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷
  • (D31N)ハーネス,フロント MAZDA(マツダ)

    (D31N)ハーネス,フロント

    MAZDA(マツダ)
    269,800税込296,780
    1個
    翌々日出荷
  • マットフロアー (G31N) MAZDA(マツダ)

    マットフロアー (G31N)

    MAZDA(マツダ)
    66,980税込73,678
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) シート バック (G31N) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) シート バック (G31N)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(R) シート バック (G31N) MAZDA(マツダ)

    トリム(R) シート バック (G31N)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • (G31N6)キャップ ドアトリム フロント MAZDA(マツダ)

    (G31N6)キャップ ドアトリム フロント

    MAZDA(マツダ)
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
  • トリム(L) リヤー シート バック (G31N) MAZDA(マツダ)

    トリム(L) リヤー シート バック (G31N)

    MAZDA(マツダ)
    33,980税込37,378
    1個
    翌々日出荷
  • RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベン

    RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】

    ベン
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4N4)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2N4)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1N4)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • C091 31N005 1002 AMPHENOL

    C091 31N005 1002

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】 ベン

    RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】

    ベン
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4N) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N4N)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(4) 1/2ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(-) Mpaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31N) SMC

    SQ1_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ1C31N)

    SMC
    8,398税込9,238
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)CE-対応品(Q) CE対応品ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(-) Mpa
  • SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N) SMC

    SQ2_3_VALVE - バルブ/プラグインタイプ(SQ2C31N)

    SMC
    8,898税込9,788
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    切換方式(C) 4位置デュアル3ポート (N.C./N.O.)定格電圧(V)(5) DC24Vシール方式(1) 弾性体シール使用流体空気手動操作方式(-) ノンロックプッシュ(要工具形)ポートプラグ取付ポート(-) なしマニホールドブロック(-) マニホールドブロックなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2N3)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3N3)

    SMC
    45,980税込50,578
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N3N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N3N4)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N3)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(3) bar
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2030-31N3N4)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2N5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N2N5)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2N4)

    SMC
    53,980税込59,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3N5)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(3) 3/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(5) kPaケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1N3) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1050-31N1N3)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(3) barケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N1N4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N1N4)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    9日以内出荷
    接続口径(1) 1/8ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(3) 0.5圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(N) ケーブルコネクタなし
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2N5) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2N5)

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    9日以内出荷
    圧力表示(5) kPa
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2BS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N2BS4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV2050-31N3L4)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2L4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV3050-31N2L4)

    SMC
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷
    接続口径(2) 1/4ねじの種類(N) NPTブラケット(-) ブラケットなし電源電圧(V)(0) DC24+10%/-10%入力信号(3) 電圧形DC0~10Vモニター出力(1) アナログ出力DC1~5V圧力レンジ(MPa)(5) 0.9圧力表示(4) psiケーブルコネクタ(L) ライトアングル型3m
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N2CL4)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
  • ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N1CS4) SMC

    ITV1000/2000/3000 - 電空レギュレータ(ITV1030-31N1CS4)

    SMC
    32,980税込36,278
    1個
    3日以内出荷
    圧力表示(4) psi
...