カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(248)
  • 制御機器(157)
  • メカニカル部品(123)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(110)
  • 機構部品(83)
  • 農業機械(81)
  • 建材・エクステリア(63)
  • 配管・水廻り設備部材(41)
  • 自動車補修部品(40)
  • 事務用品(33)
  • FA担当者のオススメ新商品(25)
  • 作業工具(19)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • トラック用品・パーツ(16)
  • テープ(15)
  • 切削工具(15)
  • ねじ・ボルト・釘(13)
  • 測定用品(12)
  • 物流用品(10)
  • 家電(10)
  • 店舗什器・備品(9)
  • バイク部品(8)
  • 作業服(8)
  • 溶接用品(7)
  • 電気材料(7)
  • バッテリー・電装(7)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 卓上消耗品(6)
  • フォークリフト・産機・建機用品(6)
  • 建築金物(5)
  • 電動工具(5)
  • 接着剤・補修材(4)
  • オフィス家具(4)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(4)
  • マスク(4)
  • 清掃用品(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 手袋(3)
  • 研磨材(3)
  • 縫製用品(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 梱包用品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自転車部品(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • カー用品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 学童・教育用品(1)

「31-n」の検索結果

1,231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 切断砥石 31-N 平和テクニカ

    切断砥石 31-N

    平和テクニカ
    17,980税込19,778
    1箱(25枚)
    当日出荷
    比較的守備範囲が広く、一般炭素鋼から焼入品に適しています。SS-31型/バーディ2型用には、31-Nがコストパフォーマンスに優れています。ファインカット31型用。
    用途合金工具鋼(SKS)、ダイス鋼(SKD)、バネ鋼(SUP)等の焼入品、耐熱・耐酸化鋼の切断に。厚さ(mm)0.7結合剤B結合度N外径(mm)160内径(mm)25.4
  • ANV16-I31-N73Z56 (C7 240H/32/1T/W11H) Acer(エイサー)

    ANV16-I31-N73Z56 (C7 240H/32/1T/W11H)

    Acer(エイサー)
    529,800税込582,780
    1台
    翌日出荷
    IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。2.1キーボード(Acer FineTip RGBバックライト付きキーボード(107キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3570g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
  • RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】 ベン

    RD31N-FL 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.05-0.35MPa】

    ベン
    63,980税込70,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654接続方式ねじ込み形使用流体水・温水流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • C091 31N005 1002 AMPHENOL

    C091 31N005 1002

    AMPHENOL
    1,698税込1,868
    1個
    7日以内出荷
    極数5RoHS指令(10物質対応)対応
  • RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】 ベン

    RD31N-FH 平静 新基準適合 減圧弁【ネジ込・0.3-0.7MPa】

    ベン
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷
    平静流赤水対策術:本体青銅+管端コアで赤水防止。 低騒音設計です。 FC製従来品と比べ約50%も小型・軽量化されています。 ダイヤフラムが破損しても水は外部に漏れません。 ストレーナを内蔵しています。(呼び径50以下40メッシュ相当)
    材質(要部)CAC406、(バネケース)ZDC材質(本体)CAC406種類1.0MPa以下用規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA E-654流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は5~40)取付姿勢水平・垂直(ストレーナキャップ上向き除く)適合流体水・温水(空気・不活性ガス)最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS Rc ねじ材質(ダイヤフラム)NBR材質(ディスク)NBR許容漏洩量なし(圧力計目視)
  • Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002 AMPHENOL

    Amphenol Dinソケット Socket 7極 パネルマウント C091-31N007-1002

    AMPHENOL
    1,998税込2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様コンタクト数 = 7オス・メス = メス取り付けタイプ = パネルマウント端子方法 = はんだボディ向き = ストレート定格電流 = 5A定格電圧 = 300 V ac/dcIP保護等級 = IP67シリーズ = C 091 D動作温度 Min = -40℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n ロジクール

    ロジクール 静音ワイヤレスマウス M331n

    ロジクール(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ロジクール独自の静音テクノロジー SilentTouchを採用し、従来の製品と比較してクリック音を90%※軽減しました。静音性にこだわりながら、快適な使用体験を実現し、自宅やオフィスなど様々な作業環境において集中力、効率性を高めたいユーザーのニーズに応えます。
    対応OSWindows(R) 10、11以降、macOS 11以降、ChromeOS、Linuxセンサータイプアドバンス オプティカル トラッキング接続方式無線機能チルト無し使用電池単三形乾電池x1解像度1000dpiホイール有り電池寿命18カ月ボタン数3インターフェイスUSBRoHS指令(10物質対応)対応ホイール数1無線通信方式アドバンス2.4GHzテクノロジー操作距離約10m
  • ゲージヘッド GT31 0.1N TESA[測定用品]

    ゲージヘッド GT31 0.1N

    TESA[測定用品]
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
  • シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2 三光化学工業

    シルキーマスク DF631N 排気弁付き 防じん区分:DS2

    三光化学工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(10枚)
    当日出荷
    使い捨て式の排気弁付タイプで、フィットテストに最適な全周接顔布仕様のDS2マスクです。 排気弁付きなので、弁無しタイプに比べ呼吸の排気しやすい商品です。 形状は、日本人の顔に合わせて設計し、フィット感に優れています。 鼻部の形状をすっきりさせたことにより、ゴーグルや保護メガネと併用できます。 マスクを外した時に、ひも痕が残りにくくかぶれにくい、より肌にやさしい幅広編みゴムのしめひもを採用しました。 しめひもには取替え式のように長さ調節ができるフック式の留具を採用。更にループ式にすることでマスクの付け外しが楽になりました。 金属部品を使用しない、ECO対応のマスクです。
    用途使い捨て式防じんマスクとして区分DS2質量(g)16タイプ排気弁付き吸気抵抗(Pa)35粒子捕集効率(%)99.2国家検定合格番号TM557使用限度時間(h)13時間吸気抵抗上昇値(Pa)149Pa排気抵抗(Pa)35ぬれ抵抗値(Pa)31二酸化炭素濃度上昇(%)0.6
  • ダブルクリップ コクヨ

    ダブルクリップ

    コクヨ(2件のレビュー)
    33税込36
    1個
    当日出荷
    ハンドルが折り返せるのでかさばりません。
    材質スチールブラック繰り返し・詰め替え対応
  • GボックスPP キングジム

    GボックスPP

    キングジム(11件のレビュー)
    498税込548
    1冊
    当日出荷
    長期使用に耐える丈夫なPP製 分類・整理に役立つ、差し替え式背見出し ボックスサプライズとの併用が可能
    材質再生PPサイズA4ヨコ高さ(mm)245奥行(mm)317グリーン購入法適合
  • ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム 3M(スリーエム)

    ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    329税込362
    1パック(20枚×6冊)ほか
    当日出荷
    透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。
    仕様通常粘着シリーズPost-itグリーン購入法適合
  • 小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用 Panasonic(パナソニック)

    小型漏電ブレーカ 電灯・分岐用

    Panasonic(パナソニック)(21件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1台
    当日出荷
    幅(mm)32質量(kg)0.09高さ(mm)70奥行(mm)56(レバー含む)端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子使用周囲温度(℃)-10~50締付トルク(N・m)1.6~2.0動作時間0.1秒以内フレーム(AF)30接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
  • Dリングファイル(S型) コクヨ

    Dリングファイル(S型)

    コクヨ(26件のレビュー)
    659税込725
    1冊ほか
    当日出荷
    ワンタッチで開閉できるユニバーサルデザイン金属とじ具を使用しています。 リングの右側が垂直なD型リング式とじ具なので、とじた書類の端面がきれいにそろいます。 とじ具がしっかりかみ合っているので、書類が抜け落ちる心配がありません。 棚からの取り出しが便利なフィンガーホール付き。
    用途書類が水平に開き、閲覧に適したD型リング式とじ具です。仕様紙押さえ具付き、替背紙式タイプタテ型穴数2穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール
  • ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N ミドリ安全

    ポリエステル手袋 (指先コート) SPU-131N

    ミドリ安全(4件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1袋(10双)
    当日出荷
    ゴム3層コートで、破れやすい指先の摩耗強度を1層コートの7倍以上にしました。
    用途電子部品、精密機器の組立、検査入数(双)10機能耐摩耗性コーティング指先材質(繊維部)ポリエステル材質(樹脂部)ポリウレタン
  • ダブルクリップ<SCEL-BO>個箱タイプ コクヨ

    ダブルクリップ<SCEL-BO>個箱タイプ

    コクヨ(3件のレビュー)
    239税込263
    1箱(10個)
    当日出荷
    紙箱に入った10個入り個箱タイプです。
    材質スチール
  • Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット) IDEC(和泉電気)

    Φ30 AVNシリーズ 押ボタンスイッチ(大形プッシュロックターンリセット)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~70(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:10、DC48V:5、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2
  • フラットファイル ノンステッチ 縦型(S) PLUS(プラス)[文具]

    フラットファイル ノンステッチ 縦型(S)

    PLUS(プラス)[文具](11件のレビュー)
    55税込61
    1冊ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイル。「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけ、簡単・分別廃棄!表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。丈夫で使いやすい、しかもエコ。強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。100%再生樹脂とじ具を使用。100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。ズレることなくしっかりファイル。とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。
    タイプ縦型種類フラットファイル収納枚数180背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80グリーン購入法適合
  • 金ケシ額縁 コクヨ

    金ケシ額縁

    コクヨ(2件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1枚
    当日出荷
    材質/再生スチロール。 表面仕上げ/金箔押し、クリアラッカー塗装 付属品/ひも・ひも止め金具・額吊り金具。
    付属品ひも・ひも止め金具・額吊り金具フレーム金箔押し、クリアラッカー塗装紙質再生材配合率/フレーム:R-PS75%グリーン購入法適合
  • カード立てメニュー型 再生PET コクヨ

    カード立てメニュー型 再生PET

    コクヨ(5件のレビュー)
    329税込362
    1個
    当日出荷
    両面表示タイプなので、一方に特選メニュー、他方にその写真をセットすれば、より効果的な表示が可能です。 喫茶店・レストラン・飲食店のメニューに便利です。高い位置での表示には縦使い、低い位置での表示の場合は横使いと二通りに使用できます。 。ショーウインドーやディスプレイでの価格表示に便利です。
    材質R-PETエコマーク認定認定厚さt(mm)1紙質再生材配合率/R-PET80%グリーン購入法適合エコマーク認定番号17 112 244
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(平形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    719税込791
    1台ほか
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタン形状:平形。動作方式:モーメンタリ。取付穴径:Φ25
    保護構造IP65保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)
  • Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ ASS形/矢形ハンドル セレクタスイッチ

    IDEC(和泉電気)(13件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    定格絶縁電圧(V)600定格通電電流(A)10
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    16税込18
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • ステープル針3号U針 コクヨ

    ステープル針3号U針

    コクヨ(2件のレビュー)
    569税込626
    1箱(2400本)
    当日出荷
    適合SL-M34、M36、M134、M136材質軟鋼線材幅(mm)11.5サイズ3号U針針長(mm)10
  • リングファイル〈ER〉(PP表紙) コクヨ

    リングファイル〈ER〉(PP表紙)

    コクヨ(5件のレビュー)
    659税込725
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    片手で簡単に開閉でき、手を挟んで痛い思いや怖い音のしない金属とじ具。キャビネットや引き出しから取り出しやすいフィンガーホール付き。表紙の裏に書類の一時保存に便利なポケット付き。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
    仕様丸型リング穴数2穴穴間隔(mm)80材質(表紙)R-PP材質(とじ具)スチール
  • Oリング・フッソ J I S OR型 NOK

    Oリング・フッソ J I S OR型

    NOK(2件のレビュー)
    48税込53
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    型式OR
  • 国産車用ブレーキパッド BOSCH(ボッシュ)

    国産車用ブレーキパッド

    BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(4枚)
    当日出荷から6日以内出荷
    高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(突形)

    IDEC(和泉電気)(5件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    端子カバー不要。
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状丸(突形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • アース端子 ホシモト

    アース端子

    ホシモト
    719税込791
    1個
    当日出荷
    1.ネジで固定するので、溶接は不要です。2.アース端子の増設や移設が容易になります。
    用途配電盤・分電盤・その他各種BOX材質表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般型クリーンウェア C1031 ミドリ安全

    一般型クリーンウェア C1031

    ミドリ安全
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷から4日以内出荷
    一般的なクリーンウエアです。
    用途作業者からの発塵とESD防止対策。仕様Fed.Std.209d クラス100対応/男女兼用規格帯電防止仕様:JIS T8118に準拠
  • A4リフィル(1ポケット) コクヨ

    A4リフィル(1ポケット)

    コクヨ(1件のレビュー)
    569税込626
    1パック(10枚)
    当日出荷
    多穴・丸穴
    材質再生材配合率/ポケット:R-PP70%/ポケット:R-PPサイズA4-Sエコマーク認定認定穴数2・4・30穴対応寸法(縦×横)(mm)300×230グリーン購入法適合ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)218×298エコマーク認定番号17 112 133
  • レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W) ノボル電機

    レイニーメガホン タフ Plus 耐水タイプ(6W)

    ノボル電機(3件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    保護等級IP66(耐塵・耐水)をクリア、 防水性能が大幅にアップした耐衝撃性が高いメガホンです。 3mから合板に製品を26方向から落下させる試験にクリア ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 約630g(乾電池を除く)と軽量 ストラップ部分に取り外しが可能なバックルを採用。
    全長(mm)約253質量(g)約630(乾電池除く)種類ハンドタイプ定格出力(W)6保護等級IP66(JIS C 0920に準拠)使用電池単三電池×6本口径(mm)約150×135ストラップ長(mm)約400(バックル部分で取り外し可能)
  • バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット Aratas(旧:omron)

    バラ線圧接コネクタ XG5 2列ソケット

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    バラ線結線のわずらわしさを解消。MILタイププラグにかん合する圧接ソケットコネクタ。2スロット圧接構造、インシュレーションバレルの採用により高信頼性、大電流(3A)バラ線圧接接続を実現。豊富なカバー類を使いわけることにより、省スペース配線あるいはバラ線を確実に保持することが可能。独自の簡易ロックレバーにより、オリジナルプラグおよびボックスプラグとロックが可能。UL規格を標準品にしています。
    耐電圧AC500V、1min(リーク電流1mA以下)材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+85(低温にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)挿抜耐久(回)50単体抜去力(N)0.29以上(□0.64mmテストゲージにて)
  • ファイバユニット E32シリーズ 反射形 omron(オムロン)

    ファイバユニット E32シリーズ 反射形

    omron(オムロン)(4件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1本ほか
    当日出荷から116日以内出荷
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(大形)

    IDEC(和泉電気)(9件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    種類非照光式規格UL508、CSA C22.2 No.14、EN60947-5-1、GB14048.5保護構造IP65ボタン形状キノコ(大形)端子形状ねじ端子保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V:2.2、DC220V:1.1、AC24V:10、AC50V:10、AC110V:10、AC220V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • 表面保護テープ 331 3M(スリーエム)

    表面保護テープ 331

    3M(スリーエム)
    999税込1,099
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    <特長>。必要に応じ容易に剥がすことのできる粘着剤を塗布した片面テープです。 ステンレスやアルミなどの金属板、化粧板、プラスチック成型品、さらにはカーペットなどの表面に貼り、製造加工工程で加工性を向上させ、キズなどの不良発生を防ぎ、作業をしやすくし、そして養生を省力化するなど、ものづくりの課題をさまざまな角度から解決します。
    用途<用途>。プリント基板の保護、ステンレス・アルミ板の加工、輸送時の保護、窓ガラスの養生用。厚さ(mm)0.1基材PVC粘着剤アクリル系
  • リングファイル コクヨ

    リングファイル

    コクヨ(1件のレビュー)
    939税込1,033
    1冊
    当日出荷から3日以内出荷
    ワンタッチで開くユニバーサルデザインとじ具を採用。書類を保護するためのプロテクター付き。閲覧に適したリング式とじ具で書類の中途抜差しも簡単。 この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます
    付属品カラー仕切りカード(5山)×1組仕様丸型リング・替背紙式タイプタテ型種類2穴Oリングファイルエコマーク認定認定背幅(mm)45穴数2リング内径(Φmm)30穴間隔(mm)80芯材古紙パルプ配合率100%材質(表紙)PPフィルム貼り収納枚数(枚)220背ラベル色エコマーク認定番号17 112 151
  • Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形) IDEC(和泉電気)

    Φ25 TWSシリーズ 押ボタンスイッチ(プッシュロックターンリセット形)

    IDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    ボタンを押すとその状態でロックされ、ボタンを右に回すとリセットできます。
    種類非照光式規格UL規格(ファイルNo.E68961)、CSA規格(ファイルNo.LR21451)、EN規格(EN60947-1-1991、EN60947-5-1-1991保護構造IP65ボタン形状キノコ端子形状ねじ端子動作方式プッシュロック/ターンリセット保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)本体形状一体形使用周囲温度(℃)-25~50(ただし、氷結しないこと)取付穴径(Φmm)25使用周囲湿度45~85%RH(ただし、結露しないこと)定格使用電流(A)抵抗負荷:DC24V:8、DC48V:4、DC110V/125V:2.2、AC24V:10、AC50V:10、AC110V/125V:10、AC220V/250V:6、AC440V:2材質(リング)金属製(クロームメッキ)
  • CHINO EH,KH,シリーズ記録紙 CHINO(チノー)

    CHINO EH,KH,シリーズ記録紙

    CHINO(チノー)
    15,980税込17,578
    1ケース(3冊×5箱)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途EH,KH,シリーズ記録紙寸法有効記録幅:180mm、全幅:200mm、全長:20m、時間目盛:25mm全幅(mm)200全長(m)20目盛(mm)(時間)25有効記録幅(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
  • 仏金封 黒白耳銀7本 御霊前 マルアイ

    仏金封 黒白耳銀7本 御霊前

    マルアイ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    弔事全般の金包みとして主に通夜・告別式の際に最適な金封です。蓮葉のないタイプは宗教問わずご利用いただけます。「御霊前」が墨色で印刷されています。仏式では49日を境に霊が仏になるとされており、一般的に49日から「御佛前」を使用します。
    付属品中袋付(住所欄入) 蓮葉なし
...