カテゴリ

  • トラック純正部品(2)
  • 制御機器(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 医療(1)
  • 自動車純正部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)

「311-184」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
QIケーブル3S-3S 共立電子産業QIケーブル3S-3S共立電子産業(1件のレビュー)
98税込108
1本
当日出荷
ブレッドボード、評価ボード、モジュールなどの入出力配線に便利な多用途ケーブル。
【配線】茶/赤/橙ピッチ(mm)2.54ケーブルUL1007AWG26ケーブル長(mm)300ケーブル種類3S(ソケット)-3S(ソケット)
(MR31)サッシュ,フロント ドア ウインドウ,リヤ ロワー LH ミツビシ(MR31)サッシュ,フロント ドア ウインドウ,リヤ ロワー LHミツビシ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
SKINTOP BS-M LAPPSKINTOP BS-MLAPP
869税込956
1個ほか
5日以内出荷から123日以内出荷
屈曲保護付きMネジケーブルグランド。通常の使用でケーブルが動く、またはケーブルの過度の屈曲忍耐しての保護が必要な電気機器、機械用。
用途以下の用途に最適です。手持ち機器・機械の可動部分・装置エンジニアリング・照明、音響機械・工業用ロボットRoHS指令(10物質対応)対応
レディスプルオーバー KZN311-18 KAZENレディスプルオーバー KZN311-18KAZEN
7,898税込8,688
1枚
6日以内出荷
裾にかけて広がるペプラムデザイン 上品で上質な風合いの素材デルタを使用し、シルエットの美しさを引き立てます
仕様右腰にループ付き、後ろ中心ファスナー、両脇スリット入りネイビー加工制菌加工素材デルタ、ポリエステル100%ポケット左胸に携帯・スマートフォン対応ポケット付き、両腰ポケット付き、両腰ポケットに内ポケット付き
(S1131)PLATE、FR END 日野自動車(S1131)PLATE、FR END日野自動車
28,058税込30,864
1個
7日以内出荷
COVER A,TOP ホンダCOVER A,TOPホンダ
12,980税込14,278
1個
18日以内出荷
ホンダ純正部品です。
電子トラップ フクハラ電子トラップフクハラ(1件のレビュー)
33,980税込37,378
1台
当日出荷
コンプレッサーの圧力開閉式、アンローダー式の区別なしに取り付け可能です。 22kW以下のコンプレッサー、ドライヤー等のドレン抜きに適しています。
接続口径入口R1/4、出口R1/4×8竹の子使用圧力(MPa)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)182×100×136ドレン排出量(cm3/回)415流体温度(℃)2~40(ドレンが凍結しないこと)ドレン方式(排出)圧力スイッチ式コンプレッサー始動時(3~8秒)、動作中は約15分ごと(3~8秒)適合コンプレッサ出力(kW)0.4~22質量(kg)1.75
ユニフロアテープ(白)50×20M ユニットユニフロアテープ(白)50×20Mユニット
3,190税込3,509特価
1巻
当日出荷
色の使い分けで様々な意味合いの区画表示ができます。オレフィン系フィルムを使用し、燃焼時に有毒な塩素ガスを発生しません。再剥離時に粘着剤が残りにくいです。
用途工場内の通路確保表示、危険箇所明示、置場スペースの区分けに。施設、店舗などの通路表示に。仕様(別作可否)不可、(筆記可否)不可トラスコ品番184-0311材質基材:オレフィン系フィルム幅(mm)50厚さ(mm)0.16質量(g)200長さ(m)20主な用途表示・安全使用条件切断にはカッターが必要使用場所屋内
アコースティックギター用ハードケース GATOR Caseアコースティックギター用ハードケースGATOR Case
21,980税込24,178
1台
9日以内出荷
大切な12弦ドレッドノートギターを衝撃から守る、堅牢なハードケース。Gator Cases GC-DREAD-12は、ドレッドノートタイプの12弦アコースティックギターのために設計されたデラックスモールドケースです。耐衝撃性に優れたABS樹脂を成形した外装は、外部からの衝撃から楽器をしっかりと保護。内部は楽器の形状にフィットするEPSフォームコアと、柔らかなプラッシュ裏地で、傷つきを防ぎ安全に保持します。蓋付のアクセサリー収納コンパートメントを備え、必要な小物をまとめて収納可能。高耐久性のアルミエッジングと、クロームメッキのロック可能なラッチ、強化されたキャリーハンドルにより、運搬時の安全性と安定性を提供します。12弦ギター特有の長めのヘッドストックも安全に収納できる設計です。・ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターに対応・耐衝撃性ABS樹脂による堅牢な外装・楽器にフィットするEPSフォームコアとプラッシュ裏地・蓋付アクセサリー収納コンパートメント内蔵・高耐久性アルミエッジング・クロームメッキのロック可能ラッチ・強化されたキャリーハンドル・製品名:Deluxe Molded Case for 12-String Dreadnought Guitars・型番:GC-DREAD-12・メーカー:Gator Cases・用途:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギターの収納・運搬 (ハードケース)・素材:耐衝撃性ABS樹脂 (外装), EPSフォーム + プラッシュ (内装)・対応楽器:ドレッドノートタイプ12弦アコースティックギター (最大全長: 1092 mm, ボディ長: 584 mm, ボディ下部幅: 406 mm, ボディ厚: 127 mm)・内寸:全長: 1092 mm (43.00 インチ), ボディ長: 584 mm (23.00 インチ), ボディ下部幅: 406 mm (16.00 インチ), ボディ中部幅: 311 mm (12.25 インチ), ボディ上部幅: 318 mm (12.50 インチ), ボディ厚: 127 mm (5.00 インチ)・外寸:1149 x 457 x 184 mm (45.25 x 18.00 x 7.25 インチ)・重量:5.0 kg (11.10 lbs)・カラー:ブラック・JANコード:0716408501918