スプラッシュブラシ
TANAX(タナックス) PITGEAR(ピットギア)
PITGEAR ブラシシリーズに新たに追加!
スプラッシュブラシ
【特徴】
・ホースを刺して簡単水洗車!水洗車と汚れ落としを同時に行えます!
・ダート走行や、雨天走行後に簡単に洗車を行えます。
--------------------
品番:PG-279
本体サイズ:315(H)×65(W)×100(D)mm
パッケージ:340(H)×85(W)×100(D)mm
本体重量:184g (パッケージ重量200g)
内容:本体×1
- 材質
- 毛:PP、柄:PP
- 危険物の類別
- 非危険物
- 構成部品
- 本体×1
- 内容量
- 1本
洗車道具 の新着商品
カテゴリ







![注文コード:83060690 スプラッシュブラシ - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83060690-260820-02.jpg)
![注文コード:83060690 スプラッシュブラシ - TANAX(タナックス)[バイク用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono83060690-260820-04.jpg)







![ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品] ホイールクリーニングブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05728882-261006-02.jpg)

![T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] T型通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376516-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376489-260828-02.jpg)
![洗車グローブ1枚 REX(レックス)[自動車用品] 洗車グローブ1枚 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376471-260828-02.jpg)
![洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品] 洗車スポンジ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198777-260828-02.jpg)
![洗車ミトン REX(レックス)[自動車用品] 洗車ミトン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376480-260828-02.jpg)
![通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03376532-260828-02.jpg)
![つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品] つや出しグローブ3個 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198820-260828-02.jpg)
![伸縮式通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品] 伸縮式通水ブラシ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03198829-260828-02.jpg)