カテゴリ

  • 物流用品(12)
  • 溶接用品(6)
  • 自動車純正部品(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 医療(1)
  • 切削工具(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 作業工具(1)

「315sa」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車(ウレタン(B入)車)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
3,098税込3,408
1個
当日出荷から9日以内出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
形状自在車S取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレスストッパー回転ストッパー付軸長L(mm)40キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車(ナイロン一体車輪)ストッパー付ハンマーキャスター(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
取付部分がネジ式になっておりますから各種機械製造工場等に多く使用されております。
ハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SA ハンマーキャスターハンマーキャスター ハンマーキャスター(オールステンレス) 320SA・315SA・313SAハンマーキャスター
2,598税込2,858
1個
当日出荷から9日以内出荷
・耐蝕性・耐水性に優れたねじ込みオールステンレスキャスターです。・旋回部にはステンレスボールが上下二段に組込まれており、荷重に対する抵抗力が大きく、旋回もスムーズです。・420SA/413SA-50mm~150mmのオールステンレスキャスターです。・ステンレス製・RoHS適合品<使用例>・食品工場・店舗及び事業所等の錆や腐蝕をきらう環境で使用される台車や機器等に最適です。
軸長L(mm)40
ステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付 ハンマーキャスターステンレスキャスター 315SA・自在車(ゴム一体車輪)ストッパー付ハンマーキャスター
2,698税込2,968
1個
当日出荷
オールステンレスですので耐蝕性・耐水性に抜群です!
ハンドル イマオコーポレーションハンドルイマオコーポレーション
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
種別ハンドル
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車75mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車75mmハンマーキャスター
3,198税込3,518
1個
当日出荷
材質(車輪)ゴム一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)26取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.425S-R75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)60車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
クイックチェンジピンセットESD SI-13 SIPELクイックチェンジピンセットESD SI-13SIPEL
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
先端の交換が可能。コンタミが出ない
種別クイックチェンジピンセットESD材質先端/ファイバー(CFRP)、グリップ/非磁性ステンレス(SA)耐熱温度(℃)240
SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車65mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車65mmハンマーキャスター
3,500税込3,850
1個
翌々日出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH65旋回半径(mm)71ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)89軸長L(mm)40偏芯E(mm)29ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)70車輪径D(Φmm)65キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車100mmハンマーキャスター
7,498税込8,248
1個
当日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)32取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU100旋回半径(mm)129ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)129取付高H(mm)138軸長L(mm)40偏芯E(mm)35ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)120車輪径D(Φmm)100キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車150mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴム車150mmハンマーキャスター
9,598税込10,558特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)40取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RU150旋回半径(mm)152ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)152取付高H(mm)196軸長L(mm)40偏芯E(mm)41ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)160車輪径D(Φmm)150キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
SAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車75mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付フェノール車75mmハンマーキャスター
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
材質(車輪)フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入形状自在車S車輪幅(mm)27取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.428S-PH75旋回半径(mm)68ストッパー回転ストッパー付取付高H(mm)97軸長L(mm)40偏芯E(mm)28ねじ寸法TM16×2.0許容荷重(daN)80車輪径D(Φmm)75キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
(72315)シール ホンダ(72315)シールホンダ
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
SAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車125mm ハンマーキャスターSAシリーズオールステンレス自在SP付ゴムB車125mmハンマーキャスター
12,980税込14,278
1個
翌々日出荷
材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪 ローラーベアリング入形状自在車S車輪幅(mm)38取付方式ネジ込み式金具仕上ステンレス車輪No.434S0S-RBU125旋回半径(mm)144ストッパー回転ストッパー付寸法V(mm)144取付高H(mm)173軸長L(mm)40偏芯E(mm)38ねじ寸法TM20×2.5許容荷重(daN)150車輪径D(Φmm)125キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪
(80315)ホース ホンダ(80315)ホースホンダ(1件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,180税込1,298
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)17
溶接用ノズル エスコ溶接用ノズルエスコ
1,920税込2,112
1個
翌日出荷
EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1用
ノズル口径(Φmm)18
ステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ウレタン(B入)車輪) 439S0S-UBハンマーキャスター(7件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
スリーブ入りです(65mm、75mmは除く)。
材質(車輪)ウレタン(ローラーベアリング入)適合品番320S、315S、320SR、320SA、315SA、320SK、315SK
ステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-N ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン車輪) 429S0S-Nハンマーキャスター(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
仕様スリーブ入材質(車輪)ナイロン一体車輪(樹脂ブッシュ入)適合品番320S,315S,320SR,320SA,315SA,320SK,315SK,313S,313SA,313SK
ステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRB ハンマーキャスターステンレス専用車輪(ナイロン(B入)車輪) 429S0S-NRBハンマーキャスター(1件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質(車輪)ナイロン一体車輪(ローラーベアリング入)RoHS指令(10物質対応)対応
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,450税込1,595
1箱(5個)
翌日出荷
溶接用チップ EA315SLシリーズ エスコ溶接用チップ EA315SLシリーズエスコ
1,450税込1,595
1箱(5個)
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-609●チップ径(mm):Φ0.9●入数:5個●ノンガス極細軟鋼・SUS用●EA315SA-1、SB-1、SC-2用アズワン品番65-9249-08
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-51●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):900●重量(g):3000●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-82
ノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズ エスコノンガス用軟鋼ワイヤー EA315SHシリーズエスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-05●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):150●重量(g):500●適応材料:軟鋼●溶接電流:30~180A●EA315SA-1、SB-1、SB-2、SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックス入りアズワン品番65-9248-79
PJ1・1/4"x15mm ザルボ(厚口) エスコPJ1・1/4"x15mm ザルボ(厚口)エスコ
2,720税込2,992
1個
翌日出荷
形状ザルボエスコ品番EA432SA-315
フランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品) エバオンフランジ形たわみ軸継手(鉄)(セット品)エバオン
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
種類フランジタイプ