カテゴリ

  • 保管用品(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • バイク部品(1)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 電気材料(1)
  • 安全標識(1)
  • 介護用品(1)

「319-092」の検索結果

13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 危険物標識 ユニット

    危険物標識

    ユニット(1件のレビュー)
    ¥3,898税込¥4,288
    1枚
    当日出荷
    危険物標識のマグネットタイプです。取付場所が鉄製であれば設置も簡単です
    用途危険物の保管場所への表示に最適です材質ゴムマグネット厚さ(mm)0.8縦(mm)600横(mm)300取付け方法マグネット固定
  • LEDテールランプ スモーク POSH Faith

    LEDテールランプ スモーク

    POSH Faith
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    3日以内出荷
  • (75431)リヤネーム プレート NO.1 トヨタ

    (75431)リヤネーム プレート NO.1

    トヨタ
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    3日以内出荷
  • ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    ケーブルマーカー 白地に黒 なし 1袋 250個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    ¥1,398税込¥1,538
    1袋(250個)
    7日以内出荷
    これらのマーカーは互いに接続された状態で販売されています。Helagrip PVCケーブルマーカー。山形カットのPVCケーブルマーカーです。装置用ワイヤ、ケーブル、及びパイプに簡単に貼り付けられます。 このマーカーは、特殊な工具を使用せずにさまざまなケーブルサイズに貼り付けられるように設計されています。 IEC684-3に準拠する柔軟なハイグレードPVCから製造されています。 パネル建築、公共交通機関、公益事業、電気通信、電気工事などに最適です。.。特長と利点 1つのサイズのマーカーをさまざまなケーブルに容易に貼付 マーカーは終端処理前に貼付 マーカーの相互ロックを確実にする山形カット 使用可能な文字は0-9、A-Z、及び標準電気記号 ラベルとマークワイヤで識別が簡単。用途 これらのケーブルマーカーは、次の用途に最適です。 パネル製造 公共交通機関 公共事業 電気通信 電気工事
    仕様●固定方法:スライドオン●レジェンド:5●最小ケーブル径:1mm●最大ケーブル径:3mm●色:白地に黒●長さ:3.5mm●入数:250●印刷可能:なし●材質:PVC●動作温度 Min:-65℃●動作温度 Max:+105℃●耐火性:自消性●シリーズ:Helagrip●使用温度範囲:-65 → +105℃●コード番号:909-2938アズワン品番65-7420-75
  • デスコ(フタ付) 蝶プラ工業

    デスコ(フタ付)

    蝶プラ工業(1件のレビュー)
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    当日出荷
    透明なので中身が何か分かります。 多種類のサイズがあり、用途に合わせて選べます。 フタ付です。
    用途細かい部品の監理・収納に。材質スチロール樹脂色透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • 持続性透明帯電防止ケース アズワン

    持続性透明帯電防止ケース

    アズワン
    ¥3,470税込¥3,817
    1個
    当日出荷
    帯電防止剤は練り込みタイプですので持続性に優れています。 フタ付き(EY12・ER4Tを除く)
    材質ABS樹脂抵抗値(Ω)表面固有:4×1011
  • 小物ケース(フタ付/スチロール製 エスコ

    小物ケース(フタ付/スチロール製

    エスコ
    ¥1,900税込¥2,090
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    フタ付 クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
  • 持続性透明帯電防止ケース エスコ

    持続性透明帯電防止ケース

    エスコ
    ¥3,650税込¥4,015
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • Lemo 丸形コネクタ 2Bシリーズ LEMO

    Lemo 丸形コネクタ 2Bシリーズ

    LEMO
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • UL棚セット 中日販売

    UL棚セット

    中日販売(1件のレビュー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1セット
    4日以内出荷
    UL等に適合の棚板セット。
    用途UL等に適合の棚板セット。色シルキー
  • リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 60 RP-select B 5μm HPLCカートリッジ 150839 1ST Merck(メルクミリポア)

    リクロカート (R) 250-4 リクロスフェア 60 RP-select B 5μm HPLCカートリッジ 150839 1ST

    Merck(メルクミリポア)
    ¥109,800税込¥120,780
    1個
    翌々日出荷
    種別1STアズワン品番61-0319-92
  • サンバイザー(R) (B319) MAZDA(マツダ)

    サンバイザー(R) (B319)

    MAZDA(マツダ)
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    3日以内出荷
  • コンビーン アクティブ レッグバッグ コロプラスト

    コンビーン アクティブ レッグバッグ

    コロプラスト
    ¥6,698税込¥7,368
    1箱(10枚)
    4日以内出荷
    コンビーン 外部蓄尿袋 毎日の生活をより活動的に、安心して過ごすための蓄尿袋 目立たず安心 コロプラストのコンビーン蓄尿袋は、皆様の毎日の生活をより活動的に、安心してお過ごしいただけるように開発されています。レッグバッグシリーズは、バンドや付属のベルトで脚に固定して使用できますので、体動を妨げず、転倒の危険なども防止できます。服の下で目立ちにくく、外出やスポーツなど日々の活動を安心して楽しめます。夜間には大容量バッグを使用することで長時間安眠できます。 逆流防止弁 採尿袋が動いても尿がストーマに逆流しません。
    仕様包装単位:10枚/箱材質ポリエチレン容量(mL)250アズワン品番65-0319-92チューブ長さ(mm)70