カテゴリ
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

BI-カップラーJCA ボディー(ソケット) 超高圧用(JCAシリーズ・ジャッキ用)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ワンタッチ式超高圧ジャッキ用カプラーです。用途油圧ジャッキ/油圧プレス/油圧パンチャー/パワーレンチ材質(本体)スチール質量(g)200使用温度範囲(℃)-30~100ソケットorプラグソケット最大流量(L/min)15(推奨)最高使用圧力(MPa)68.5寸法D(mm)32表面処理亜鉛メッキ/クロメート処理寸法C(mm)63寸法Y1(mm)24ねじサイズRc3/8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら