カテゴリ
- 農業機械(917)
- FA担当者のオススメ新商品(252)
- 油圧機器・油圧ホース(222)
- 制御機器(219)
- ねじ・ボルト・釘(154)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(128)
- メカニカル部品(112)
- 自動車補修部品(104)
- 機構部品(95)
- 切削工具(90)
- 測定用品(87)
- 作業工具(75)
- 空調・照明・電設資材(65)
- バイク部品(55)
- 縫製用品(45)
- パソコン/周辺機器(44)
- 作業服(42)
- 安全用品(38)
- 配管・水廻り設備部材(37)
- 建築金物(35)
- 電気材料(31)
- 研磨材(31)
- 船舶用品・漁業資材(30)
- 医療(28)
- 物流用品(27)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(26)
- オフィス家具(22)
- 電動工具(22)
- 印刷用紙/インク/印刷機(21)
- 学童・教育用品(21)
- 事務用品(18)
- 農業・園芸資材(17)
- 保管用品(15)
- テープ(14)
- 溶接用品(14)
- 自転車部品(14)
- 科学研究・開発用品(12)
- 建材・エクステリア(12)
- 安全保護具(12)
- 卓上消耗品(10)
- 手袋(10)
- 店舗什器・備品(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(8)
- 厨房用品(8)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(8)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
- バッテリー・電装(8)
- 家電(8)
- クリーンルーム用品(7)
- カー用品(7)
- 塗料(6)
- 清掃用品(6)
- 安全標識(6)
- 介護用品(6)
- フォークリフト・産機・建機用品(6)
- トラック用品・パーツ(6)
- 塗装・養生・内装用品(5)
- 整備工具・収納(5)
- 梱包用品(4)
- ヘルスケア(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 防犯用品(3)
- バイク純正部品(2)
- 測量用品(土木/建設)(2)
- 鈑金・塗装(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 農具(2)
- 日用品(1)
- 理美容(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 住設機器(1)
- 救急・衛生(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- マスク(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BIGM(丸山製作所)(862)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(204)
- 大阪魂(139)
- エスコ(71)
- 岩田製作所(63)
- ニッセイ(47)
- NAKANO(47)
- ニチコン(40)
- 長野計器(35)
- ホンダ(28)
- omron(オムロン)(25)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(24)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(24)
- ノーブランド(22)
- CKD(21)
- TRUSCO(21)
- Panasonic(パナソニック)(20)
- 三菱電機(20)
- スバル(20)
- ブランドをもっと見る
「31m」の検索結果

HB31M0FZRE
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro 両面フォームテープ, 幅:12mm, 長さ:31m
RS PRO¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から8日以内出荷仕様幅 = 12mm厚さ = 3.2mm長さ = 31mバックの材質 = PVCフォーム色 = 黒中密度PVCフォームシール両面粘着テープ. シーラントが適切な場所に維持されるよう強力な接着性を考慮して設計された黒色の両面粘着中密度フォームシール。. 騒音を効果的に減少、埃、水分、空気、日光を遮断 硬化を必要としない高粘着性タック 簡単に剥がせるポリライナーで、取り付け中の伸縮を防止し、即座に使用可能 風化、酸化、UVに非常に強いため、シール寿命が長い 振動減衰、HVACダクトシステム、ガラス用シールなどに最適
法面用簡易リフト MZ7T・ウィンチ(ワイヤー31M)
長谷川工業¥329,800税込¥362,7801個10日以内出荷万一ワイヤーが切れても安心な台車落下防止装置付。 法面に限らず、階段の設置も別仕様にて可能。用途仮設工事用
ブレードホース
(136件のレビュー)¥619税込¥6811本当日出荷耐圧性に優れ、柔軟性があります。用途工場設備配管・各種機械組込用ホース材質PVC色透明使用温度範囲(℃)0~50使用流体空気・水特性耐圧/柔軟性材質(補強材)ポリエステル糸
耐油燃料チューブ
(149件のレビュー)¥539税込¥5931本当日出荷耐油燃料性の高い透明チューブです。 透明ピンクのため流体をしっかり確認できます。用途ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水材質PVC色透明ピンク使用温度範囲(℃)-20~70常用圧力(MPa)0.1ホース長さ(m)1使用流体ガソリン、軽油、一般作動油(食品用途を除く)、灯油、水
2.0SQ太線延長コード(十字型)
タイカツ(54件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷電線にVCTF2.0mm2×2芯を採用しているので、合計最大1500Wまで使用可能です。コンセント個数3定格電流(A)15電線仕様-種別VCTF電線仕様-芯数2電線仕様-太さ(mm2)2
スターロープ
三ツ星ベルト(79件のレビュー)¥219税込¥2411本当日出荷から10日以内出荷耐摩耗性、耐油性に優れています。 熱溶着によりジョイントが簡単です。 高硬度で弾力性に富み、耐候性にも優れています。 食品衛生法合格タイプ丸ベルト材質(ベルト)ポリウレタン最大速度(m/sec)10以下![ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659705-170904-04.jpg)
ホッチキス針 3号
MAX(マックス)[事務用品・工具](16件のレビュー)¥149税込¥1641箱(1000本)当日出荷適合HD-35・35DF・3・3DE・3DFR・3DL・3LDⅢ・TG-H・TG-A(N)幅(mm)11.5サイズ3号針針長(mm)61連接着本数50RoHS指令(10物質対応)対応
ポストイット フィルムふせん ジョーブ 透明見出し 3M スリーエム
3M(スリーエム)(5件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381箱(20枚×60冊)当日出荷透明で、下の文字などを隠さずにマークできます 1枚ずつ連続して取り出せるポップアップ式です 薄くて使いやすいディスペンサーに6色のジョーブをセットしました。仕様通常粘着シリーズPost-itグリーン購入法適合
18-8 計量水マス(口付)
SUGICO(スギコ)(12件のレビュー)¥758税込¥8341個当日出荷耐食性に優れたオールステンレス製、計量カップです。用途原料の移動と計量材質ステンレス18-8(SUS304)目盛あり使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
ソフトテトブレSPカバー
弘進ゴム(2件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1本(31m)3日以内出荷軟質耐圧ホース(ソフトテトブレホース)に断熱材を被覆した、断熱性、保温性に優れたホースです。 ホース表面に水滴がつきにくく、結露による床面の濡れ、汚れを防ぎます。 ホースと断熱材が密着しているので、層間にも水滴が溜まりません。 柔軟性に富み、取り扱いが容易です。用途【冷却水給排水配管】印刷機、成形機等の冷却水配管用使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水色調黒RoHS指令(10物質対応)対応
プロレインスパイク M-31
丸五(11件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981足当日出荷仕様スパイクピン付形状ハイカット色グレータイプスパイクピン付種類作業靴長さ(cm)36.5(26cm)材質(アッパー)ゴム材質(ソール)ゴム標準質量(g/片足)780(26cm)足幅2E材質(先芯)なしRoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥3,980~税込¥4,378~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
ゴーグルM31C-VF
理研オプテック(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超硬防曇!曇りに強い!傷つきにくい!VFレンズシリーズ!。視野が広いワイドビュー設計のゴーグル、ワンタッチ着脱バンドで取り外しも簡単。感染症対策ゴーグル仕様曇り止めレンズ、メガネ併用、マスク併用形状ゴーグル型質量(g)92規格JIS規格品フレーム色クリア機能曇り止め加工材質(フレーム)PVCアイピースPC樹脂、両面曇り止めVFコート
ラボワイプ ミドルサイズ 毛羽立たないタイプ
(41件のレビュー)¥209~税込¥230~1箱(150枚)ほか当日出荷吸水性抜群!引張強度は国内メーカーに比べ3倍でやぶれにくい![縦方向時] 小さいケースで現場に置きやすく、紙塵も少ないローリントペーパーです。 毛羽立ちも少なく、強度もありアルコールでの拭き取り作業にも使用できます。用途pH計の電極や吸光光度計のセルの拭き取りに。 ピペットの先端や試験管、ビーカーなどの拭き取りに。 生産現場、検査室などに。材質パルプ色ホワイト1枚の寸法(mm)約200×約220寸法(1箱あたり)(幅W×高さH×奥行D)(mm)約230×約123×約40引張強度(N)(乾燥時)17.06/縦、2.93/横(湿潤時)6.12/縦、0.76/横吸水量6倍試験方法(引張強度)JIS S3104-1999 7.4、(吸水量)生理処理用品自主基準
ニューハイスーパーウレタンホース
弘進ゴム¥17,980~税込¥19,778~1本(31m)3日以内出荷特殊ウレタン樹脂使用により、柔らかくしなやか。ホースの巻き癖が付きにくく収納引き出しが簡単で作業効率が飛躍的に向上します。 ゴムホース・塩ビホースと比べ、超軽量で高所作業や長時間の使用に最適です。 -20℃でも柔軟性を失わず、寒冷地でも使用できます。 柔軟性に富み、ねじれ、折れの発生が少ないです。 ゴムホースと比較し、耐摩耗性が非常に優れています。用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備エアー配管用、各種エアーツール用(エアーガン、インパクトレンチ、釘打ち機、エアードライバードリルなど)使用圧力(MPa)0~1.5(23℃)使用温度範囲(℃)-20~60材質ポリウレタン、ポリエステル糸(補強糸)使用流体エアー色調スカイブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ソフトテトブレホース
弘進ゴム(3件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1本(1m)ほか3日以内出荷内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく、輸送の効率が上がります。 耐候性に優れ長持ちします。 透明性が良く流体の様子を透視できるので、保守管理が容易です。 メーター表示付きの為、配管時にホース長の計測が不要で作業効率が上がります。用途【汎用耐圧ホース】水、エアー、粉体、一部の薬品 工場設備配管・工場機械組込み用(工作機械、成形機等)使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用流体水、エアー、粉体、一部の薬品色調透明RoHS指令(10物質対応)対応
GSサクション耐油BS型
弘進ゴム¥52,980~税込¥58,278~1本(31m)3日以内出荷特殊耐油配合で油類の輸送に適しています。内外面ともに平滑で柔軟性にも優れています。用途軽油・重油・灯油などの油類の輸送用 デリバリー・サクション兼用色黒使用流体油(軽油、重油、灯油など)特性特殊耐油、内外面平滑性
GSパワーラインOM型
弘進ゴム¥45,980~税込¥50,578~1本(31m)3日以内出荷補強糸入りで耐圧性能に優れています。軟質部が透明で内部流体の確認ができます。外面凹凸(内面平滑)で柔軟性に優れています。用途デリバリー・サクション兼用。農・漁業用吸送水、土木用吸送水。使用圧力(MPa)-0.1~0.50(23℃)色オレンジ破裂圧力(MPa)1.5(23℃)使用流体水特性耐圧性、内面平滑、柔軟性
CR(クロロプレインラバー)スポンジ丸紐
ノーブランド(27件のレビュー)¥349~税込¥384~1本当日出荷から16日以内出荷隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。材質CR(クロロプレインラバー)色黒タイプ丸紐
エレハントホースE型
弘進ゴム¥28,980~税込¥31,878~1本(31m)3日以内出荷特殊制電配合により静電気帯電を防止します。(体積抵抗率2×109Ω・cm以下)静電気によるICなどの誤作動を防止します。軽量で曲げやすくフレキシブル性に優れています。 カットマーク付きです。用途樹脂ペレットの輸送や各種紛体、粒体の輸送用。木工機械、撚糸機械などの集塵用。制電性能が要求される空調配管用。色グレー使用流体空気、粉体、集塵特性制電
カーボン複合材荒加工用ルータ ミリ仕様 31M-CCR(ノンコーティング)
京セラ¥6,898~税込¥7,588~1本29日以内出荷刃数が少なく、深い刃により重切削のルータ加工でも詰まりを防止します。研削時にクリアランスを確保することで工具径とワークとの間の接触を最小限とし、摩擦を低減します。左側の刃がCFRP内の繊維を抑制し、過剰な繊維破損を防止します。難削で研磨性が高い繊維充填プラスチックのトリミングと倣い加工に優れています。用途CFRP、AFRP(カーボン繊維、アラミド繊維)、GFRP(グラスファイバー)、カーボン、グラファイト、プラスチック
Tタイプ ノブナット Φ31 M8
三星産業貿易¥219,800税込¥241,7801セット(800個)翌々日出荷フェノール樹脂で耐熱・耐薬に優れたノブです。用途医療用具・食品・産業等各種機械、家具などトラスコ品番811-0385材質(本体)フェノール種類三角形表面処理真鍮低カドミ取付部めねじ耐熱温度(℃)150ねじの呼びM8取付長(mm)10材質(取付部)真鍮
105℃品 電解コンデンサ
東信工業(17件のレビュー)¥829~税込¥912~1パック(20個)当日出荷から24日以内出荷寿命特性105℃、2000時間を保証した高安定化アルミ電解コンデンサ種類電解コンデンサ定格寿命(時間)2000容量許容差(%)±20動作温度範囲(℃)-40~+105
...



















![ホッチキス針 3号 MAX(マックス)[事務用品・工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono00659705-170904-04.jpg)