カテゴリ
- 農業機械(36)
- バイク純正部品(25)
- メカニカル部品(25)
- バイク部品(18)
- カー用品(9)
- 制御機器(8)
- 空調・照明・電設資材(7)
- オフィス家具(7)
- 作業工具(7)
- 自動車純正部品(6)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 事務用品(4)
- 電気材料(3)
- 安全保護具(3)
- 家電(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 保管用品(2)
- 店舗什器・備品(2)
- 接着剤・補修材(2)
- 機構部品(2)
- 切削工具(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 建築金物(1)
- 住設機器(1)
- 介護用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- 農業・園芸資材(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(29)
- YAMAHA(ヤマハ)(25)
- マキテック(19)
- ESTERA(9)
- マキシンコー(6)
- 東芝ライテック(5)
- オカムラ(岡村製作所)(5)
- MAD MAX(マッドマックス)(5)
- SMC(4)
- エスコ(4)
- ホンダ(4)
- KNIPEX(クニペックス)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- バンドー化学(3)
- MAZDA(マツダ)(3)
- AFAM(アファム)(3)
- U-CP(3)
- オーム電機(2)
- テージー(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「31sb」の検索結果

イレクター Φ28 プラスチックジョイント ブラック
矢崎化工(44件のレビュー)¥169税込¥1861袋(2個)当日出荷から5日以内出荷Φ28イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ28プラスチック製ジョイントです。用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
ジェルボールペン サラサドライ
ゼブラ(2件のレビュー)¥149税込¥1641本当日出荷から翌々日出荷紙に浸透しやすい新成分をインクに配合。すぐに紙に染み込むので、書いた直後に触れても汚れません。 乾燥時間はメーカー従来品に比べ約85%短縮しました。(0.5 ミリで普通紙に書いた場合) 低粘度のジェル状のインクにしたことで、よりさらさらとした軽い書き味の筆記感を実現しました。 色の濃い染料の色材を使い、筆記線がよりくっきり見えるようになりました。 大きく開きやすいバインダークリップを搭載し、ポケットやノートにはさんで携帯しやすくなっています。軸径(Φmm)10.9全長(mm)139.4質量(g)10.9シリーズサラサインク水性染料入数1本グリーン購入法適合商品タイプ本体
建築用シャープペンシル”Fine Dry” 用丸芯
ピカマーカー¥699税込¥7691パック(12本)当日出荷7070用の替芯です。削る必要無く常にシャープな芯先です。木材、紙、金属へのマーキングに向いています。芯径(mm)0.9繰り返し・詰め替え対応
充電クリップ(U-05タイプ)
ユーボン(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181袋(5個)当日出荷から3日以内出荷バッテリーターミナル等にクワエやすい設計です。 充電器、計測器、アース用等の使用に最適です。材質(カバー)塩化ビニール絶縁耐圧2000V 1分以上絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
穴用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,628特価1丁当日出荷から3日以内出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。鍛造により大変頑丈です。 強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し内側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
軸用スナップリングプライヤー 曲
KNIPEX(クニペックス)¥4,898税込¥5,3881丁当日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。強靭で精密な先端チップはリングが外れて飛ばないように少し外側に向いていますので、安心して作業できます。 材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。種類スナップリングプライヤ軸穴種別軸用材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼
軸用精密スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥6,298税込¥6,9281丁当日出荷から翌日出荷簡単に軸用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。スプリングはジョイント部に内蔵し保護されているので、作業の邪魔にならず、汚れたり失くしたりしません。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途軸用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)角度(°)先端曲がり:90仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
GN-24 ジャスタークローラー5.7
C’ultiva(カルティバ)¥809税込¥8901個7日以内出荷ネコリグやワッキーリグの使用を想定して、わずかなアクションでテール部が自発的にバイブレーションすることでしっかりと魚を誘う独自のストレートワームです。特殊な高比重マテリアルを採用して飛距離性能にも優れています。【推奨リグ】。中層ではネコリグやジグヘッドワッキーでテールアクションがバイトを誘発します。ボトムではテキサスリグやキャロライナリグでもヘッドアームやテールアクションが魚にアピールします。用途釣り・ルアータイプワーム号数31桜ブルー
穴用精密スナップリングプライヤー (曲)
KNIPEX(クニペックス)¥4,998税込¥5,4981丁当日出荷から翌日出荷簡単に穴用スナップリングの取り付け、取り外しができます。先端チップは強靭な特殊バネ鋼製。長時間使用における高負荷に耐え、ツール寿命は一般的なスナップリングプライヤーの10倍以上です。スクリュージョイントを採用しており、大変滑らかに可動します。鍛造により大変頑丈です。先端チップはリングとの接触面積が広いため、リングを歪めず確実に保持することができます。スリムなヘッド形状により、狭い場所での作業も可能です。90°ベントヘッド。高硬度ばね鋼製の先端部はポジティブ結合によって取り付け、圧着されているので、固くはまり込んだスナップリングを取り外す場合など、過度な負荷でも非常に安定しています。広い接触面と先端部のポジションにより、リングが飛び出し難くなっています。先端部には、刻み目のない高硬度ばね鋼製が使用されています。先端部は動的にも静的にも高い負荷に耐えます。開き制限ガードが付いているので、規格に合うだけでなく耐久性にも優れています。用途穴用材質プライヤーボディ:クロムバナジウム電気鋼 (油焼き入れ)仕上ハンドル:プラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)、ヘッドグレー防錆コート、差込先端部:ばね鋼線引き抜き加工
3/8スペシャルビットソケットセット
Pro-Auto¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷9個組スペシャル ビットソケットハンガー9.5(3/8)セット。穴付き(いじり止め穴付き)用途穴付きへクスローブ形状ボルト等の弛緩セット内容T10・15・20・25・27・30・40・45・50質量(g)400差込角(sq.)9.5
スティッキーマット
ブラストン¥2,398税込¥2,6381シート(30枚)翌日出荷汚れたフィルムをはがすだけで、いつでも清潔な環境にすることができます。裏面も高い粘着性で確実に固定します。連番タグ付でマットの残数確認が容易です。用途各種製造工場、特に半導体・電気電子機器製造工場や印刷工場。クリーンルームの入り口など。食品加工工場。材質フィルム:低密度ポリエチレン(LDPE)、粘着剤:水性アクリル乳酸長さ(mm)900幅(mm)600厚さ(mm)1.6タイプ弱粘着
真鍮製玉付ダブルフック ブラスヌーヴォーシリーズ PXB-BN05型
LAMP(スガツネ工業)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷から7日以内出荷先端に向けて広がりのある曲線的なデザイン。 重厚で上品な真鍮製。 クラシックでありながらモダンな空間にも調和します。
スタンドライト コード・フットスイッチ付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥33,980税込¥37,3781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド付属品コード・フットスイッチ消費電力(W)8.2定格電圧(V)100仕上ホワイトブロンズメッキLEDランプ別売光源寿命40000時間調光の可否Fit/Fit Plus無線調光対応
サイン灯(壁付用ロング片面)灯体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台4日以内出荷質量(kg)1色シルバー高さ(mm)60材質(本体)アルミ・メタリック仕上(シルバーメタリック)消費電力(W)7.2定格電圧(V)100ユニット種別LEDユニット付:ブロック70×2縦(mm)328横(mm)40エネルギー消費効率(Lm/W)75.6光源寿命40000時間光色ナチュラルホワイト 白色調光方式非調光タイプ調光の可否不可材質(パネル)別売
フレイム ステンローター Φ320 インナーBLK
MOTO MASTER(モト マスター)¥40,980税込¥45,0781個3日以内出荷から5日以内出荷モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。 見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。 特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。
プロテクター付アルミケース AWPシリーズ
タカチ電機工業¥9,998税込¥10,9981台6日以内出荷タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。使用温度範囲(℃)-40~105
スマートウォッチHSシリーズスクエア ブルー
アリアス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷フルタッチパネル操作で扱いやすい!スポーツタイプのスクエアディスプレイです。画面が明るく鮮明に見えます。寸法(mm)幅35×高さ40×厚さ9.4色ブルー機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ・電話通知、スポーツ対応、カメラ遠隔スイッチ防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
スマートウォッチHSシリーズスクエア ブラック
アリアス¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷フルタッチパネル操作で扱いやすい!スポーツタイプのスクエアディスプレイです。画面が明るく鮮明に見えます。寸法(mm)幅35×高さ40×厚さ9.4色ブラック機能心拍計、歩数計、カロリー計算、睡眠測定、メッセージ・電話通知、スポーツ対応、カメラ遠隔スイッチ防塵防水性能IP67RoHS指令(10物質対応)対応
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM131S)
SMC¥24,980~税込¥27,478~1個6日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
グラフィカルデジタルパネルメータ(ストレンゲージ)
渡辺電機工業¥76,980~税込¥84,678~1個6日以内出荷波形比較やマルチホールド機能を装備したストレンゲージ計測モデルです。 一定の周期(サイクル)で製造する大量生産を行う製造現場での、工程管理、品質管理、トレーサビリティなどに活躍します。仕様【ゼロ表示】リーディングゼロサプレス、【小数点】任意で設定可能、【測定カテゴリ】2質量(g)約350取付方式盤面取付入力種類電圧/電流保護構造IP66(前面)寸法(幅W×高さH)(mm)【パネル】52×96適合規格EN61326-1(EMS:工業設置/EMI:Class A)、※配線長 30m以下にて適用、EN61010-1、EN50581ケース色黒色 UL94V-0材質(ケース)ポリカーボネート表示部【1ch入力時】Ach入力の計測結果、【2ch入力時】Ach入力の計測結果・Bch入力の計測結果、演算結果のいずれかAch及びBch入力の測定結果・AchまたはBch入力の測定結果と演算結果外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×145×52センサ用電源DC12V 100mA / DC24V 50mA表示桁数5桁表示範囲-99999~99999高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)【端子間】100以上(DC500V)測定チャンネル1chまたは2chディスプレイ2.4インチ TFT液晶ディスプレイ外部制御機能あり使用温湿度範囲-5~50℃/35~85%RH(非結露)保管温湿度範囲-10~70℃/60%RH以下汚染度(使用環境)2オーバーレンジ表示入力範囲及び表示範囲を超えた場合、OVERまたは-OVER表示RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)【交流電源:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC3000、【直流電流:電源端子-入力/外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【交流・直流電源共通:入力端子-外部制御/比較出力/各種出力端子間】AC1500、【ケ-ス-各端子間】AC3000CE-対応品対応第1入力信号ストレンゲージ入力
SB 玉ねぎFP-31S
エフピコチューパ(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381パック(100枚)当日出荷質量(g)2.7厚さ#25外寸(mm)200×300寸法(幅W×長さL)(mm)200×300穴の有無有
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM131S
SMC¥23,980~税込¥26,378~1個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.3![LS-270 ロビーチェア 3人用 背付 プラス[家具]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58727007-190509-02.jpg)
LS-270 ロビーチェア 3人用 背付
プラス[家具]¥94,980税込¥104,4781脚16日以内出荷材質背・座:布張り/ビニルレザー張り(耐アルコール・耐次亜塩素酸・防汚)幅(mm)1570高さ(mm)785奥行(mm)610キャスターなし背もたれあり肘掛なし人数3人用設置場所屋外使用不可座高(mm)445材質(脚)スチールパイプ、樹脂焼付塗装グリーン購入法適合材質(クッション)ウレタンフォームサービス分類組立・設置・取付
スイッチボックス GBOXシリーズ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥27,980~税込¥30,778~1個12日以内出荷機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ。豊富なラインアップ。・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性。・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40。機能美。・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性。・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。取付【オプション】なしケーブル長(m)5刻印なしケーブル右出し















![番号札 番号入 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07579705-220302-02.jpg)






















![LS-270 ロビーチェア 3人用 背付 プラス[家具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono58727007-190509-02.jpg)