カテゴリ

  • 自動車純正部品(29)
  • 制御機器(8)
  • 保管用品(3)
  • 物流用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • マスク(3)
  • バイク純正部品(2)
  • 機構部品(2)
  • 防犯用品(2)
  • 切削工具(2)
  • 作業工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 日用品(1)
  • 測定用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「31tm」の検索結果

関連キーワード
74件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サカエオリジナルコンテナー 透明タイプ サカエサカエオリジナルコンテナー 透明タイプサカエ(10件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から5日以内出荷
中身が一目で確認できる透明タイプなので、フタを開けずに中身の確認する手間が省けます。サカエオリジナル透明コンテナシリーズは積み重ねが可能なので物置、倉庫などでの多数のコンテナ保管も可能です。オールプラスチック製なので錆びません。
フタなしコンテナ種類ベタ目
Hirose TM31P-TM-88P(62) コネクタシール HIROSE(ヒロセ電機)Hirose TM31P-TM-88P(62) コネクタシールHIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1袋(5個)
5日以内出荷
仕様Cat.6A規格準拠 ISO/IEC 11801 GHMT承認. ヒロセ電機 TM31Pシリーズ Cat6a RJ45 モジュラープラグ. TM31Pシリーズ Cat6a RJ45ジュラープラグコネクタは、高速LANに対応しており、10Gイーサネット用途に適しています。このRJ45プラグコネクタは、金属シールドを備えEMIから360 °の保護します。このシールドを嵌合すると、コネクタのシールドが確実に接続され、一連の回路が形成されます。コネクタの柔軟なケーシングは、リリースタブの上まで延びていて、タブの破種類Guide PlateシリーズTM-PインターフェースRJ45RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品TM31P Modular Plug Connectors
ヒロセ電機 TM31P-TM-88P(02) コネクタシール RJ45 黄 HIROSE(ヒロセ電機)ヒロセ電機 TM31P-TM-88P(02) コネクタシール RJ45 黄HIROSE(ヒロセ電機)
259税込285
1袋(5個)
翌々日出荷
仕様タイプ = モジュラプラグコネクタタイプ = RJ45コンタクト数 = 8シリーズ = TM-P素材 = PC色 = 黄Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple toolRoHS指令(10物質対応)対応
透明プラスチック製ピンセット TRUSCO透明プラスチック製ピンセットTRUSCO
479税込527
1本
当日出荷
非磁性、絶縁性に優れています。先端が面接触で細かなパーツを保持します。対象物を傷つけにくく、耐久性に優れています。
用途半導体関連・電子部品の基板のピックアップに最適。全長(mm)120材質ポリカーボネート幅(mm)9耐熱温度(℃)120℃2018年トラスコ掲載ページ3 0606
小型切替バルブ(手動式) TRUSCO小型切替バルブ(手動式)TRUSCO
3,898税込4,288
1個
当日出荷
エアシリンダーなどに供給する空気の流れ方向を切り替えるコンパクトな切替弁です。パネル取付可能です。無給油で使用可能です。トグル位置は保持型です。コンパクトの3方向切替バルブです。
用途エアシリンダー駆動用の切替バルブに。トラスコ品番160-7743幅(mm)14接続口径M5、EX:M5切換方式トグル高さ(mm)45質量(g)30奥行(mm)16.2ポート数3使用圧力範囲(MPa)0.9有効断面積(mm2)1.8使用圧力(MPa)0~0.9ねじの種類M使用流体空気流体温度(℃)5~60
サカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプ サカエサカエオリジナルコンテナー用フタ 透明タイプサカエ
999税込1,099
1個
5日以内出荷
中身が一目で確認できる透明タイプ
外寸法・幅(mm)484外寸法・高さ(mm)36外寸法・奥行(mm)365
(38231)ヒユーズ,マルチブロツク ホンダ(38231)ヒユーズ,マルチブロツクホンダ
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
(72731)サツシユ,R.リヤードアークオーター ホンダ(72731)サツシユ,R.リヤードアークオーターホンダ
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(90111)サッシュ,R.フロントドアーセンターロアー ホンダ(90111)サッシュ,R.フロントドアーセンターロアーホンダ
1,498税込1,648
1個
4日以内出荷
(83432)ガーニッシュASSY.R.リヤーピラー ホンダ(83432)ガーニッシュASSY.R.リヤーピラーホンダ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
(38187)カバー,リヤーシートクッショントリム ホンダ(38187)カバー,リヤーシートクッショントリムホンダ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
(32621)カバー,リヤーシートクッショントリム ホンダ(32621)カバー,リヤーシートクッショントリムホンダ
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
(94201)TRIM COVER R,FR CUSH ホンダ(94201)TRIM COVER R,FR CUSHホンダ
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
(81531)シートカバー ホンダ(81531)シートカバーホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(71502)カバー,L.フロントシートクッショントリム ホンダ(71502)カバー,L.フロントシートクッショントリムホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(04631)パネル,R.サイドシル ホンダ(04631)パネル,R.サイドシルホンダ
25,980税込28,578
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
(73124)TRIM COVER L,FR CUSH ホンダ(73124)TRIM COVER L,FR CUSHホンダ
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
(90327)カバー,R.フロントシートクッショントリム ホンダ(90327)カバー,R.フロントシートクッショントリムホンダ
53,980税込59,378
1個
3日以内出荷
(46545)フロアー,フロントミドル ホンダ(46545)フロアー,フロントミドルホンダ
13,980税込15,378
1個
4日以内出荷
(32600)パネル,R.サイドシル ホンダ(32600)パネル,R.サイドシルホンダ
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラ Dahua(ダーファ・テクノロジー)2メガピクセル アイボール型 マイク内蔵 固定焦点 アナログカメラDahua(ダーファ・テクノロジー)(1件のレビュー)
8,798税込9,678
1台
翌々日出荷から4日以内出荷
形状アイボール型電源DC12 Vレンズ固定焦点制御IRオン/オフ:オート/マニュアル保護等級IP67有効画素数1920(H)×1080(V)、2MP焦点距離(mm)2.8S/N比65dB以上動作温度(℃)-40~60動作湿度(%)95未満保管温度(℃)-40~+60使用場所屋内外シャッタースピード1/30秒~1/100,000秒走査方式プログレッシブ
IC DRIVER 4/0 16SOIC Texas InstrumentsIC DRIVER 4/0 16SOICTexas Instruments
419税込461
1個
13日以内出荷
IC DRIVER 4/0 16SOIC
仕様●タイプ:ドライバ●プロトコル:LVDS●ドライバ/レシーバ数:4/0●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:-40℃~85℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.154インチ、3.90mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SOICアズワン品番67-0405-87
スイッチボックス GBOXシリーズ NBK(鍋屋バイテック会社)スイッチボックス GBOXシリーズNBK(鍋屋バイテック会社)
27,980税込30,778
1個
11日以内出荷
機能美と耐久性の融合。NBKが提案するスイッチボックスの新しいカタチ豊富なラインアップ・スイッチ、刻印、本体の取りつけ方など複数のバリエーションをご用意。高耐久性・スイッチはすべて金属製。・IP65の防塵・防水性能を実現しています。※キースイッチ・セレクタスイッチの場合はIP40機能美・黒アルマイト仕上げを基調とし、使用者の利便性を重視したデザインです。・持ちやすさを追求し、細部のアールやテーパーにもこだわりました。高視認性・表示灯ありの本体に組み込まれたLEDライトは、最大7色に発光。・全周囲からの視認性が高く、遠くからでも一目で状態を確認できます。
取付【オプション】なしケーブル長(m)5刻印なしケーブル右出し
SP.TA&TM METER AS   37200MERE31 ホンダSP.TA&TM METER AS 37200MERE31ホンダ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
SP.TA&TM METER AS   37200MERD31 ホンダSP.TA&TM METER AS 37200MERD31ホンダ
85,980税込94,578
1個
3日以内出荷
スチールパイプ 光スチールパイプ(37件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から10日以内出荷
ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げの丸パイプです
材質スチール仕上ユニクロ
防塵ゴム(角型) 栃木屋防塵ゴム(角型)栃木屋(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(1m)
当日出荷から13日以内出荷
防塵用のスポンジゴムです。 材質はクロロプレンとシリコン、形状は各3種類それぞれ寸法豊富にございます。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器等RoHS指令(10物質対応)対応種類ゴム足
精密ハサミ ミネシマ精密ハサミミネシマ(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
優れた切れ味とスリムな刃先で、細かな切り抜き作業に適しています デカールシールの切り抜き、布、紙のカットに最適です。 このハサミはとてもスムーズで、非常にシャープな切れ味を特徴にしています。
ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅) カシオ計算機ER・CE・TKシリーズ対応 ロールペーパー(普通紙・45ミリ幅)カシオ計算機(2件のレビュー)
689税込758
1箱(5巻)ほか
当日出荷
幅(mm)45種別普通紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.065適合機種CE-2200/2600-5/2600-5S/2600-5M/2600-10S/2600-15S/2600-15M、CE-2000/2500-5/2500-5S/2500-5M/2500-10S/2500-15S/2500-15M/3410/3700-15/3700-20/3700-30/3820/3830/4200-15/4700-30/4300/4800、TK-1400/2400/1300/2200/2300/3500T、TM-66、PX-1000、TB-1000、CE-2102T/2104T/2104TS、CE-2300-5/2300-5S/2300-5M/3000-10M/3000-15M/3105T/3110T/3310/3515T/3520T/3530T/4112AB、TK-700/710、CE-4200/4515T/4520T/4530T、TK-2100T/3000T、2504ER/2508ER/3404ER/3408ER/4420ER/4430ER、SR-6-30P、4100SRT、TK-4000T31、TM-55/56芯径(mm)12
ヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB Type-C接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラック エレコムヘッドホン ヘッドセット マイク付き 有線 USB Type-C接続 ネックバンドタイプ 耳を塞がない ミュートスイッチ付き 単一指向性 テレワーク WEB会議 オンライン授業 ブラックエレコム(1件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
骨伝導タイプの有線ヘッドセットです。耳に入れることによる蒸れや疲労から耳を開放し、負担を抑えて快適に装着できるオープンイヤータイプです。 骨伝導タイプは、空気の振動により音を伝えるのではなく、骨の振動により音を伝えることができます。 耳を塞がないから、周囲の環境音も同時に聞くことができます。 購入後、パソコンやタブレットに挿してすぐ使える有線タイプ(USB Type-C(TM)コネクター)です。ペアリングや事前の充電は不要。Web会議中に接続が切れる心配もいりません。 重さ約31g(ケーブル含まず)と軽量で、耳元はもちろん、頭や首が痛くなりにくい仕様です。 マイクの位置調整がしやすいフレキシブルマイクアームを採用し、声を漏らさず拾って快適なボイスチャットを実現します。 採用マイクは、洗濯機や掃除機、キーボードの打鍵音などの軽度な生活音を軽減するレベル2相当の製品です。 メーカーの測定環境にて確認したものであり、ご利用の環境により異なります。 マイクミュートと音量調整を手元で操作できる便利なインラインコントローラーを採用しています。 髪型の乱れを気にせず装着でき、長時間の使用でも疲れにくいネックバンドタイプです。 ケーブルの長さは、ゆったりと接続ができる約1.9mです。 耳から入る音を遮断したい場合、集中したい場合に便利な耳せんを付属しています。 自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
付属品耳せんブラック質量(g)約31(ケーブル含まず)ケーブル長(m)約1.9対応機種USB Type-C(TM)端子を装備したパソコン(Windows搭載機種、 Chromebook 、MacBook等) ※すべての機器での動作を保証するものではありません。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×145×45アーム長さ(mm)【マイク】約100マイクロホンエレクトレットコンデンサー方式入力感度【マイク】-42±3dBインターフェースUSB Type-C(TM)端子保証期間1年間指向性【マイク】単一指向性装着方式ネックバンドタイプマイクミュート音量調節【ヘッドフォン】有
AXIS TM3828-E Casing Black 4 pcs アクシスコミュニケーションズAXIS TM3828-E Casing Black 4 pcsアクシスコミュニケーションズ
13,980税込15,378
1台
翌日出荷
特定のAXIS M31 Camera向けケーシング黒4個入りパック販売
用途AXIS TM3828 Casing Black/Whiteは、AXIS M31 Cameraの特定モデルに対応するスペアパーツです。保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
ノンコンタクトタイマー カスタムノンコンタクトタイマーカスタム
1,398税込1,538
1台
当日出荷
ボタンに触れずカウントダウンの開始、カウントダウンの一時停止、アラームの停止ができ、衛生的です。 誤動作を防止するため、操作ボタンを無効にするロック機能付きです。 3タイプの設置が可能です。(背面マグネット、スタンド、壁掛け)
用途食品・厨房関係での時間管理学校、職場等での手洗い用実験などでの時間の測定工場ラインでの時間管理付属品取扱説明書(保証書付き)、単4形乾電池×3本トラスコ品番405-8141材質ABS樹脂幅(mm)103厚さ(mm)22高さ(mm)61奥行(mm)22電源(V)単4形乾電池×3本電源単4形乾電池×3本縦(mm)61横(mm)103最大計時99分59秒最小計時1秒RoHS指令(10物質対応)対応
ルーチェワゴン TM サンコープラスチックルーチェワゴン TMサンコープラスチック
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
キッチンの整理に便利なワゴン。一時的に物を置いたり、立ち仕事の際にも便利なテーブル付き。深さのあるカゴで、高さのあるものの整理に便利。メッシュカゴで通気性があるので野菜のストックにも使用できる。カゴはA4が入る大きさなので書類の整理などにも。キャスター付きで移動もラクラク。
材質本体=ポリプロピレン、支柱=ポリスチレン
ステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様 サカエステンレスコンテナ台車 エラストマー車仕様サカエ
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
床面に汚れがつきにくいエラストマー車を採用したコンテナ台車
用途実験・研究室、クリーンルーム、病院、食品工場、製薬工場などで仕様組立式材質SUS430キャスターエラストマー車(スチール金具)×4(内2個ストッパー付)仕上No.4キャスター径(Φmm)75ブレーキ種類ストッパー付キャスター均等耐荷重(kg)100色(本体)ステンレス(生地)RoHS指令(10物質対応)対応
コンテナ蓋 サンコー(三甲)コンテナ蓋サンコー(三甲)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1枚
当日出荷
材質PP
チップ(旋削) NTKカッティングツールズチップ(旋削)NTKカッティングツールズ
22,980税込25,278
1箱(10個)
当日出荷から10日以内出荷
製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正 ELPA製氷機 浄水フィルター パナソニック冷蔵庫用 CNRMJ-107220 純正ELPA(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
◇対応メーカー: パナソニック Panasonic ◇純正部品番号:CNRMJ-107220 ( CNRMJ107220 CNRMJ 107220 ) ◇入数: 1個入
用途◇対応冷蔵庫:NR-402AL NR-402B NR-402BL NR-402C NR-402CL NR-402W NR-402WL NR-402Y NR-402YL NR-402Z NR-402ZL NR-462A NR-462AL NR-462B NR-462BL NR-462C NR-462CL NR-462W NR-462WL NR-462Y NR-462YL NR-462Z NR-462ZL NR-B26B1-W NR-C325ML NR-C326ML-H NR-C32D3-C NR-C32D3-H NR-C374MYL NR-C375MSL NR-C376ML NR-C376MSL NR-C37D3-H NR-C37D3-P NR-C37D3-R NR-CAE375 NR-CAE37L NR-CL37D2-H NR-CL37D2-R NR-CL37D2-Y NR-CL37DPX NR-CM371L NR-CMRB-48 NR-CMRC-36KL NR-CMRC-36KR NR-CN37V7L NR-CV371L NR-CV372L NR-D36M2H NR-D36VS1 NR-D37M1 NR-D41V1-C NR-D41V1-GH NR-D41V1-H NR-D42M2 NR-D42V1 NR-DB361L NR-E401EL NR-E401XL NR-E40WA-H NR-E411AL-H NR-E411AL-SH NR-E411AL-W NR-E411PL NR-E411PXL NR-E45M2 NR-E461AL-H NR-E461AL-SH NR-E461AL-W NR-EB404G NR-EKS404 NR-EKS405 NR-EL400G NR-EL400S NR-EL40G NR-EL46W1 NR-FN46V6 NR-F502P NR-ME402UL NR-ME462UL NR-MVP371L NR-MVP372L NR-TC37L NR-402A NR-C32D1 NR-C375ML NR-C37D2 NR-CL37D1 NR-D36D2 NR-D36V1 NR-D41A1 NR-E400G NR-E40W2 NR-E412P NR-E412PL NR-E46V1 NR-E48APX NR-E49A1 NR-E500T-H NR-E500T-SR NR-E500T-W NR-E500TL-H NR-E500TL-SR NR-E500TL-W NR-EL40W1 NR-FN40V7 NR-C37D1 NR-E382UL NR-E384UL NR-E400S NR-E402UL NR-E450TL NR-E462UL NR-EL40G1 NR-EN46 NR-F501PX NR-EV401 NR-C374MS NR-C375MS NR-C376MR NR-C376MS NR-E462U-W NR-EM403 NR-EM404 NR-EM405 NR-EV461 NR-C375M NR-E36WS1 NR-F401A NR-F501A NR-P550TD NR-C325M NR-C326M NR-C371M NR-C372M NR-C373M NR-C376M NR-E381U NR-E382U NR-E384U NR-E38G1 NR-E411A NR-F462U NR-F501P-K NR-F501P-S NR-CL32EP-G NR-CL32EP-H NR-E402U NR-E461A NR-F461A NR-P550T NR-D421N NR-E401T NR-E450T NR-E500T NR-C375MR NR-E400T NR-E401UL-H NR-F500T NR-F450T NR-C374M NR-E471T NR-F451TM NR-F501TM NR-F471T NR-F531T※この商品はCNRAJ-102980の後継品です。使用場所冷蔵庫適合機種メーカーナショナル冷蔵庫用純正品番CNRMJ-107220
RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグ HIROSE(ヒロセ電機)RJ45 モジュラーコネクタ ヒロセ電機 8P8C極 Cat6a ストレート ケーブルマウント オス プラグHIROSE(ヒロセ電機)
1,498税込1,648
1袋(5個)
当日出荷
仕様ジェンダー = オスLANカテゴリ = Cat6a取り付けタイプ = ケーブルマウント極数 = 8P8Cコネクタタイプ = プラグシールドタイプ = シールド付き向き = ストレート長さ = 30.2mm幅 = 11.7mm深さ = 12.9mmシリーズ = TM31Pコンタクト材質 = 銅合金コンタクトめっき = 金Conforms to Cat.6A requirements of ISO/IEC 11801, confirmed by GHMT. Hirose TM31P Series Cat6a RJ45 Modular Plug Connectors. TM31P series Cat6a RJ45 modular plug connectors that support high-speed LAN transmissions and suitable for use in 10G Ethernet applications. These RJ45 plug connectors feature a metal shield that offers 360° protection against EMI. When mated this shield makes a secure connection the shield in the mating connector to provide a continuous circuit. The flexible casing of the connector extends over the release tab protecting it against breakage. The one piece cover can be easily removed to allow access to the termination area. Features and Benefits. Supports 10G Ethernet high-speed LAN transmission 360° shielding against EMI Protected latching tab Removeable one piece cover Easy termination of conductors using simple tool
HY-PRO プラネットカッタ(シングルポイント) OSG(オーエスジー)HY-PRO プラネットカッタ(シングルポイント)OSG(オーエスジー)
64,980税込71,478
1本
当日出荷から8日以内出荷
関連資料技術情報はこちら(75MB)