カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(90)
- 制御機器(29)
- 自動車純正部品(21)
- 油圧機器・油圧ホース(8)
- 切削工具(4)
- 自動車補修部品(3)
- 建築金物(2)
- 医療(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 農業機械(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- 555(スリーファイブ)(2)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- CELDUC(1)
- GMB(1)
- Kudom(4)
- MAZDA(マツダ)(16)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- RS PRO(1)
- Sensata / Crydom(22)
- SMC(98)
- WJ Furse(1)
- アシックス(1)
- イスカル(4)
- エスコ(1)
- カワグレ(2)
- トヨタ(5)
- ロビネア(ROBINAIR)(1)
エコロジープロダクト
「32-280a」の検索結果

メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ MY1C32-280A
SMC¥88,980~税込¥97,878~1個9日以内出荷ストローク(mm)280作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
マグネット式ロッドレスシリンダ/ダイレクトマウントタイプ CY3RG3
SMC¥59,980税込¥65,9781個3日以内出荷から9日以内出荷・ダイレクトマウント形 ・CY1シリーズをさらにグレードアップ。 ・取付寸法は、CY1シリーズと同一軸受性能向上、摺動抵抗低減。 ・NPTねじ、Gねじを標準化。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド (CDM2B/C/D/E/F)
SMC¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷から29日以内出荷形式(-) 空気圧タイプ作動方式複動・片ロッド
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-280AZ)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から17日以内出荷ストローク(mm)280作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
ガイド付シリンダ MGGLB3
SMC¥62,980税込¥69,2781個7日以内出荷から20日以内出荷・基本シリンダとガイドロッドをコンパクトに一体化。 ・耐横荷重・高精度回り止めを実現した直線移動ユニット。作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1C32-2
SMC¥91,980税込¥101,1781個9日以内出荷・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
メカジョイント式ロッドレスシリンダ/カムフォロアガイド形 MY1Cシリーズ(MY1C32-28~)
SMC¥86,980~税込¥95,678~1個9日以内出荷・4種類のガイド形式を標準化。 ・積載質量や必要精度に合せた幅広い選定が可能。作動方式複動チューブ内径(Φmm)32
MGP-AZ - ガイド付薄型シリンダ/エアクッション付(MGPM32-280AZ)
SMC¥55,980税込¥61,5781個10日以内出荷ストローク(mm)280作動方式複動片ロッドねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)32軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-280A-C73~)
SMC¥15,980税込¥17,5781個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)ストローク(mm)280取付支持形式軸方向フート形クッションエアクッション使用ピストン速度(mm/s)50~1000使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32リード線(m)0.5取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有オートスイッチ個数2オートスイッチ品番C73
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2B32-2~)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)チューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
標準形エアシリンダ(丸形)/ロッド回り止め形:複動・片ロッド CM2K-Zシリーズ CDM2KB32-280AZ
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)280クッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) おねじ
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA32-280AZ)
SMC¥10,980税込¥12,0781個17日以内出荷ストローク(mm)280形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッション作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)32磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじ