カテゴリ
- 制御機器(12)
- 油圧機器・油圧ホース(12)
- 電気材料(8)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- 機構部品(6)
- 切削工具(6)
- 電動工具(4)
- 物流用品(3)
- 厨房用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 救急・衛生(2)
- 農業機械(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 建築金物(1)
- 建材・エクステリア(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ(19)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(12)
- CKD(8)
- グーリング(6)
- タカノ(6)
- HiKOKI(ハイコーキ)(4)
- ハンマーキャスター(3)
- RS PRO(3)
- UK(三宝)(2)
- オオサキメディカル(2)
- NSK(日本精工)(1)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ケルヒャー(1)
- 佐藤計量器製作所(1)
- サンワサプライ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ホンダ(1)
- RIDGID(日本エマソン)(1)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「32-940」の検索結果

マグネットPOPスタンド T型
ササガワ¥1,098税込¥1,2081個当日出荷使いやすくて便利なPOP器具。マグネット式。A3サイズまで使用可能です。長さ調整可能です。クリップ開口15mmまで。材質スチール他寸法(幅W×高さH)(mm)260×360~560寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(マグネット)16×38×71
単列円すいころ軸受 32900形
NSK(日本精工)(2件のレビュー)¥139,800税込¥153,7801個当日出荷から6日以内出荷材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)17°以下JIS等級0シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
薄肉管用チューブカッタ 30
RIDGID(日本エマソン)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷人間工学に基づいたデザインのX-CELノブにより切断に要する時間を短縮します。 収納式リーマー付属です。 予備のカッタ替刃をノブ内に収納しています。 径の大きなアルミ管、銅管用です。トラスコ品番470-3944全長(mm)240~310質量(kg)1.6肉厚(mm)3.5適合替刃33170モデル30切断能力(inch[mm])1~31/8(25~79)
ハイスドリル ショート/スタブ ホモ処理
グーリング¥1,398~税込¥1,538~1本翌々日出荷から20日以内出荷ステンレス鋼加工に最適なドリルです。用途一般鋼、ステンレス、焼き入れ鋼、鋳鉄用その他GV 120材質HSCO表面処理ホモ処理
超硬ストレートシャンク 汎用ドリル 5xD タイプN 732
グーリング¥37,980税込¥41,7781本翌々日出荷幅広い加工に対応でき、高能率・高速加工が可能です。用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、アルミ・アルミ合金、銅合金の加工材質超硬
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥809税込¥8901個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色red寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color yellowタイプ)
タカノ¥809税込¥8901個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色yellow寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
ストローク調整ブロックΦ32(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥809税込¥8901個4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)14ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25軸径D(Φmm)32
スイングフロント24 FB キャビネット固定セット
ハーフェレ¥8,398税込¥9,2381個6日以内出荷より強固にスイングフロント20FBを取り付けする際に使用します。 、カブセまたはフラッシュスイングアウト扉 25kg 以下用用途扉の取付け材質亜鉛合金仕上粉体塗装シルバー色
滅菌マーブルパッドⅠS25-2(200袋
オオサキメディカル¥16,980税込¥18,6781箱6日以内出荷パッドの中心部を盛り上げ、円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。表面材にはレーヨン不織布を使用しています。採血後や透析後の止血圧迫に適しています。補助テープで固定して使用してください。直径(Φmm)25
滅菌マーブルパッド
オオサキメディカル¥13,980税込¥15,3781箱(2個×200袋)6日以内出荷から30日以内出荷滅菌パッケージに「タイベック」を使用した、トレータイプの滅菌済マーブルパッドです。 パッドの中心部を盛り上げ、円盤状に圧縮成形した、圧迫止血用パッドです。 表面素材にはレーヨン不織布を使用しています。 採血後や透析後の圧迫止血に最適です。 補助テープで固定して使用してください。
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Redタイプ)
タカノ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷材質SUJ2色red寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color Yellowタイプ)
タカノ¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷材質SUJ2色yellow寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
ストローク調整ブロックΦ32(焼入タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,898税込¥2,0881個6日以内出荷材質SUJ2色normal寸法D(Φmm)32寸法d1(mm)14寸法d2(mm)9寸法h(mm)15ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25
ガラス濾過器(るつぼ形) 1G4 30mL
IWAKI(AGCテクノグラス)¥7,798税込¥8,5781箱(2個)5日以内出荷技術資料ガラス濾過器の取り扱い方法(リンク)を参照ください。【ガラス濾過器の細孔の大きさ】。ガラス濾過器の記号と最大細孔の大きさの関係は下記の通りです。記号 最大細孔の大きさ。G1 100~120(μm)。G2 40~50(μm)。G3 20~30(μm)。G4 5~10(μm)。※標準粒子を濾過した際に得られる粒度分布のピーク(最頻度粒子径)は概ねこの範囲にあります。※フィルトレーションされる粒子径の範囲を保証するものではありません。容量(mL)30フィルター直径(Φmm)30
レベックス NWP70 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,565税込¥19,3221本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥17,565税込¥19,3221本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,837税込¥28,4211本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP210 32(両端金具1004)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,674税込¥32,6411本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
レベックス NWP210 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,674税込¥32,6411本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1005)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥25,837税込¥28,4211本3日以内出荷使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,168税込¥23,2851本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP70 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥21,168税込¥23,2851本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)7金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)28補強層2W/B外径(mm)41.2内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,440税込¥32,3841本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP210 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥35,325税込¥38,8581本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8
レベックス NWP140 32(両端金具1005+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥29,440税込¥32,3841本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1009使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)14金具両端金具1005+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)56補強層4W/S外径(mm)43.5内径(mm)31.8
レベックス NWP210 32(両端金具1004+アダプタ付)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥35,325税込¥38,8581本3日以内出荷仕様アダプタ品番/1013使用温度範囲(℃)-40~+100ねじ径G(PF)1-1/4構造内面チューブ/耐油性合成ゴム、補強層/高抗張力鋼線、外面カバー/耐磨、耐侯性合成ゴム最高使用圧力(MPa)20.5金具両端金具1004+アダプタ付使用流体一般作動油最小破壊圧力(MPa)82補強層4W/S外径(mm)44.3内径(mm)31.8