カテゴリ

  • 切削工具(6)
  • 制御機器(3)
  • 塗装・養生・内装用品(3)
  • 自動車純正部品(3)
  • 研磨材(3)
  • 農業機械(3)
  • バイク部品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 機構部品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • トラック純正部品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320-2020」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ) Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)

    キュノ 水処理用糸巻きフィルターカートリッジ Dシリーズ(PPPタイプ)

    Solventum(ソルベンタム)(旧スリーエム ヘルスケア)(5件のレビュー)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷
    ポリプロピレン製の糸巻きタイプのフィルターカートリッジです。 密度勾配を持ち、微粒子を効率良く捕捉します。 水処理から潤滑油、有機溶剤まで広い用途に適用します。
    用途冷却水、洗浄用水、工業用水のろ過。 メッキ液、酸、アルカリ水溶液のろ過。内径×外径(Φmm)28×65材質(ろ材、コア部)ポリプロピレン圧力(MPa[kgf/cm2])(推奨交換差圧)0.14~0.21最高使用温度(℃)60
  • らくらくカートリッジ(缶なし) 大塚刷毛製造

    らくらくカートリッジ(缶なし)

    大塚刷毛製造
    2,798税込3,078
    1箱(30枚)ほか
    当日出荷
    色替えや後始末が簡単な、カーリッジタイプの内容器。
    用途下げ缶用内容器。適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶RoHS指令(10物質対応)対応
  • 無印らくらくカートリッジ缶なし3型(50) 大塚刷毛製造

    無印らくらくカートリッジ缶なし3型(50)

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1箱(50枚)
    当日出荷
    汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジ。
    用途下げ缶用内容器。仕様2.2L用適合下げ缶、テーパー缶、ポリ缶3L、段付下げ缶型式3型寸法(直径Φ×高さH)(mm)190×140RoHS指令(10物質対応)対応
  • らくらくカートリッジ キング 大塚刷毛製造

    らくらくカートリッジ キング

    大塚刷毛製造
    2,898税込3,188
    1袋(15枚)
    翌々日出荷
    1型 と 2型 のいい部分を取り入れたカートリッジ。刷毛をしごける 「かえし」!刷毛・ローラーをしごける 「溝」
    仕様2.5L用寸法(Φ×mm)183×140適合容器下げ缶 外缶 テーパー缶(らくらくカートリッジ:1/2/3型用)、マルテーポリ缶 小 3L、COSMOSポリ缶 小 3L、段付 下げ缶
  • システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ブラック ストア・エキスプレス

    システム什器 角バー用フックハンガー(Φ6mm)ブラック

    ストア・エキスプレス
    939税込1,033
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ボリューム陳列に最適です。
    用途ストア・エキスプレス オリジナル・シリーズ什器用角バーにご利用いただけます。材質スチール/粉体塗装径(Φmm)6耐荷重(kg)2
  • SPC水分定量受器 PTFEコック付 SIBATA(柴田科学)

    SPC水分定量受器 PTFEコック付

    SIBATA(柴田科学)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から33日以内出荷
    ASTM D95を参考にした水分定量受器です。
    上部(SPC)SPC-24下部(SPC)SPC-24材質ほうけい酸ガラス
  • (44320)パワステポンプ トヨタ

    (44320)パワステポンプ

    トヨタ
    97,980税込107,778
    1個
    3日以内出荷
  • T-Max(R) Q-カット 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト サンドビック

    T-Max(R) Q-カット 突切り・溝入れ加工用シャンクバイト

    サンドビック
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
  • (32020)KEY 三菱ふそう

    (32020)KEY

    三菱ふそう
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
  • 不凍水栓柱 D-XキューブⅢ 竹村製作所

    不凍水栓柱 D-XキューブⅢ

    竹村製作所
    44,980税込49,478
    1本
    4日以内出荷から45日以内出荷
    キューブ型水抜きハンドルは、外筒と一体型形状です。水抜きハンドルを90度回転操作するだけで凍結防止ができます。また、吸気機構付なので、水抜き操作時に万が一、蛇口を開け忘れても、水が抜けるので安心です。立上り管にステンレス鋼管を使用しているので、耐久・耐食性に優れています。ロット一式を抜き出して点検修理ができます。
    材質本体:CAC406立上り管:SUS304使用流体水道水(60℃以下)接続口径(Φmm)20水圧(使用)0.75MPa以下
  • テナント用電灯動力分電盤 TEV3シリーズ 河村電器産業

    テナント用電灯動力分電盤 TEV3シリーズ

    河村電器産業
    339,800税込373,780
    1個
    13日以内出荷
    テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
  • マイクロフラップ(20×20) イチグチ

    マイクロフラップ(20×20)

    イチグチ(15件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    機械部品の細部修正、金型の部分補修、小径パイプの内側面クリーニング、溝のバリ取り等の作業に最適です。 とっても小さい、細部研磨用ホイル! 特に注意深く製造した小型フラップホイルです。 高速回転下でも芯ぶれせず、細い隙間をスムーズに作業します。 アルミナ砥材を使用しています。
    用途鉄、ステンレスの研削研磨 塗装前の研磨 キズ取り パイプの内面研磨 サビ落とし直径×幅W(mm)20×20最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000砥材アルミナ研磨材の構造研磨布適合ツールハンドグラインダー、電気ドリル、ボール盤軸径×軸長(mm)3×30適合材鉄、ステンレスなどRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • テナント用電灯動力分電盤 TEV3 河村電器産業

    テナント用電灯動力分電盤 TEV3

    河村電器産業
    269,800税込296,780
    1個
    41日以内出荷
    テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類漏電ブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(ELB3P)
  • ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm) TRUSCO

    ペーパーミニフラップホイール(軸径3mm)

    TRUSCO(5件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1箱(5個)
    当日出荷
    一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。
    用途半円筒内部、コーナー部などの小さな異形品の研磨。 使用工具:マイクログラインダー。(エア・電動)最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)30材質(軸)スチール
  • テナント用電灯動力分電盤 TNV3 河村電器産業

    テナント用電灯動力分電盤 TNV3

    河村電器産業
    219,800税込241,780
    1個
    41日以内出荷
    テナント用動力スイッチ付電灯分電盤(分岐ハーフサイズ)
    横(mm)500深さ(mm)200種類標準分電盤板厚(mm)本体1.6、扉1.6、枠1.6使用ハンドルKH-117F(キーNo.K200)保護等級IP2XD使用キャビネットBX使用場所屋内用、露出形主幹ブレーカ種類ノーヒューズブレーカ(中性線欠相保護付)分岐ブレーカ種類配線用遮断器(ハーフサイズ)分岐ブレーカ容量MCB2P1E20A分岐スペース数0付属回路WHMスペース付・動力スイッチ付(MCB3P)
  • ホルダ GND 住友電工ハードメタル

    ホルダ GND

    住友電工ハードメタル
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
  • マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム) イチグチ

    マイクロフラップ(軸径3mm・アランダム)

    イチグチ(2件のレビュー)
    669税込736
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    加工物の形状によくなじみます。回転数を変えることにより、柔らかいものから硬いものまで自由な研磨ができます。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用のため、熱によるワークのひずみや、焼けがほとんど入りません。
    用途凹凸面、曲面の研磨。鋳物肌の研磨。細部、狭部の研磨。材質アルミナ砥材軸径(Φmm)3軸長(mm)30対応材質鉄、ステンレス、アルミ、木材、その他RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
  • HMコート超硬テーパネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬テーパネックボールエンドミル

    ユニオンツール
    5,069税込5,576
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    深リブ、立壁加工用テーパーボール、様々な立壁角度に対応
    用途銅、焼き入れ鋼用表面処理HARDMAX刃数2RoHS指令(10物質対応)対応
  • HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル ユニオンツール

    HMコート超硬高硬度用ロングネックボールエンドミル

    ユニオンツール(1件のレビュー)
    2,626税込2,889
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    銅~70HRCの高硬度材の幅広い被削材に対応
    用途焼き入れ鋼用刃数2
  • ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)

    ベーシックフレーム AFS-2020-4

    NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
    299税込329
    1本
    7日以内出荷
    形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    23,980税込26,378
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    コーナー部のぬすみ加工が可能
    用途ぬすみ加工
  • SEC-溝入れバイト ホルダ 住友電工ハードメタル

    SEC-溝入れバイト ホルダ

    住友電工ハードメタル
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    用途外径深溝入れ・突切り用。全長(mm)125クランプクランプオン給油方式内部給油FIG1
  • エプタステージ0レーシングディスク SUNSTAR(サンスター)

    エプタステージ0レーシングディスク

    SUNSTAR(サンスター)
    59,980税込65,978
    1枚
    3日以内出荷
    次世代レーシングディスク
  • ワークスエキスパンド フロントディスクローター SUNSTAR(サンスター)

    ワークスエキスパンド フロントディスクローター

    SUNSTAR(サンスター)
    62,980税込69,278
    1枚
    3日以内出荷
    サンスターがリリースするディスクローターの最高グレード。目指したのはコントロール性能と効力の安定感。グルーブによりパッド表面とディスク表面のクリーニング効果を高めています。それによりほかのディスクでは体感できない絶妙なブレーキタッチを得ることができます。また、ブレーキパッドの摩耗が少ないのも、グルーヴによる効果です。板厚を5.5mmと6.0mmの2種類から選べます。コースや走り方の違いによる車体セットアップの幅も広がります。ディスクの外周部のR形状は、耐久レースを意識したタイヤ交換の作業性を上げるための形状です。パッド有効幅も33mmとなっており、高性能レーシングキャリパーだけでなく、 最新SSのノーマルキャリパーにもフィットします。インナーとアウターの結合方式を2種類からお選びいただけます。よりリニアなコントロール性を求めるならフルフローティング。ピンやインナーの消耗を抑えたいならセミフローティングがオススメです。
    アウターホール&スリット
  • (F2020)コーナー ポール オート ニッサン

    (F2020)コーナー ポール オート

    ニッサン
    21,980税込24,178
    1個
    5日以内出荷
  • サラバネザガネツキナット BIGM(丸山製作所)

    サラバネザガネツキナット

    BIGM(丸山製作所)
    279税込307
    1セット(5個)
    8日以内出荷
    規格M5図解NoMKF-A455VE ハンドル,シャリン部品_No.19、MBS3030T 背負枠部品_No.7、KS1300 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.6、MBS2630T 背負枠部品_No.7、BCS254 Y18 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、BCS254H 本体 ハンドル、背負枠部品_No.3、KS2020 本体、スロットルレバー、各部取付部品_No.6、MBS320-2T 背負枠部品_No.7、MBS2402 背負枠部品_No.7、MBS2600T 背負枠部品_No.6、MBS320-1C 背負枠部品_No.7、MKC31-6 クランクケース,シリンダ部品_No.85、JCN26DT 本体部品_No.42、MKC21-5 クランクケース,シリンダ部品_No.85、MBS3230F 背負枠部品_No.7、MBS3030 背負枠部品_No.7、MBS3000T 背負枠部品_No.6、MBS-220H 背負枠部品_No.6、MBS320-3T 背負枠部品_No.7、MBS320-1 背負枠部品_No.7、MB278STU 本体部品_No.32など
  • トリアツカイセツメイシヨMWユニフロー BIGM(丸山製作所)

    トリアツカイセツメイシヨMWユニフロー

    BIGM(丸山製作所)
    989税込1,088
    1個
    8日以内出荷
    規格MW280H部品名称トリアツカイセツメイシヨMWユニフロー図解NoMW330H 工業用ポンプ部品_No.21186、MW1520H(8X7) 部品_No.71、MW2520H 工業用ポンプ部品_No.21551、MW1520H 工業用ポンプ部品_No.59、MW620H 工業用ポンプ部品_No.21916、MW550K 工業用ポンプ 本体部部品_No.81、MW2520H(8X7) 部品_No.81、MW290 工業用ポンプ部品_No.18629、MW320H 工業用ポンプ部品_No.20090、MW1010H 工業用ポンプ部品_No.21186、MW430H 工業用ポンプ部品_No.20821、MW2520K2 工業用ポンプ部品_No.95、MW1020H 工業用ポンプ部品_No.21551、MW320H2(2004) 部品_No.75、MW570 工業用ポンプ部品_No.20090、MW820H 工業用ポンプ部品_No.21947、MW280H 工業用ポンプ部品_No.19360、MW2020H 工業用ポンプ部品_No.59
  • チユウユコウフタマトメ BIGM(丸山製作所)

    チユウユコウフタマトメ

    BIGM(丸山製作所)
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    仕様10フクム規格W35.85図解NoMW2520H(8X7) 部品_No.11、MODEL3541 エクセル(2004) 部品_No.11、MW60021(SUS316) 部品_No.11、MW1520H(8X7) 部品_No.11、MW651(2009) 部品_No.13、MW150-015L 部品_No.11、MW2530(8X7) 部品_No.9、MW150-020 部品_No.11、MW60050 部品_No.11、MW320H2(2004) 部品_No.7、357755MW681K 部品_No.9、MW1052-2 部品_No.8、MW2531(8X7) 部品_No.9、MW2020H(8X7) 部品_No.10、MW7HP70B 部品_No.7、MW651 工業用ポンプ部品_No.13、MW3501K 部品 チユウユコウフタマトメ_No.11、MW650-2 部品_No.12、MW150-020L 部品_No.11、MW7HP110B 部品_No.7、MSW1540MC-1(50Hz) ポンプ部品_No.6、MW2540(8X7) 部品 チユウユコウフタマトメ_No.9、MW1540-2 部品_No.7、MW150-011 部品_No.11、926573MW681K 部品_No.7、MW60021K(SUS316) 部品_No.11、MW2531 部品_No.9、MW150-010K 部品_No.11、MW150-011L 部品_No.11、MW1051-2 部品_No.12、MW1050-2 部品_No.12、MSW1540MC-1(60Hz) ポンプ部品_No.6、MW150-010 部品_No.11、MW1051F-2 部品_No.12、MW60014K 部品_No.13
  • その他(IT20~) SMC

    その他(IT20~)

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    11日以内出荷
    ボディサイズIT2000シリーズ