カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(2)
絞り込み
「32009x」の検索結果

円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。シールド形状開放形軌道輪形状円すいころ軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥8,698税込¥9,5681個8日以内出荷規格4T-32009X部品名称ベアリング図解NoSSA-S550 ブレーキ部品_No.8、SSA-G550 トランスアクスル分解(4)部品_No.14、SSA-N550DX トランスアクスル分解(4)部品_No.14、SSA-S500A ブレーキ部品_No.8、SSA-N550 トランスアクスル分解(4)部品_No.14、SSA-G535 トランスアクスル分解(4)部品_No.14、SSA-M500 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.10、SSA-S500 ブレーキ部品_No.8、SSA-M500DX 台車 リヤアクスル、プロペラシャフト部品_No.10、SSA-N500 トランスアクスル分解(4)部品_No.14
ベアリング
BIGM(丸山製作所)¥9,298税込¥10,2281個8日以内出荷規格4T-32009X部品名称ベアリング図解NoBSA-420JDESG G-4S トランスミッション5部品_No.9、BSA-411CS トランスミッション 4部品_No.9、BSA-420JWG G-3 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JEW トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JESG G-4S トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JDESG G-3 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JS 2000ネン トランスミッション4部品_No.9、BSA-420JEWG G-3 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JES トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JSG G-4 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JASG G-3 トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JDES トランスミッション5部品_No.9、BSA-420JDSG G-4 トランスミッション5部品_No.9、BSA-410 トランスミッション 4部品_No.9、BSA-420JDSG G-4S トランスミッション5部品_No.9など