カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 農業機械(1)
絞り込み
「32013xu」の検索結果

円すいころ軸受32000番台
NTN(エヌティーエヌ)(14件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷から7日以内出荷●円すい状のころを用いているのでこの名がある。内輪・外輪およびころの円すいの頂点が軸受の中心軸上の一点に一致するように設計されており、ころは内輪のつばによって案内されている。ラジアル荷重、一方向のスラスト荷重およびそれらの合成荷重に対して大きい負荷能力を持っているが、純ラジアル荷重が作用する場合でも、軸方向の分力を生じるために普通二箇相対して使用される。すきまは、機械に取付けるとき内輪または外輪の間隔を調整るすることによって得られる。分離形である。材質(本体)高炭素クロム軸受鋼接触角(°)10°を超え17°以下シールド形状開放形荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状円すいころ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼
エンスイコロジクウケ
BIGM(丸山製作所)¥19,980税込¥21,9781個8日以内出荷規格32013XU()部品名称エンスイコロジクウケ図解NoSSA-F611 リヤアクスル(1)部品_No.17、SSA-F610I 1994ネン リヤアクスル(1)部品_No.17、SSA-F616VT リヤアクスル-1部品_No.16、SSA-F505 リヤアクスル(1)部品_No.15、SSA-F615DX リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F500 台車 チェーンケース(2)部品_No.6、SSA-F615M-2AD リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F616MA リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F610I 1991ネン リヤアクスル(1)部品_No.17、SSA-F610 リヤアクスル(1)部品_No.17、SSA-F617MAT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.16、SSA-F501 台車 チェーンケース(2)部品_No.6、SSA-F616(4)-1 リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F617VT リヤアクスル分解-1部品_No.16、SSA-F616M リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F617MAT リヤアクスル分解-1部品_No.16、SSA-F616V-1 リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F616MAT リヤアクスル-1部品_No.16、SSA-F615 リヤアクスル(1)部品_No.16、SSA-F617VT-1 リヤアクスル分解-1部品_No.16、SSA-F616 リヤアクスル(1)部品_No.16