カテゴリ

  • 物流用品(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「320er-ub100」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定 ハンマーキャスターナイロンホイールウレタンキャスター Eシリーズ(ステンレス金具) 固定ハンマーキャスター
2,798税込3,078
1個
当日出荷
耐蝕性、耐水性に優れたオールステンレス製です。
仕様プレート式トラスコ品番398-4508形状固定式質量(g)376車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58車輪ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入ストッパーなし材質(金具)ステンレス(SUS304)取付穴径P(Φmm)8.8特性耐水性、耐食性キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ハンマーキャスター(オールステンレス)320ER ハンマーキャスターハンマーキャスター(オールステンレス)320ERハンマーキャスター
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
耐蝕性・耐水性に優れたオールステンレスキャスターです。 食品会社や厨房等の錆や腐蝕をきらう環境で使用されるワゴンや機器等に最適です。 固定式 オールステンレスキャスター
材質(本体)ステンレス材質ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪(ローラ-ベアリング入)タイプ固定車車輪幅(mm)27取付寸法X×Y(mm)82×40取付座A×B(mm)100×58使用車輪439S0E-UBストッパーなし取付穴径P(mm)8.8車輪タイプ単輪
SUSハンドリフター TRUSCOSUSハンドリフターTRUSCO
499,800税込549,780
1台
7日以内出荷
ステンレス&アルミ仕様のため耐久性・耐薬品性などに優れ大変さびにくいリフターです。 レリーズハンドルにスプリングバック機構を付けました。 緊急時に手を放すだけで下降が停止します。
用途サビを嫌うクリーンルーム・医薬品製造現場・水を使用する食品製造工場向けです仕様自在ストッパー付キャスター、固定キャスター各2個付材質キャスター金具:ステンレス(SUS304)、ポンプ:アルミニウム、ピストンロッド、ポンプ内一部部品、ホース金具:スチール(メッキ)シルバー車輪取り換え:自在ストッパー付キャスター(315E-UB100)、固定キャスター(320ER-UB100)機能早送り装置なし昇降方式足踏み油圧式(スピンドルオイル:ISO-VG22使用)
キャスターカテゴリ
関連カテゴリ